5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・超音波により、猫の糞被害やいたずらを防ぎます。 ・変動超音波のため、猫の慣れを防ぎます。 ・防雨設計、屋外使用OK ・感知範囲 約15mm2
用途猫によるいたずら防止に。 質量(g)約218 直径(Φmm)約108 高さ(mm)約108 音圧感度(dB)90 材質ABS樹脂 センサーバッシブ赤外線センサー センサー感知範囲3m~5m 90° 電源単2乾電池×3本(別売)
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g)約236 センサーパッシブ赤外線センサー 使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番65-2352-33 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

インテリムジャパンアニマルバリア プロ
赤外線センサーで猫の動きを感知し、慣れを防ぐ変動超音波と光で猫にとって不快な環境を作ります。 防雨設計のため、屋外使用可能です。
用途猫の被害に困る場所へ設置することで、傷つけることなく追い払うことができます。 お勧めの設置場所:家、 お庭、畑、家庭菜園、カーポート、駐車場、塀の上、グラウンド 砂場など 付属品コンパクト三脚、マイクロUSB充電ケーブル 質量(g)300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×135×70 防水性IP4 センサー感知範囲上下90°×左右120° 対象動物
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

地上では「シカやイノシシ」などの警戒心を刺激するLEDライト、地中では「モグラやネズミ」などを追い払う地中音波振動により効果を発揮します。 薬剤を使わないから農作物や人に無害です。 ソーラー充電採用で電源いらず。地中に差し込んで設置するだけでご使用頂けます。 地中音波振動は5分間隔で20秒振動します。
用途モグラ、ネズミ、シカ、イノシシなどによる農害対策に。 対象動物シカ、イノシシ、モグラ、ネズミ 材質ABS樹脂、アルミ 質量(g)約340 周波数(Hz)音波/400~1000 電源ニッケル水素充電池(1300mAh/1.2V)×1本 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×500(最大) センサー光センサー(LEDのみ) LED赤色×2個、青色×2個 振動音波/最大400m2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

警報・猟犬の吠声・パトカーのサイレンなど、10種のアラーム音を順番に再生し、害獣・害鳥の警戒心を高めます。3段階の音量調整機能付き! アニバリ君には、通常の白色電球に加え、野生動物が警戒しやすいと言われる赤色・青色のLED電球を使用。アラーム音にプラスして、夜間の守りを高めます。
用途畑を荒す害獣、害鳥対策に。 材質ABS樹脂 電源ニッケル水素乾電池(単三)×3本 本体寸法(mm)約120×115×100 本体質量(g)約250 センサータイプパッシブ赤外線センサー 音圧レベル(dB)大:約95、中:約80、小:約50 センサー感知範囲正面:約10m、上下:約45°、左右:約120°
1個
4,898 税込5,388
欠品中