吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。
パッキン材、シール材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)45
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。
幅(mm)500
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲常温~70℃
密度(kg/m3)48
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に
材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
長さ(mm)1000
長さ(m)1
仕様圧縮残留歪2.7%
種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
色黒
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に
厚さ(mm)5
材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
長さ(m)15
仕様圧縮残留歪2.7%
種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
色黒
ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。
加工性に優れ、整理シートに最適です。
水を吸いません。
化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。
低VOC(揮発性有機化合物)素材である。
低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)
使用温度範囲(℃)-20~70
長さ公差(mm)±1.7
幅公差(mm)±1.7
密度(kg/m3)45
通気性が良く、優れた濾過性能があります。
ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。
水、中性洗剤で洗浄できます。
用途緩衝材やフィルターに
材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)
色黒
縦(mm)250
横(mm)250
圧縮残留歪みが少ないです。シール性に優れてます。高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に。
材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
トラスコ品番818-4101
質量(kg)10
2018年トラスコ掲載ページ2 0211
1巻
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
色ブラウン
材質エステル系ウレタン
使用温度範囲(℃)-30~80
硬度(ショア A)92
圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に
材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
仕様圧縮残留歪2.7%
種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
色黒
衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。
厚さ(mm)5
幅(mm)500
長さ(mm)15000
トラスコ品番455-9983
材質発泡ウレタン
質量(kg)11.5
色黒
使用温度範囲(℃)-20~70
1巻
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。
厚さ(mm)3
幅(mm)500
長さ(mm)24000
トラスコ品番455-9975
材質発泡ウレタン
質量(kg)11.7
色黒
使用温度範囲(℃)-20~70
1巻
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。
用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。
材質ウレタン
色黒
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-20~70
中程度の耐油性・耐熱性があり、耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れています。
用途中程度の油がある場所のクッション材、保護材に。
幅(mm)650
長さ(mm)1000
材質発泡ゴム(CR系)
色黒
使用温度範囲-20~100℃
密度0.190±0.03g/cm3
耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
用途屋外でのクッション材、保護材に。
幅(mm)650
長さ(mm)1000
材質発泡ゴム(EPDM系)
色黒
使用温度範囲-40~110℃
密度0.100±0.03g/cm3
関連キーワード