14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)45
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。 材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材 仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付 2018年トラスコ掲載ページ2 0212
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。 材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材 仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付 2018年トラスコ掲載ページ2 0214
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。 材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材 仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付
1枚
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途中周波程度の吸音。 材質発泡ウレタン 幅(mm)1000 長さ(mm)1000
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

静電気対策素材です。クッション性があり圧縮残留ひずみが小さいです。
厚さ(mm)10 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン ピンク 使用温度範囲-20~70℃ 体積固有抵抗(Ωcm)1×10"
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノアックセルダンパー
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。
用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。 厚さ(mm)5 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。 材質発泡ウレタン 幅(mm)1000 長さ(mm)1000
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。 材質発泡ウレタン 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前) 2018年トラスコ掲載ページ2 0214
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。 厚さ(mm)3 幅(mm)500 長さ(mm)24000 トラスコ品番455-9975 材質発泡ウレタン 質量(kg)11.7 使用温度範囲(℃)-20~70
1巻
129,800 税込142,780
7日以内出荷

衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。 厚さ(mm)5 幅(mm)500 長さ(mm)15000 トラスコ品番455-9983 材質発泡ウレタン 質量(kg)11.5 使用温度範囲(℃)-20~70
1巻
109,800 税込120,780
7日以内出荷