商品豆知識
こんなお得な商品も!
発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。
パッキン材、シール材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)45
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
無臭、低環境負荷のクリーン素材です。
独立気泡による断熱性・保冷性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号相当)
用途食品関連、資材・梱包関連、衣料品関連、情報機器関連
材質発泡ポリプロピレン
色白
幅(mm)1200
長さ(m)100
使用温度範囲0~80℃
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に
材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
長さ(mm)1000
長さ(m)1
仕様圧縮残留歪2.7%
種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
色黒
圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に
材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
仕様圧縮残留歪2.7%
種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
色黒
圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に
厚さ(mm)5
材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
長さ(m)15
仕様圧縮残留歪2.7%
種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
色黒
圧縮残留歪みが少ないです。シール性に優れてます。高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に。
材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
トラスコ品番818-4101
質量(kg)10
2018年トラスコ掲載ページ2 0211
1巻
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。
加工性に優れ、整理シートに最適です。
水を吸いません。
化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。
低VOC(揮発性有機化合物)素材である。
低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)
使用温度範囲(℃)-20~70
長さ公差(mm)±1.7
幅公差(mm)±1.7
密度(kg/m3)45
軽くてあったかい携帯ポンチョ。水・風シャットアウト!非常時ポンチョ(毛布がわりにも)
保温性に優れ、防風・防水効果バツグンです!
腰に巻いて使えるヒモ、持ち運びに便利なポーチ付き
用途スポーツ観戦、つり・レジャーに!こたつ・ホットカーペットの下敷きに!避難所、野外待機、行列待ち、登山、ハイキングなど
付属品ポーチ、ヒモ
材質アルミ蒸着PETフィルム・発泡ポリエチレンシート
寸法(mm)約 1400X1900
色シルバー
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
軽くてあったかい携帯毛布水・風シャットアウト!非常時の毛布代わりに!
保温性に優れ、防風・防水効果バツグンです!持ち運びに便利なポーチ付き
用途スポーツ観戦、つり・レジャーに!こたつ・ホットカーペットの下敷きに!避難所、野外待機、行列待ち、登山、ハイキングなど
付属品ポーチ
材質アルミ蒸着PETフィルム、発泡ポリエチレンシート
色シルバー
サイズ(cm)140X190
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード