カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
    • ウレタン ゴム板・シート(9)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • イノアック
  • モノタロウ(101)
  • ユタカメイク(36)
  • 萩原工業(28)
  • KMネクスト(1)
  • 日大工業(3)
  • エムエフ(10)
  • (54)
  • TRUSCO(115)
  • マツモト産業(2)
  • 大塚刷毛製造(6)
  • BAGSTER (バグスター)(1,431)
  • イトーキ(1,092)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(834)
  • RS PRO(388)
  • エレコム(369)
  • (320)
  • カワムラサイクル(249)
  • ノーブランド(225)
  • Kawasaki(208)
  • 色ブラック(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒 シート」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性ゴムスポンジ E-4385 イノアック導電性ゴムスポンジ E-4385イノアック
979税込1,077
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
気密性、弾力性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様硬さ(TypeC):25材質エチレンプロピレンゴム引張強度(MPa)0.59見掛密度(g/cm3)0.12体積固有抵抗率(Ω・cm)10^2~10^4伸び1.2
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 粘着付き イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 粘着付きイノアック
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒イノアック
749税込824
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
CRゴムスポンジ 硬度25° 粘着付き C-4305シリーズ イノアックCRゴムスポンジ 硬度25° 粘着付き C-4305シリーズイノアック
999税込1,099
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材
仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●片面粘着:アクリル系基材不織布●難燃規格:UL-94HF-1合格品
CRゴムスポンジ C-4305シリーズ イノアックCRゴムスポンジ C-4305シリーズイノアック
729税込802
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材
仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●難燃規格:UL-94HF-1合格品
マイクロセルポリマーシート 防水タイプ イノアックマイクロセルポリマーシート 防水タイプイノアック
269,800税込296,780
1巻
翌々日出荷
高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。
用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。材質ウレタン幅(mm)500使用温度範囲(℃)-20~70
アイデアシート イノアックアイデアシートイノアック(2件のレビュー)
689税込758
1袋(2枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ソフトで軽く、クッション性に優れています。耐熱性、耐候性、保温性や退色性に優れています。 水を吸いません。ハサミ、カッターやポリエチレン用両面粘着テープ等で簡単に加工できます。
用途クッション材・敷き物・緩衝材や各種工作に材質発泡ポリエチレン縦(mm)450横(mm)450
ポリエチレンシートEVAフォーム イノアックポリエチレンシートEVAフォームイノアック
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
用途緩衝材に材質ポリエチレンEVAフォーム幅(mm)1000長さ(mm)1000
ポリエチレンシートEVAフォーム イノアックポリエチレンシートEVAフォームイノアック
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
EVAの6倍発泡品で高硬度品です。 通い台車の緩衝材に使用されています。
用途緩衝材に材質ポリエチレンEVAフォーム厚さ(mm)10幅(mm)1000長さ(mm)1000仕様見掛け密度kg/[[立米]]トラスコ品番818-4123質量(kg)2
マイクロセルウレタンロールPORON 黒 イノアックマイクロセルウレタンロールPORON 黒イノアック
399税込439
1巻
当日出荷
圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000長さ(m)1仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
マイクロセルウレタンPORON(R) 黒 イノアックマイクロセルウレタンPORON(R) 黒イノアック
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷
圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に厚さ(mm)5材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(m)15仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
マイクロセルウレタンPORON 黒 イノアックマイクロセルウレタンPORON 黒イノアック
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から翌々日出荷
圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
PEライト Z(新工作シート) イノアックPEライト Z(新工作シート)イノアック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)使用温度範囲(℃)-20~70長さ公差(mm)±1.7幅公差(mm)±1.7密度(kg/m3)45
ポロンシート作業台安全マット 黒 5×500MM×15M巻 イノアックポロンシート作業台安全マット 黒 5×500MM×15M巻イノアック
109,800税込120,780
1巻
7日以内出荷
衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。厚さ(mm)5幅(mm)500長さ(mm)15000トラスコ品番455-9983材質発泡ウレタン質量(kg)11.5使用温度範囲(℃)-20~70
ポロンシート 作業台安全マット 黒 3×500MM×24M巻 イノアックポロンシート 作業台安全マット 黒 3×500MM×24M巻イノアック
129,800税込142,780
1巻
7日以内出荷
衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。厚さ(mm)3幅(mm)500長さ(mm)24000トラスコ品番455-9975材質発泡ウレタン質量(kg)11.7使用温度範囲(℃)-20~70
発泡ポリエチレンシート イノアック発泡ポリエチレンシートイノアック(22件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライト)使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
発泡ウレタンろ過シート イノアック発泡ウレタンろ過シートイノアック(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)イノアック(35件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
高密度ウレタンシート黒 イノアック高密度ウレタンシート黒イノアック(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。幅(mm)500長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら