低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番483-5239
色グレー
タイプゴム付車輪
シャフト径(Φmm)12
フォーク幅W(mm)55
ストッパーなし
最大荷重(N)1960
取付穴径(Φmm)11
金具高さH(mm)118
材質(金具)鋼板
材質(芯金)ナイロン樹脂(青)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)35
最大荷重(kg)200
トッププレート(mm)102/102
偏心(mm)39.5
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
最大荷重(N)1960
最大荷重(kg)200
関連キーワード