絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三木ネツレン

三木ネツレンのページです。三木ネツレンは、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在86件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名三木ネツレン株式会社
所在地〒673-0435 兵庫県三木市別所町高木638
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛スパナ 三木ネツレン引掛スパナ三木ネツレン(85件のレビュー)
679税込747
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形商品構成単品
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(35件のレビュー)
689税込758
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
499税込549
1丁
当日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
呼び46外幅寸法(mm)98厚さT(mm)19寸法O(mm)10全長L(mm)378JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型商品構成単品
めがね打撃スパナ 三木ネツレンめがね打撃スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
覆工板吊フック 三木ネツレン覆工板吊フック三木ネツレン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。 型打鍛造品ですから、軽量です。 特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)0.75
曲柄両口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄両口めがねスパナ三木ネツレン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から9日以内出荷
型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。 口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
両口スパナ 三木ネツレン両口スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
519税込571特価
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
PF型 パイプ吊フック 三木ネツレンPF型 パイプ吊フック三木ネツレン
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。
EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-O型 横吊クランプ三木ネツレン
24,980税込27,478
1台
当日出荷から12日以内出荷
片口打撃スパナ 三木ネツレン片口打撃スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷から5日以内出荷
商品構成単品
U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ 三木ネツレンU字溝竪吊クランプ ハンドタイプ三木ネツレン
21,980税込24,178
1台
当日出荷
U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。 機械吊りも出来るハンドタイプ。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに 手作業による位置決め、微調整に質量(kg)2.2寸法H(mm)147寸法B(mm)190
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンハッカー(吊フック)三木ネツレン(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
DL型 フック 三木ネツレンDL型 フック三木ネツレン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業材質特殊合金鋼
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンハッカー(吊フック)三木ネツレン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
SB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ) 三木ネツレンSB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ)三木ネツレン
28,980税込31,878
1台
当日出荷
荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。
トラスコ品番689-6493質量(g)460基本使用荷重(t)0.15最大くわえ厚さ(mm)30
ベルトレンチ 三木ネツレンベルトレンチ三木ネツレン
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から4日以内出荷
パイプのネジ締めできずのつかない。パイプの太さ調節、使用も至極簡単です。
用途ビニールパイプ、ランニングパイプ、クロームメッキパイプ・磨棒鋼・衛生器関係本体寸法(mm)全長300
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン
8,698税込9,568
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ 三木ネツレンDV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ三木ネツレン
69,980税込76,978
1台
当日出荷
トラスコ品番448-6251質量(kg)7.2寸法L(mm)486寸法H(mm)575寸法D(mm)40
CU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
18,980税込20,878
1台
当日出荷
トラスコ品番448-6331
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)三木ネツレン
44,980税込49,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
型式N型
組立用めがねスパナ 三木ネツレン組立用めがねスパナ三木ネツレン
1,498税込1,648
1丁
翌々日出荷から22日以内出荷
SO型 フック 三木ネツレンSO型 フック三木ネツレン
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-M型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
18,980税込20,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
CU-H型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-H型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
寸法H(mm)335
CH-N型 横吊カム付フック 三木ネツレンCH-N型 横吊カム付フック三木ネツレン
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
CU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トラスコ品番448-6340質量(kg)2.2寸法L(mm)167寸法H(mm)318使用荷重(kg)250寸法D(mm)50寸法H2(mm)85
竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式)三木ネツレン
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。Ⅰ形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊あげ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-S型 横吊クランプ三木ネツレン
31,980税込35,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
型式S型
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンハッカー(吊フック)三木ネツレン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種別ワイヤー外れ止め付
H-18型 ハンドクランプ 三木ネツレンH-18型 ハンドクランプ三木ネツレン
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
18L缶や薄板専用の吊り上げができるハンドタイプのクランプです。ワンタッチ操作で簡単に開閉でき便利です。
トラスコ品番359-0359基本使用荷重(kg)100
CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用 三木ネツレンCU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用三木ネツレン
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
トラスコ品番158-2125寸法L(mm)187寸法H(mm)386基本使用荷重(t)0.25クランプ範囲(mm)35-55寸法D(mm)50寸法H2(mm)150
EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-O型 横吊クランプ三木ネツレン
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-S型 横吊クランプ三木ネツレン
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
寸法L(mm)190基本使用荷重(t)3寸法D(mm)36寸法H2(mm)110
SO型 かぎ形吊フック 三木ネツレンSO型 かぎ形吊フック三木ネツレン
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
トラスコ品番158-2148径(Φmm)【吊環】50全幅(mm)40基本使用荷重(t)5全高(mm)240爪長さ(mm)125
ZN型 絶縁フック 三木ネツレンZN型 絶縁フック三木ネツレン
44,980税込49,478特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
トラスコ品番158-2225質量(kg)2.5全幅(mm)S1:85寸法(Φmm)吊環:70全高H(mm)315
HS型 スクリュークランプ 三木ネツレンHS型 スクリュークランプ三木ネツレン(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体は理想的な設計により、精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。
HP-YF型 無傷引張りクランプ 三木ネツレンHP-YF型 無傷引張りクランプ三木ネツレン
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。 吊上作業にも使用できます。
用途チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます
DL型 フック 三木ネツレンDL型 フック三木ネツレン
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
トラスコ品番158-0585質量(kg)13.5全幅(mm)S1:162寸法(Φmm)吊環:70寸法L2(mm)80全高H(mm)360爪長さ(mm)L1:90寸法Tmax(mm)75
DD-BW型 フック 三木ネツレンDD-BW型 フック三木ネツレン
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
トラスコ品番158-2149質量(kg)11.7全幅(mm)S1:400寸法L2(mm)180全高H(mm)364爪長さ(mm)L1:100