絞り込み
ブランド
- 三木ネツレン
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 三木ネツレンのすべての商品

SO型 かぎ形吊フック
三木ネツレン¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。トラスコ品番158-2148径(Φmm)【吊環】50全幅(mm)40基本使用荷重(t)5全高(mm)240爪長さ(mm)125
ZN型 絶縁フック
三木ネツレン¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から5日以内出荷容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。トラスコ品番158-2225質量(kg)2.5全幅(mm)S1:85寸法(Φmm)吊環:70全高H(mm)315
HP-YF型 無傷引張りクランプ
三木ネツレン¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷から3日以内出荷鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。 吊上作業にも使用できます。用途チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます
DL型 フック
三木ネツレン¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷型打鍛造されていますので、軽量です。トラスコ品番158-0585質量(kg)13.5全幅(mm)S1:162寸法(Φmm)吊環:70寸法L2(mm)80全高H(mm)360爪長さ(mm)L1:90寸法Tmax(mm)75
DD-BW型 フック
三木ネツレン¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。トラスコ品番158-2149質量(kg)11.7全幅(mm)S1:400寸法L2(mm)180全高H(mm)364爪長さ(mm)L1:100
CU-P型 U字溝竪吊クランプ
三木ネツレン¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷コンクリート製U字溝などを、垂直方向からl~2台挿入取付けて吊上げるクランプです。トラスコ品番158-2173質量(kg)8寸法L(mm)410寸法H(mm)565
CH-NF型 無傷横吊カム付フック
三木ネツレン¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷から7日以内出荷押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ
三木ネツレン¥73,980税込¥81,3781台当日出荷吊り上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックをかけることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業仕様手動ロック式、2点吊り用トラスコ品番448-6102質量(kg)5.8寸法L(mm)166寸法H(mm)335寸法D(mm)58寸法H2(mm)73
V-25-N型 2TON 竪吊クランプ
三木ネツレン¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。 本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。トラスコ品番448-6081質量(kg)6.9寸法L(mm)52寸法H(mm)152寸法A(mm)386寸法F(mm)36寸法D(mm)82寸法E(mm)38寸法B(mm)224寸法C(mm)65寸法D1(mm)60寸法D2(mm)95寸法I(mm)58寸法J(mm)70最小内径(Φmm)350寸法G(mm)78寸法C1(mm)101
V-25-N型 1TON 竪吊クランプ
三木ネツレン¥61,980税込¥68,1781台当日出荷トラスコ品番448-6111質量(kg)4.8寸法L(mm)141寸法H(mm)353寸法D(mm)60寸法H2(mm)78
V-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ
三木ネツレン¥41,980税込¥46,1781台当日出荷吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。 本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。トラスコ品番448-6072質量(kg)1.6寸法L(mm)32寸法H(mm)91基本使用荷重(t)0.5寸法A(mm)218寸法F(mm)20寸法D(mm)50寸法E(mm)22寸法B(mm)128寸法C(mm)40寸法D1(mm)35寸法D2(mm)50寸法I(mm)30寸法J(mm)44最小内径(Φmm)200寸法G(mm)49寸法C1(mm)60
MK-V型 500Kg 竪吊クランプ
三木ネツレン¥44,980税込¥49,4781台当日出荷トラスコ品番448-6129質量(kg)1.9寸法L(mm)123寸法H(mm)236使用荷重(kg)500寸法D(mm)40寸法H2(mm)52
HV-G型 350KG 竪吊・横吊兼用クランプ
三木ネツレン¥44,980税込¥49,4781台9日以内出荷トラスコ品番448-6200質量(kg)1.5寸法L(mm)85寸法H(mm)170使用荷重(kg)350寸法D(mm)25寸法H2(mm)36
HV-G型 1/2TON 竪吊・横吊兼用クランプ
三木ネツレン¥49,980税込¥54,9781台当日出荷トラスコ品番448-6170質量(kg)2寸法L(mm)105寸法H(mm)201寸法D(mm)28寸法H2(mm)45
HP-Y型 750KG 引張りクランプ
三木ネツレン¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷トラスコ品番448-6218質量(kg)1.6寸法L(mm)90寸法H(mm)216使用荷重(kg)750寸法D(mm)28寸法H2(mm)45
HP-Y型 3TON 引張りクランプ
三木ネツレン¥52,980税込¥58,2781台当日出荷トラスコ品番448-6234質量(kg)6.9寸法L(mm)140寸法H(mm)340基本使用荷重(t)3寸法D(mm)48寸法H2(mm)65
EASY-S型 2TON 横吊クランプ
三木ネツレン¥41,980税込¥46,1781台当日出荷質量(kg)4.2寸法L(mm)152寸法H(mm)201使用荷重(t)2基本使用荷重(t)2寸法D(mm)30寸法H2(mm)89
EASY-S型 1TON 横吊クランプ
三木ネツレン¥26,980税込¥29,6781台当日出荷仕様ロック方式トラスコ品番448-6145質量(kg)2.5寸法L(mm)124寸法H(mm)156使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~16寸法D(mm)24寸法H2(mm)68
絶縁フック
三木ネツレン¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷溶接時の漏電スパーク・感電事故防止に。ワイヤーロープや器具の損傷防止に。クランプのカムや受金歯部のスパーク損傷防止に。人体接触による感電防止に。性能耐電圧=乾燥状態 10KV・水濡状態 2.5KV
ハッカー(吊フック)
三木ネツレン¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。型打鍛造されていますので、軽量です。質量(kg)13.5寸法L(mm)360寸法d(mm)43寸法S(mm)56寸法D(mm)70厚さT(mm)75 (MAX)寸法l1(mm)90寸法l2(mm)80寸法S1(mm)162
無傷竪吊クランプ (安全歯カム付)
三木ネツレン¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずをつけずにクランプできます。ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用が出来ない竪吊作業に使用できます。
竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式)
三木ネツレン¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。Ⅰ形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊あげ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
横吊クランプ (安全ロック式)
三木ネツレン¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。材質特殊合金鋼主な用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)
三木ネツレン¥66,980~税込¥73,678~1台4日以内出荷吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。高所作業による遠隔操作を可能にします。型式L型
サクションリフター
三木ネツレン¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷レバーを開くとはずれ、レバーと閉じると吸着しますので、片手でスピーディーな作業ができます。用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、 据付等
サクションリフター
三木ネツレン¥22,980税込¥25,2781個当日出荷-吸着方法- レバーをたおすだけで、確実に吸着します。用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
引張クランプ
三木ネツレン¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます。寸法L(mm)40
RW-S型 レール吊クランプ
三木ネツレン¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷レール吊り専用の吊具です。リンク機構により、荷重の増加に応じてクランプカも増加し、強い力でレール上面を押さえます。軽量コンパクトなため、取り扱いが容易です。最適な特殊合金鋼を使用し、熱処理調質がしてあり強靭です。カムは表面硬化処理が施してあり耐摩耗性にも優れ、長期の使用に耐えます。トラスコ品番361-0312基本使用荷重(t)1適合レールJIS E 1101(30kgレール/37kgレール/40kgNレール/50kgNレール/60kgレール)
CU-AM型 オールマイテイクランプ
三木ネツレン¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることができます。特に歩車道境界ブロックや、L形側溝には最適です。受金ホルダーの移動で、各種寸法に幅調整ができ、しかもバランスよく吊れます。強力なばねにより、受金パッドが製品に密着するため、安定して吊れます。受金パッドは特殊ウレタンゴムのためコンクリート製品を傷めません。トラスコ品番158-0596寸法L(mm)474寸法H(mm)241基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~240
CU-AM型用 アタッチメント
三木ネツレン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷標準品の受金ホルダーの後にオプションのアタッチメントを取付けると、b寸法が浅い乗り入れ用L字側溝が吊れます。トラスコ品番158-0538寸法H(mm)135クランプ範囲(mm)650~690
EP型 パイプ引掛クランプ(手動ロック式)
三木ネツレン¥48,980税込¥53,8781台89日以内出荷長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。径(Φmm)【吊環】24基本使用荷重(t)1
WL-250型 ウエッジ金矢(クサビ)
三木ネツレン¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷精密型打鍛造による製品です。用途鋼板溶接の目違い修正に。機器の設置のレベル出しに。構造物の仮設のカマシに。トラスコ品番359-0361長さ(mm)250幅(mm)25-38厚さ(mm)42(最高)