絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三木ネツレン

三木ネツレンのページです。三木ネツレンは、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在149件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名三木ネツレン株式会社
所在地〒673-0435 兵庫県三木市別所町高木638
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛スパナ 三木ネツレン

    引掛スパナ

    三木ネツレン(85件のレビュー)
    679税込747
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
    爪形状フック形商品構成単品
  • 曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン

    曲柄片口めがねスパナ

    三木ネツレン(35件のレビュー)
    689税込758
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
    形状曲柄
  • 片口スパナ 三木ネツレン

    片口スパナ

    三木ネツレン(9件のレビュー)
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
  • 片口スパナ 三木ネツレン

    片口スパナ

    三木ネツレン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    呼び46全長L(mm)378外幅寸法(mm)98厚さT(mm)19寸法O(mm)10商品構成単品JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型
  • 覆工板吊フック 三木ネツレン

    覆工板吊フック

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。 型打鍛造品ですから、軽量です。 特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
    質量(kg)0.75
  • めがね打撃スパナ 三木ネツレン

    めがね打撃スパナ

    三木ネツレン(9件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
    形状ストレート(打撃)
  • 両口スパナ 三木ネツレン

    両口スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
    仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
  • 曲柄両口めがねスパナ 三木ネツレン

    曲柄両口めがねスパナ

    三木ネツレン(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。 口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。
    形状曲柄
  • PF型 パイプ吊フック 三木ネツレン

    PF型 パイプ吊フック

    三木ネツレン
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。
  • 片口打撃スパナ 三木ネツレン

    片口打撃スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    商品構成単品
  • EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-O型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ 三木ネツレン

    U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ

    三木ネツレン
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。 機械吊りも出来るハンドタイプ。
    用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに 手作業による位置決め、微調整に質量(kg)2.2寸法H(mm)147寸法B(mm)190
  • ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
  • 組立用めがねスパナ 三木ネツレン

    組立用めがねスパナ

    三木ネツレン
    1,498税込1,648
    1丁
    翌々日出荷から22日以内出荷
  • CU-H型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-H型 U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
    寸法H(mm)335
  • 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)

    三木ネツレン
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
    型式N型
  • 曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン

    曲柄片口めがねスパナ

    三木ネツレン
    8,698税込9,568
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 竪吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊クランプ (安全ロック式)

    三木ネツレン
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。 精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。 強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。 引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。 電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。 パーカー仕上げ(黒染め処理):内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。
  • ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
    種別ワイヤー外れ止めなし
  • PB-HC型 丸棒吊クランプ 三木ネツレン

    PB-HC型 丸棒吊クランプ

    三木ネツレン
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    丸棒やパイプの水平吊専用クランプで吊上げ荷重に比例して締付力が働き、吊上物を強く締付けます。開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒クランプします。吊上物が着地し、ワイヤーをゆるめることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。
    材質特殊合金鋼基本使用荷重(t)1/2寸法D(mm)40
  • ベルトレンチ 三木ネツレン

    ベルトレンチ

    三木ネツレン
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプのネジ締めできずのつかない。パイプの太さ調節、使用も至極簡単です。
    用途ビニールパイプ、ランニングパイプ、クロームメッキパイプ・磨棒鋼・衛生器関係本体寸法(mm)全長300
  • 片口打撃スパナ 三木ネツレン

    片口打撃スパナ

    三木ネツレン
    73,980税込81,378
    1丁
    3日以内出荷
  • SO型 フック 三木ネツレン

    SO型 フック

    三木ネツレン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
  • CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-M型 U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
  • CH-N型 横吊カム付フック 三木ネツレン

    CH-N型 横吊カム付フック

    三木ネツレン
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
  • HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレン

    HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ

    三木ネツレン
    76,980税込84,678
    1台
    翌々日出荷
  • HP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ 三木ネツレン

    HP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ

    三木ネツレン
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番448-6226質量(kg)4.9寸法L(mm)123寸法H(mm)284基本使用荷重(t)1.5寸法D(mm)38寸法H2(mm)60
  • EASY-S型 1/2TON 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 1/2TON 横吊クランプ

    三木ネツレン
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6137質量(kg)1.2寸法L(mm)106寸法H(mm)128基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~16寸法D(mm)20寸法H2(mm)68
  • DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ 三木ネツレン

    DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

    三木ネツレン
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6251質量(kg)7.2寸法L(mm)486寸法H(mm)575寸法D(mm)40
  • DL型 フック 三木ネツレン

    DL型 フック

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    型打鍛造されていますので、軽量です。
    用途水平吊り運搬作業材質特殊合金鋼
  • CU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6340質量(kg)2.2寸法L(mm)167寸法H(mm)318使用荷重(kg)250寸法D(mm)50寸法H2(mm)85
  • CU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6331
  • 超強力スクリュークランプ 三木ネツレン

    超強力スクリュークランプ

    三木ネツレン
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。
    ピッチ3.0
  • EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
    型式S型
  • ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別ワイヤー外れ止め付
  • H-18型 ハンドクランプ 三木ネツレン

    H-18型 ハンドクランプ

    三木ネツレン
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    18L缶や薄板専用の吊り上げができるハンドタイプのクランプです。ワンタッチ操作で簡単に開閉でき便利です。
    トラスコ品番359-0359基本使用荷重(kg)100
  • 足場用めがねスパナ(短柄) 三木ネツレン

    足場用めがねスパナ(短柄)

    三木ネツレン
    8,498税込9,348
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)260
  • 足場用めがねスパナ(長柄) 三木ネツレン

    足場用めがねスパナ(長柄)

    三木ネツレン
    8,498税込9,348
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)332
  • CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用 三木ネツレン

    CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用

    三木ネツレン
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
    トラスコ品番158-2125寸法L(mm)187寸法H(mm)386基本使用荷重(t)0.25クランプ範囲(mm)35-55寸法D(mm)50寸法H2(mm)150
  • CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-M型 U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンクリート二次製品専用の吊クランプです。安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。
    用途U字溝・フリュームなどの施行現場に。クレーン等による布設工事に。手作業による位置決め、微調整に。