トラスコ品番448-6200
質量(kg)1.5
寸法L(mm)85
寸法H(mm)170
使用荷重(kg)350
寸法D(mm)25
寸法H2(mm)36
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
仕様ロック方式
トラスコ品番448-6188
質量(kg)4
寸法L(mm)125
寸法H(mm)245
寸法D(mm)30
寸法H2(mm)58
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
トラスコ品番448-6170
質量(kg)2
寸法L(mm)105
寸法H(mm)201
寸法D(mm)28
寸法H2(mm)45
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
トラスコ品番158-3699
径(Φmm)【吊環】45
基本使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)0~40
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
トラスコ品番448-6196
質量(kg)7.3
寸法L(mm)147
寸法H(mm)288
寸法D(mm)35
寸法H2(mm)70
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
関連キーワード