無溶剤型樹脂のため充填後のヤセがありません。
紫外線硬化型で超速乾です。
専用LEDランプ使用で低電圧・低電力(単4×3)
コンパクトで持ち運びが簡単。
通常のUVランプでも硬化できます。
用途木部、コンクリート、樹脂製品、磁器タイル、各種建材の穴埋め、補修 着色剤で色を付けることが出来ます(木部や建材、義足の修理など)
特性速乾
セット内容LED-UVパテ(チューブ入り50g)×1本、LED-UVランプ×1本、ヘラ×1本、ポリプロピレンシート×1枚
使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。(4)着色剤で希望の色に調合することができます。
タイプセット(パテ+ライト)
主な用途木部、コンクリート
使用場所屋外
色調透明
危険物の類別非危険物
乾燥時間数秒~数十秒
1箱
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
パテのみ
色調透明
使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。
タイプパテのみ
危険物の類別非危険物
乾燥時間数秒~数十秒
1本(50g)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
充電式UVライトUSB)強力タイプ UV硬化パテ(玄々LEDUVパテなど)の用途ですが、ブラックライトとして幅広く利用可能です。
質量(g)180
出力(W)20
ピーク波長(nm)395
寸法(Φ×mm)36×140
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
LEDハイパフォーマンスUV-A
バッテリー容量(mAh)2600
危険物の類別非危険物
防水性IPX4
取扱説明書(0.38MB)
1本
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
関連キーワード