絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18,836件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-13G-24V-50JIS 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-13G-24V-50JIS三木プーリ
280,225税込308,248
1個
20日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付サイズ25タイプダイレクト取付け用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】50静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-15G-24V-R50JIS-A50DIN 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-15G-24V-R50JIS-A50DIN三木プーリ
310,622税込341,684
1個
41日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付サイズ25タイプ通し軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】50静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R60DIN-A60JIS 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R60DIN-A60JIS三木プーリ
317,271税込348,998
1個
41日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付サイズ25タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】60静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R60JIS-A50JIS 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R60JIS-A50JIS三木プーリ
317,271税込348,998
1個
41日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付サイズ25タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】60静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R60JIS-A60JIS 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R60JIS-A60JIS三木プーリ
317,271税込348,998
1個
41日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付サイズ25タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】60静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-13G-24V-60JIS 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-13G-24V-60JIS三木プーリ
280,225税込308,248
1個
20日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付サイズ25タイプダイレクト取付け用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】60静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-15G-24V-R50DIN-A50DIN 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-15G-24V-R50DIN-A50DIN三木プーリ
310,622税込341,684
1個
41日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付サイズ25タイプ通し軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】50静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R60JIS-A60DIN 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R60JIS-A60DIN三木プーリ
317,271税込348,998
1個
41日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付サイズ25タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】60静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-13G-24V-50DIN 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-13G-24V-50DIN三木プーリ
280,225税込308,248
1個
20日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付サイズ25タイプダイレクト取付け用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】50静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-15G-24V-R50DIN-A50JIS 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-15G-24V-R50DIN-A50JIS三木プーリ
310,622税込341,684
1個
41日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付サイズ25タイプ通し軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】50静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-13G-24V-60DIN 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-13G-24V-60DIN三木プーリ
280,225税込308,248
1個
20日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付サイズ25タイプダイレクト取付け用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】60静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-212N-AN-30H 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-212N-AN-30H三木プーリ
130,255税込143,281
1個
99日以内出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)9.5サイズ212タイプ機械側変速機型対応機種ANS用穴径(mm)30
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-180-AN-28N 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-180-AN-28N三木プーリ
164,482税込180,930
1個
20日以内出荷
その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)7サイズ180タイプモータ側変速機対応機種ANS用穴径(mm)28
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-90-MA-11 三木プーリベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-90-MA-11三木プーリ
40,122税込44,134
1個
翌々日出荷
その他【キー溝】キーなし質量(kg)1.3サイズ90タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)11
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-106-MA-12H 三木プーリベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-106-MA-12H三木プーリ
29,759税込32,735
1個
翌々日出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)1.6サイズ106タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)12
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-180N-AN-22H 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-180N-AN-22H三木プーリ
54,574税込60,031
1個
99日以内出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)6.4サイズ180タイプ機械側変速機型対応機種ANS用穴径(mm)22
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-125-AN-15H 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-125-AN-15H三木プーリ
35,939税込39,533
1個
14日以内出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)2.6サイズ125タイプ機械側変速機型対応機種ANS用穴径(mm)15
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-90-AN-11 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-90-AN-11三木プーリ
40,122税込44,134
1個
20日以内出荷
その他【キー溝】キーなし質量(kg)1.5サイズ90タイプモータ側変速機対応機種ANS用穴径(mm)11
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-106-AN-12H 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-106-AN-12H三木プーリ
29,759税込32,735
1個
11日以内出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)1.7サイズ106タイプ機械側変速機型対応機種ANS用穴径(mm)12
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-190N-AN-25H 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-190N-AN-25H三木プーリ
76,061税込83,667
1個
99日以内出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)6.5サイズ190タイプ機械側変速機型対応機種ANS用穴径(mm)25
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-160-AN-28N 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-160-AN-28N三木プーリ
96,027税込105,630
1個
20日以内出荷
その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)3.7サイズ160タイプモータ側変速機対応機種ANS用穴径(mm)28
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-150N-AN-18H 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-150N-AN-18H三木プーリ
43,640税込48,004
1個
99日以内出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)4.1サイズ150タイプ機械側変速機型対応機種ANS用穴径(mm)18
ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-27 三木プーリロスタ防振マウント ESLモデル ESL-27三木プーリ
44,452税込48,897
1個
11日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A140F110C71E15最大荷重(N)H最大荷重時:72固有振動数(Hz)6荷重H無荷重時:88使用荷重(N)【範囲】Z方向:1000~2000最大許容荷重(N)●X方向:400●Y方向:4000モデルESL
ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-38 三木プーリロスタ防振マウント ESLモデル ESL-38三木プーリ
81,020税込89,122
1個
11日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A175F140C98E17.5最大荷重(N)H最大荷重時:93固有振動数(Hz)5荷重H無荷重時:117使用荷重(N)【範囲】Z方向:1800~3500最大許容荷重(N)●X方向:700●Y方向:7000モデルESL
ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-18 三木プーリロスタ防振マウント ESLモデル ESL-18三木プーリ
28,980税込31,878
1個
99日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A105F80C60E12.5最大荷重(N)H最大荷重時:52固有振動数(Hz)7~10荷重H無荷重時:65使用荷重(N)【範囲】Z方向:300~1200最大許容荷重(N)●X方向:240●Y方向:2400モデルESL
ロスタ防振マウント Vモデル V-15 三木プーリロスタ防振マウント Vモデル V-15三木プーリ
22,891税込25,180
1個
11日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A32B80F55C20E12.5G3固有振動数(Hz)23~30使用荷重(N)【範囲】X方向:0~800、Z方向:0~800最大許容荷重(N)Y方向:80モデルV
ロスタ防振マウント Vモデル V-18 三木プーリロスタ防振マウント Vモデル V-18三木プーリ
28,970税込31,867
1個
11日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A45B100F75C30E12.5G3.5固有振動数(Hz)15~25使用荷重(N)【範囲】X方向:600~1600、Z方向:600~1600最大許容荷重(N)Y方向:160モデルV
ロスタ防振マウント Vモデル V-38-N 三木プーリロスタ防振マウント Vモデル V-38-N三木プーリ
65,728税込72,301
1個
11日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A75B155F120C45E17.5G5固有振動数(Hz)12~14使用荷重(N)【範囲】X方向:2600~5000、Z方向:2600~5000最大許容荷重(N)Y方向:500モデルV
ロスタ防振マウント Vモデル V-27 三木プーリロスタ防振マウント Vモデル V-27三木プーリ
44,262税込48,688
1個
11日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A60B130F100C40E15G4固有振動数(Hz)20~28使用荷重(N)【範囲】X方向:1300~3000、Z方向:1300~3000最大許容荷重(N)Y方向:300モデルV
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-18R 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-18R三木プーリ
16,907税込18,598
1個
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A39B85H45C60G5J20周波数±5°における許容周波数(min-1):1200ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.32最大許容荷重(N)F:200モデルAU
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45L 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45L三木プーリ
56,229税込61,852
1個
99日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A89B180H100C130G8J44周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6最大許容荷重(N)F:1600モデルAU
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-27L 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-27L三木プーリ
23,176税込25,494
1個
11日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A54B110H60C80G5J27周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.6最大許容荷重(N)F:400モデルAU
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-15R 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-15R三木プーリ
14,722税込16,194
1個
99日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A33B70H40C50G4J17周波数±5°における許容周波数(min-1):1200ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)0.44最大許容荷重(N)F:100モデルAU
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45R 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45R三木プーリ
56,229税込61,852
1個
99日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A89B180H100C130G8J44周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6最大許容荷重(N)F:1600モデルAU
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-38L 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-38L三木プーリ
34,668税込38,135
1個
99日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A74B140H80C100G6J37周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.7最大許容荷重(N)F:800モデルAU
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-38R 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-38R三木プーリ
34,668税込38,135
1個
11日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A74B140H80C100G6J37周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.7最大許容荷重(N)F:800モデルAU
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-15L 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-15L三木プーリ
14,722税込16,194
1個
99日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A33B70H40C50G4J17周波数±5°における許容周波数(min-1):1200ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)0.44最大許容荷重(N)F:100モデルAU
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-27R 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-27R三木プーリ
23,176税込25,494
1個
99日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A54B110H60C80G5J27周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.6最大許容荷重(N)F:400モデルAU
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-18L 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-18L三木プーリ
16,907税込18,598
1個
3日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A39B85H45C60G5J20周波数±5°における許容周波数(min-1):1200ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.32最大許容荷重(N)F:200モデルAU
ロスタテンショナー NSEモデル NSE-27-60D 三木プーリロスタテンショナー NSEモデル NSE-27-60D三木プーリ
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。
仕様【Y調整範囲】47~73寸法A(mm)108寸法D(mm)78寸法B(mm)50寸法L3(mm)8寸法G(mm)130寸法U(mm)28荷重範囲(N)0~800適合チェーン60変位(mm)【S1】65【S2】50