79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
769 税込846
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1台
539,800 税込593,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

寸法L(mm)15 電圧(V)DC24 寸法S(mm)25 寸法W(mm)8 寸法J(mm)110 寸法G(mm)160 寸法Q(mm)50 寸法U(mm)28 耐熱クラスB 油量(L)0.5
1台
249,800 税込274,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


1台
479,800 税込527,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
549,800 税込604,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

その他【キー溝】キーなし 質量(kg)1.3 サイズ90 タイプモータ側変速機 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)11
1個
40,122 税込44,134
翌々日出荷

その他【キー溝】キーなし 質量(kg)1.5 サイズ90 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 穴径(mm)11
1個
40,122 税込44,134
19日以内出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)10 サイズ216 タイプ機械側変速機型 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)30
1個
76,632 税込84,295
98日以内出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)1.6 サイズ106 タイプ機械側変速機型 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)12
1個
29,759 税込32,735
翌々日出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)4 サイズ155 タイプ機械側変速機型 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)18
1個
43,640 税込48,004
翌々日出荷

その他【キー溝】新規格モータ対応 質量(kg)2.4 サイズ124 タイプモータ側変速機 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)14
1個
49,820 税込54,802
当日出荷

その他【キー溝】新規格モータ対応 質量(kg)3.7 サイズ160 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 穴径(mm)28
1個
96,027 税込105,630
19日以内出荷

質量(kg)3.8 サイズ150 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 対応【キー溝】新規格モータ対応 穴径(mm)24
1個
74,255 税込81,681
19日以内出荷

その他【キー溝】新規格モータ対応 質量(kg)2.8 サイズ140 タイプモータ側変速機 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)19
1個
58,662 税込64,528
翌々日出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)2.2 サイズ124 タイプ機械側変速機型 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)15
1個
35,939 税込39,533
翌々日出荷

その他【キー溝】新規格モータ対応 質量(kg)3.7 サイズ155 タイプモータ側変速機 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)24
1個
74,255 税込81,681
7日以内出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)4.1 サイズ150 タイプ機械側変速機型 対応機種ANS用 穴径(mm)18
1個
43,640 税込48,004
98日以内出荷

その他【キー溝】新規格モータ対応 質量(kg)7 サイズ180 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 穴径(mm)28
1個
164,482 税込180,930
19日以内出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)2.6 サイズ125 タイプ機械側変速機型 対応機種ANS用 穴径(mm)15
1個
35,939 税込39,533
10日以内出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)1.7 サイズ106 タイプ機械側変速機型 対応機種ANS用 穴径(mm)12
1個
29,759 税込32,735
10日以内出荷

質量(kg)2.8 サイズ125 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 対応【キー溝】新規格モータ対応 穴径(mm)19
1個
58,662 税込64,528
当日出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)10 サイズ216 タイプ機械側変速機型 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)25
1個
76,061 税込83,667
7日以内出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)6 サイズ185 タイプ機械側変速機型 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)22
1個
54,574 税込60,031
翌々日出荷

質量(kg)1.7 サイズ106 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 対応【キー溝】新規格モータ対応 穴径(mm)14
1個
49,820 税込54,802
当日出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)6.4 サイズ180 タイプ機械側変速機型 対応機種ANS用 穴径(mm)22
1個
54,574 税込60,031
98日以内出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)9.5 サイズ212 タイプ機械側変速機型 対応機種ANS用 穴径(mm)30
1個
130,255 税込143,281
98日以内出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)6.5 サイズ190 タイプ機械側変速機型 対応機種ANS用 穴径(mm)25
1個
76,061 税込83,667
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1 モーター(W)90 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】10.3 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])44.2/53.3 減速比率45321
1個
94,981 税込104,479
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6 モーター(W)60 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】5.1 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])67.5/81.3 減速比率45311
1個
90,228 税込99,251
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6 モーター(W)60 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】6.8 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])45/54.2 減速比率45321
1個
90,228 税込99,251
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6 モーター(W)60 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】2.9 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])135/163 減速比率45301
1個
90,228 税込99,251
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1 モーター(W)90 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】4.3 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])133/160 減速比率45301
1個
94,981 税込104,479
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1 モーター(W)90 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】7.7 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])66.3/80 減速比率45311
1個
94,981 税込104,479
98日以内出荷