カテゴリ

  • メカニカル部品(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(172)
  • 住友重機械工業(72)
  • 日立産機システム(67)
  • 富士電機(56)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(38)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(35)
  • 鶴見製作所(28)
  • 淀川電機製作所(27)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(25)
  • omron(オムロン)(24)
  • テラル(19)
  • ニッセイ(18)
  • 寺田ポンプ製作所(15)
  • ダイヤトレンド(15)
  • 二葉製作所(14)
  • ダイキン工業(13)
  • 椿本チエイン(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モータ 1.5Kw」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータ移動台 R-20 三木プーリモータ移動台 R-20三木プーリ
52,767税込58,044
1個
29日以内出荷
・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)10.5適合モータ容量(kW)1.5モーター極数(P)4移動距離(mm)110
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-216-24N 三木プーリベルト式無段変速機 PF-□ PF-216-24N三木プーリ
121,698税込133,868
1個
29日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)10変速比1:2.4全幅(mm)203ベルト2322Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5/2.2伝達容量(kW)【中速】3.8【低速】1.1【高速】5.2軸穴径(Φmm)216
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-19N 三木プーリベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-19N三木プーリ
91,654税込100,819
1個
29日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)6変速比1:2.4全幅(mm)163ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75/1.5伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】0.5【高速】3.6軸穴径(Φmm)185
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-216-28N 三木プーリベルト式無段変速機 PF-□ PF-216-28N三木プーリ
121,698税込133,868
1個
29日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)10変速比1:2.4全幅(mm)203ベルト2322Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5/2.2伝達容量(kW)【中速】3.8【低速】1.1【高速】5.2軸穴径(Φmm)216
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-24N 三木プーリベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-24N三木プーリ
91,654税込100,819
1個
29日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)6変速比1:2.4全幅(mm)163ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75/1.5伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】0.5【高速】3.6軸穴径(Φmm)185
ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-15-24N-22H 三木プーリベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-15-24N-22H三木プーリ
129,304税込142,234
1個
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-155-MA-24N【機械側使用変速機】PE-185-MA-22H質量(kg)【モータ側使用変速機】3.7変速比1:4モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】60回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】155軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】148
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-20 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-20三木プーリ
71,783税込78,961
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8変速比1:2.4/1:2全幅(mm)211ベルトC変速機【従動側】P-164/P-218モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)96プーリ外径(mm)164軸穴径(Φmm)20
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-22H 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-22H三木プーリ
70,452税込77,497
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8変速比1:2.4/1:2全幅(mm)211ベルトC変速機【従動側】P-164/P-218モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)96プーリ外径(mm)164軸穴径(Φmm)22
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-24H 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-24H三木プーリ
70,452税込77,497
1個
当日出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8変速比1:2.4/1:2全幅(mm)211ベルトC変速機【従動側】P-164/P-218モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)96プーリ外径(mm)164軸穴径(Φmm)24
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-16 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-16三木プーリ
71,783税込78,961
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8変速比1:2.4/1:2全幅(mm)211ベルトC変速機【従動側】P-164/P-218モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)96プーリ外径(mm)164軸穴径(Φmm)16
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-18 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-18三木プーリ
71,783税込78,961
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8変速比1:2.4/1:2全幅(mm)211ベルトC変速機【従動側】P-164/P-218モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)96プーリ外径(mm)164軸穴径(Φmm)18
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-19 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-19三木プーリ
70,452税込77,497
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8変速比1:2.4/1:2全幅(mm)211ベルトC変速機【従動側】P-164/P-218モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)96プーリ外径(mm)164軸穴径(Φmm)19
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-14 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-14三木プーリ
71,783税込78,961
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8変速比1:2.4/1:2全幅(mm)211ベルトC変速機【従動側】P-164/P-218モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)96プーリ外径(mm)164軸穴径(Φmm)14
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-25H 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-25H三木プーリ
71,783税込78,961
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8変速比1:2.4/1:2全幅(mm)211ベルトC変速機【従動側】P-164/P-218モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)96プーリ外径(mm)164軸穴径(Φmm)25
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-15 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-15三木プーリ
71,783税込78,961
1個
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8変速比1:2.4/1:2全幅(mm)211ベルトC変速機【従動側】P-164/P-218モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)96プーリ外径(mm)164軸穴径(Φmm)15
ベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-20 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-20三木プーリ
27,572税込30,329
1個
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトBモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75~1.5寸法P.D.(mm)75~113伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8プーリ外径(mm)101軸穴径(Φmm)20
ベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-16 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-16三木プーリ
27,572税込30,329
1個
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトBモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75~1.5寸法P.D.(mm)75~113伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8プーリ外径(mm)101軸穴径(Φmm)16
ベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-15 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-15三木プーリ
27,572税込30,329
1個
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトBモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75~1.5寸法P.D.(mm)75~113伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8プーリ外径(mm)101軸穴径(Φmm)15
ベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-14 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-14三木プーリ
48,204税込53,024
1個
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトCモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5~2.2寸法P.D.(mm)96~150伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2プーリ外径(mm)130軸穴径(Φmm)14
ベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-19 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-19三木プーリ
26,336税込28,970
1個
当日出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトBモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75~1.5寸法P.D.(mm)75~113伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8プーリ外径(mm)101軸穴径(Φmm)19
ベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-22 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-22三木プーリ
26,336税込28,970
1個
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトBモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75~1.5寸法P.D.(mm)75~113伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8プーリ外径(mm)101軸穴径(Φmm)22
ベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-16 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-16三木プーリ
48,204税込53,024
1個
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトCモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5~2.2寸法P.D.(mm)96~150伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2プーリ外径(mm)130軸穴径(Φmm)16
ベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-20 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-20三木プーリ
48,204税込53,024
1個
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトCモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5~2.2寸法P.D.(mm)96~150伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2プーリ外径(mm)130軸穴径(Φmm)20
ベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-14 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-14三木プーリ
27,572税込30,329
1個
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトBモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75~1.5寸法P.D.(mm)75~113伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8プーリ外径(mm)101軸穴径(Φmm)14
ベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-19 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-19三木プーリ
46,873税込51,560
1個
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトCモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5~2.2寸法P.D.(mm)96~150伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2プーリ外径(mm)130軸穴径(Φmm)19
ベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-18 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-18三木プーリ
27,572税込30,329
1個
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトBモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75~1.5寸法P.D.(mm)75~113伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8プーリ外径(mm)101軸穴径(Φmm)18
ベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-22H 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-22H三木プーリ
46,873税込51,560
1個
10日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトCモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5~2.2寸法P.D.(mm)96~150伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2プーリ外径(mm)130軸穴径(Φmm)22
ベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-24H 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-24H三木プーリ
46,873税込51,560
1個
当日出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトCモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5~2.2寸法P.D.(mm)96~150伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2プーリ外径(mm)130軸穴径(Φmm)24
ベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-15 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-15三木プーリ
48,204税込53,024
1個
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトCモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5~2.2寸法P.D.(mm)96~150伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2プーリ外径(mm)130軸穴径(Φmm)15
ベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-25 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-25三木プーリ
27,572税込30,329
1個
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトBモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75~1.5寸法P.D.(mm)75~113伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8プーリ外径(mm)101軸穴径(Φmm)25
ベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-25H 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-25H三木プーリ
48,204税込53,024
1個
10日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトCモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5~2.2寸法P.D.(mm)96~150伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2プーリ外径(mm)130軸穴径(Φmm)25
ベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-24 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-24三木プーリ
26,336税込28,970
1個
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトBモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75~1.5寸法P.D.(mm)75~113伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8プーリ外径(mm)101軸穴径(Φmm)24
ベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-18 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-18三木プーリ
48,204税込53,024
1個
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5ベルトCモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5~2.2寸法P.D.(mm)96~150伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2プーリ外径(mm)130軸穴径(Φmm)18
ベルト式無段変速機 PK-□ PK-200-24N-154 三木プーリベルト式無段変速機 PK-□ PK-200-24N-154三木プーリ
105,535税込116,089
1個
29日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
質量(kg)6.2変速比0.04375全幅(mm)160ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5伝達容量(kW)【中速】2.3【低速】0.5【高速】3.7軸穴径(Φmm)200
ベルト式無段変速機 PK-□ PK-150-14N-044 三木プーリベルト式無段変速機 PK-□ PK-150-14N-044三木プーリ
77,868税込85,655
1個
29日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
質量(kg)3.2変速比0.04375全幅(mm)120ベルト1422Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4伝達容量(kW)【中速】1【低速】0.4【高速】1.5軸穴径(Φmm)150
ベルト式無段変速機 PL-□ PL-210-24N 三木プーリベルト式無段変速機 PL-□ PL-210-24N三木プーリ
76,061税込83,667
1個
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・変速比大。
質量(kg)7.8変速比1:2.4全幅(mm)148ベルトBモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5伝達容量(kW)【中速】3.1【低速】1.5【高速】5.2軸穴径(Φmm)212
ベルト式中間車型変速機 L□-□ LC-260 三木プーリベルト式中間車型変速機 L□-□ LC-260三木プーリ
140,713税込154,784
1個
29日以内出荷
レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。
質量(kg)37変速比1:4/1:2ベルトB/C伝達容量(kW)1.5~2.2
ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-15N-24N-22H 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-15N-24N-22H三木プーリ
129,304税込142,234
1個
15日以内出荷
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-150-AN-24N質量(kg)【モータ側使用変速機】3.8変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-180-AN-22Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max58.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】150【機械側使用変速機】185軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】24
モータ移動台 三木プーリモータ移動台三木プーリ
42,635税込46,899
1個
翌日出荷から8日以内出荷
無励磁作動形ブレーキモータ BMMモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキモータ BMMモデル三木プーリ
159,800税込175,780
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
電圧(V)DC180寸法V(mm)M6×1深さ20耐熱クラスB
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら