「全波」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ 質量(kg)0.045 出力電圧DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V) 入力電圧(V)AC100/200/400 出力容量周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W 使用環境-20~+60℃/10~90%RH(結露無きこと) 絶縁耐圧AC2200V 50Hz 1分間 整流方式半波整流全波整流 共用 絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A
1個
7,498 税込8,248
欠品中

定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【半波】DC90V(AC200V) 出力容量【半波周囲温度20℃】50W(AC200V) 適応無励磁ブレーキ 整流方式半波整流 入力電圧範囲(V)最大AC280 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流【周囲温度20℃】DC1.0A【周囲温度60℃】DC0.7A 入力電圧AC100/200V
1個
5,434 税込5,977
翌々日出荷

・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【半波】DC45V(AC100V)【全波】DC90V(AC100V) 出力容量【全波周囲温度20℃】180W(AC100V)【全波周囲温度60℃】100W(AC100V)【半波周囲温度20℃】50W(AC100V) 適応クラッチ・ブレーキ全般 整流方式半波整流・全波整流 共用 入力電圧範囲(V)AC90~140 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流【周囲温度20℃】DC2.0A【周囲温度60℃】DC1.5A 入力電圧AC100V
1個
13,394 税込14,733
10日以内出荷

・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【半波】DC180V(AC400V) 出力容量【半波周囲温度20℃】100W(AC400V) 適応無励磁ブレーキ 整流方式半波整流 入力電圧範囲(V)最大AC480 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流【周囲温度20℃】DC1.0A【周囲温度60℃】DC0.7A 入力電圧AC100/200/400V
1個
10,657 税込11,723
10日以内出荷

・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【半波】DC90V(AC200V)【全波】DC180V(AC200V) 出力容量【全波周囲温度20℃】180W(AC200V)【全波周囲温度60℃】100W(AC200V)【半波周囲温度20℃】50W(AC200V) 適応クラッチ・ブレーキ全般 整流方式半波整流・全波整流 共用 入力電圧範囲(V)AC180~280 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流【周囲温度20℃】DC1.0A【周囲温度60℃】DC0.7A 入力電圧AC200V
1個
11,114 税込12,225
10日以内出荷

・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【半波】DC180V(AC400V)【全波】DC360V(AC400V) 出力容量【全波周囲温度20℃】252W(AC400V)【全波周囲温度60℃】180W(AC400V)【半波周囲温度20℃】90W(AC400V) 適応クラッチ・ブレーキ全般 整流方式半波整流・全波整流 共用 入力電圧範囲(V)AC360~480 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流【周囲温度20℃】DC0.7A【周囲温度60℃】DC0.5A 入力電圧AC400V
1個
13,394 税込14,733
10日以内出荷

・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。 ・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。 ・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。 ・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。 ・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。
定格時間連続
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,164 税込11,180
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式直接取付 電源53 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】31・32 出力電流4.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
46,831 税込51,514
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式直接取付 電源62 対応機種無励磁ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・14・16 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式直接取付 電源10 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】06・08・10 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
17日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式直接取付 電源20 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】20 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式DINレール取付 電源63 対応機種無励磁ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】18・20・25 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式DINレール取付 電源51 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・13・15 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式DINレール取付 電源10 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】06・08・10 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式直接取付 電源63 対応機種無励磁ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】18・20・25 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式直接取付 電源10 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】06・08・10 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式DINレール取付 電源52 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】21・23・25 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式DINレール取付 電源16 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・16 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式直接取付 電源51 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・13・15 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式DINレール取付 電源61 対応機種無励磁ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】01・02・03・04・05・06・08・10 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式DINレール取付 電源61 対応機種無励磁ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】01・02・03・04・05・06・08・10 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式直接取付 電源61 対応機種無励磁ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】01・02・03・04・05・06・08・10 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式直接取付 電源25 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】25 出力電流4.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
46,831 税込51,514
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式DINレール取付 電源20 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】20 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式直接取付 電源53 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】31・32 出力電流4.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
46,831 税込51,514
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式直接取付 電源25 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】25 出力電流4.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
46,831 税込51,514
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式直接取付 電源20 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】20 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式直接取付 電源63 対応機種無励磁ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】18・20・25 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式直接取付 電源16 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・16 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式DINレール取付 電源62 対応機種無励磁ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・14・16 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式DINレール取付 電源52 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】21・23・25 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式直接取付 電源52 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】21・23・25 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式直接取付 電源16 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・16 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式直接取付 電源52 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】21・23・25 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式直接取付 電源51 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・13・15 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式DINレール取付 電源51 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・13・15 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式DINレール取付 電源20 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】20 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式DINレール取付 電源16 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・16 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷