「回りとめ」の検索結果
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-185-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-25H
質量(kg)【モータ側使用変速機】5.4
変速比1:4.5
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)2.2
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】70
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2250/600~2700
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】185
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】178
1個
¥172,088
税込¥189,297
15日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ5
タイプ突合せ軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:2.4
穴径d1(Φmm)ロータ:15
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)10(at20℃)
コイル電流(A)58(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥41,701
税込¥45,871
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ5
タイプ突合せ軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:2.4
穴径d1(Φmm)ロータ:10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)10(at20℃)
コイル電流(A)58(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥41,701
税込¥45,871
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ5
タイプ突合せ軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:2.4
穴径d1(Φmm)ロータ:10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)10(at20℃)
コイル電流(A)58(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥41,701
税込¥45,871
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:1.2
穴径d1(Φmm)ロータ:10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)8(at20℃)
コイル電流(A)72(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥32,392
税込¥35,631
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:1.2
穴径d1(Φmm)ロータ:10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)8(at20℃)
コイル電流(A)72(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥32,392
税込¥35,631
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:1.2
穴径d1(Φmm)ロータ:8
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)8(at20℃)
コイル電流(A)72(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥32,392
税込¥35,631
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ5
タイプ通し軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:2.4
穴径d1(Φmm)ロータ:15
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)10(at20℃)
コイル電流(A)58(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥42,746
税込¥47,021
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ5
タイプ通し軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:2.4
穴径d1(Φmm)ロータ:10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)10(at20℃)
コイル電流(A)58(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥42,746
税込¥47,021
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ4
タイプ通し軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:1.2
穴径d1(Φmm)ロータ:10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)8(at20℃)
コイル電流(A)72(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥33,437
税込¥36,781
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ2
タイプ通し軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:0.4
穴径d1(Φmm)ロータ:5
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)6(at20℃)
コイル電流(A)96(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥24,603
税込¥27,063
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ2
タイプ突合せ軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:0.4
穴径d1(Φmm)ロータ:5
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)6(at20℃)
コイル電流(A)96(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥24,128
税込¥26,541
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ5
タイプダイレクト取付け用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:2.4
穴径d1(Φmm)ロータ:10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)10(at20℃)
コイル電流(A)58(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥37,237
税込¥40,961
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ2
タイプダイレクト取付け用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:0.4
穴径d1(Φmm)ロータ:5
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)6(at20℃)
コイル電流(A)96(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥21,753
税込¥23,928
20日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-216-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-30H
質量(kg)【モータ側使用変速機】6.9
変速比0.04375
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)3.7
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】110
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)780~2350/940~2820
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】216
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】200
1個
¥277,623
税込¥305,385
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-155-MA-24N【機械側使用変速機】PE-185-MA-22H
質量(kg)【モータ側使用変速機】3.7
変速比1:4
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】60
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】155
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】148
1個
¥129,304
税込¥142,234
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-124-MA-14N【機械側使用変速機】PE-124-MA-15H
質量(kg)【モータ側使用変速機】2.4
変速比1:3.5
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)720~2520/870~3050
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】124
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】114
1個
¥85,759
税込¥94,335
15日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ5
タイプ通し軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:2.4
穴径d1(Φmm)ロータ:15
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)10(at20℃)
コイル電流(A)58(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥42,746
税込¥47,021
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ4
タイプ通し軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:1.2
穴径d1(Φmm)ロータ:10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)8(at20℃)
コイル電流(A)72(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥33,437
税込¥36,781
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ5
タイプダイレクト取付け用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:2.4
穴径d1(Φmm)ロータ:15
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)10(at20℃)
コイル電流(A)58(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥37,237
税込¥40,961
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ4
タイプダイレクト取付け用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:1.2
穴径d1(Φmm)ロータ:8
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)8(at20℃)
コイル電流(A)72(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥28,972
税込¥31,869
20日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-140-MA-19N【機械側使用変速機】PE-155-MA-18H
質量(kg)【モータ側使用変速機】2.8
変速比1:4
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)600~2400/720~2880
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】140
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】135
1個
¥102,683
税込¥112,951
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-90-MA-11【機械側使用変速機】PE-106-MA-12H
質量(kg)【モータ側使用変速機】1.3
変速比1:4
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】34.5
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】85
1個
¥69,881
税込¥76,869
15日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ5
タイプ突合せ軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:2.4
穴径d1(Φmm)ロータ:15
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)10(at20℃)
コイル電流(A)58(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥41,701
税込¥45,871
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ5
タイプ突合せ軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:2.4
穴径d1(Φmm)ロータ:15
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)10(at20℃)
コイル電流(A)58(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥41,701
税込¥45,871
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ5
タイプ突合せ軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:2.4
穴径d1(Φmm)ロータ:15
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)10(at20℃)
コイル電流(A)58(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥41,701
税込¥45,871
19日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:1.2
穴径d1(Φmm)ロータ:10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)8(at20℃)
コイル電流(A)72(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥32,392
税込¥35,631
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ3
タイプ突合せ軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:0.6
穴径d1(Φmm)ロータ:6
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)6(at20℃)
コイル電流(A)96(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥25,933
税込¥28,526
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ3
タイプ通し軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:0.6
穴径d1(Φmm)ロータ:6
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)6(at20℃)
コイル電流(A)96(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥26,978
税込¥29,676
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ4
タイプダイレクト取付け用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:1.2
穴径d1(Φmm)ロータ:10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)8(at20℃)
コイル電流(A)72(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥28,972
税込¥31,869
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ3
タイプダイレクト取付け用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:0.6
穴径d1(Φmm)ロータ:6
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)6(at20℃)
コイル電流(A)96(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥23,843
税込¥26,227
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ5
タイプ突合せ軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:2.4
穴径d1(Φmm)ロータ:10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)10(at20℃)
コイル電流(A)58(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥41,701
税込¥45,871
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ5
タイプ突合せ軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:2.4
穴径d1(Φmm)ロータ:10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)10(at20℃)
コイル電流(A)58(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥41,701
税込¥45,871
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ5
タイプ通し軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:2.4
穴径d1(Φmm)ロータ:10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)10(at20℃)
コイル電流(A)58(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥42,746
税込¥47,021
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ4
タイプ通し軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:1.2
穴径d1(Φmm)ロータ:8
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)8(at20℃)
コイル電流(A)72(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥33,437
税込¥36,781
19日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ4
タイプ通し軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:1.2
穴径d1(Φmm)ロータ:8
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)8(at20℃)
コイル電流(A)72(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥33,437
税込¥36,781
20日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】75.6【60Hz】63.2
減速比率40
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)41.3
1個
¥187,301
税込¥206,031
30日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】68【60Hz】68
減速比率60
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)27.5
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】28.9【60Hz】24.1
減速比率30
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)56.7
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ16
タイプ通し軸用
シリーズCS
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80
コイル抵抗(Ω)16(at20℃)
穴径d1(Φmm)ロータ:30
静摩擦トルク(Nm)90
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)1.46(at20℃)
最高回転速度(min-1)2000
1個
¥148,187
税込¥163,006
30日以内出荷
1
2
3
次へ