種類汎用モーター
制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御
寸法B(mm)3
操作標準:電源スイッチ・速度設定器
ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:10、界磁側 FU2:0.5(ガラス管)
回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500
変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500
電圧変動許容範囲±10%
構成要素直流モータ・制御盤
種類汎用モーター
制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御
寸法B(mm)3
寸法J(mm)40
操作標準:電源スイッチ・速度設定器
回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500
変速範囲(min-1[r.p.m])80~2500
電圧変動許容範囲±10%
構成要素直流モータ・制御盤
電圧(V)DC90
時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り)
耐熱クラスB
空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.4(限界値)
電圧(V)DC24
耐熱クラスB
寸法V(mm)M6×1深さ11
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64
ブレーキ連続
種類ギヤードモーター
寸法W(mm)8
時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り)
制動方式無励磁作動
耐熱クラスブレーキ:B
寸法LE(mm)3
ブレーキ電流(A)0.61
極数(P)4
空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6
モーター(W)60
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】5.1
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])67.5/81.3
減速比率45311
1個
¥90,228
税込¥99,251
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1
モーター(W)90
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】10.3
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])44.2/53.3
減速比率45321
1個
¥94,981
税込¥104,479
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6
モーター(W)60
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】6.8
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])45/54.2
減速比率45321
1個
¥90,228
税込¥99,251
98日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】36【60Hz】36
減速比率60
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)28.3
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】44.6【60Hz】37.3
減速比率20
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)82.5
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】60.9【60Hz】51
減速比率30
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)55
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】75.6【60Hz】63.2
減速比率40
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)41.3
1個
¥187,301
税込¥206,031
30日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】68【60Hz】68
減速比率60
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)27.5
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】28.9【60Hz】24.1
減速比率30
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)56.7
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
質量(kg)13
サイズ8
電流(A)0.63
電圧(V)DC24
抵抗(Ω)38
容量(W)15
トルク(N・m)動摩擦Td:11、Ts:11
耐熱クラスB
許容総仕事量(J)空隙再調整:60×106
モータ出力(kW)0.4
回転部慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-4
アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016
トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042
トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025
1個
¥230,267
税込¥253,294
翌日出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6
モーター(W)60
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】2.9
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])135/163
減速比率45301
1個
¥90,228
税込¥99,251
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1
モーター(W)90
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】4.3
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])133/160
減速比率45301
1個
¥94,981
税込¥104,479
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1
モーター(W)90
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】7.7
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])66.3/80
減速比率45311
1個
¥94,981
税込¥104,479
98日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】73【60Hz】73
減速比率50
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)33
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】11.7【60Hz】9.7
減速比率10
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】21.5【60Hz】17.9
減速比率20
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)85
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】24.3【60Hz】20.3
減速比率10
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)165
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】39【60Hz】35.5
減速比率50
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)34
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】35.8【60Hz】29.8
減速比率40
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)42.5
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
寸法L(mm)15
電圧(V)DC24
寸法S(mm)25
寸法W(mm)8
寸法J(mm)110
寸法G(mm)160
寸法Q(mm)50
寸法U(mm)28
耐熱クラスB
油量(L)0.5
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-216-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-30H
質量(kg)【モータ側使用変速機】6.9
変速比0.04375
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)3.7
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】110
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)780~2350/940~2820
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】216
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】200
1個
¥277,623
税込¥305,385
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-155-MA-24N【機械側使用変速機】PE-185-MA-22H
質量(kg)【モータ側使用変速機】3.7
変速比1:4
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】60
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】155
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】148
1個
¥129,304
税込¥142,234
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-124-MA-14N【機械側使用変速機】PE-124-MA-15H
質量(kg)【モータ側使用変速機】2.4
変速比1:3.5
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)720~2520/870~3050
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】124
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】114
1個
¥85,759
税込¥94,335
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-185-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-25H
質量(kg)【モータ側使用変速機】5.4
変速比1:4.5
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)2.2
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】70
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2250/600~2700
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】185
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】178
1個
¥172,088
税込¥189,297
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-140-MA-19N【機械側使用変速機】PE-155-MA-18H
質量(kg)【モータ側使用変速機】2.8
変速比1:4
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)600~2400/720~2880
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】140
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】135
1個
¥102,683
税込¥112,951
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-90-MA-11【機械側使用変速機】PE-106-MA-12H
質量(kg)【モータ側使用変速機】1.3
変速比1:4
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】34.5
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】85
1個
¥69,881
税込¥76,869
15日以内出荷
・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~315●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~380
タイプ単体
許容トルク(N・m)出力軸:6.9
回転方向出力軸:反時計方向
比率(変速比率)0.05
適合モーター出力(kW)0.4
1個
¥279,083
税込¥306,991
20日以内出荷
・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360
タイプモータ付
許容トルク(N・m)出力軸:2.88
回転方向出力軸:時計方向
比率(変速比率)0.05
適合モーター出力(kW)0.2
1個
¥237,316
税込¥261,048
20日以内出荷
・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360
タイプモータ付
許容トルク(N・m)出力軸:1.38
回転方向出力軸:時計方向
比率(変速比率)0.05
適合モーター出力(kW)0.2
1個
¥181,309
税込¥199,440
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ