「回転操作盤」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-185-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-25H
質量(kg)【モータ側使用変速機】5.4
変速比1:4.5
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)2.2
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】70
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2250/600~2700
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】185
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】178
1個
¥172,088
税込¥189,297
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-216-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-30H
質量(kg)【モータ側使用変速機】6.9
変速比0.04375
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)3.7
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】110
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)780~2350/940~2820
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】216
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】200
1個
¥277,623
税込¥305,385
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-155-MA-24N【機械側使用変速機】PE-185-MA-22H
質量(kg)【モータ側使用変速機】3.7
変速比1:4
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】60
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】155
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】148
1個
¥129,304
税込¥142,234
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-124-MA-14N【機械側使用変速機】PE-124-MA-15H
質量(kg)【モータ側使用変速機】2.4
変速比1:3.5
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)720~2520/870~3050
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】124
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】114
1個
¥85,759
税込¥94,335
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-140-MA-19N【機械側使用変速機】PE-155-MA-18H
質量(kg)【モータ側使用変速機】2.8
変速比1:4
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)600~2400/720~2880
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】140
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】135
1個
¥102,683
税込¥112,951
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-90-MA-11【機械側使用変速機】PE-106-MA-12H
質量(kg)【モータ側使用変速機】1.3
変速比1:4
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】34.5
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】85
1個
¥69,881
税込¥76,869
15日以内出荷
関連キーワード