振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
種別AB
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F80
D9
E60
最大荷重(N)●A最大荷重時:155●B最大荷重時:100
ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:18、水平方向:14
荷重●A無負荷時:208●B無負荷時:87
使用荷重(N)範囲:120~300
モデルAB
1個
¥74,181
税込¥81,599
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F105
D11
E80
最大荷重(N)●A最大荷重時:175●B最大荷重時:100
ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:40、水平方向:25
荷重●A無負荷時:235●B無負荷時:94
使用荷重(N)範囲:250~800
モデルAB
1個
¥92,228
税込¥101,451
98日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F65
D7
E50
最大荷重(N)●A最大荷重時:124●B最大荷重時:80
ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:10、水平方向:6
荷重●A無負荷時:169●B無負荷時:70
使用荷重(N)範囲:50~160
モデルAB
1個
¥61,928
税込¥68,121
10日以内出荷
関連キーワード