定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
電圧(V)24(過励磁出力)、7(定常励磁出力)
最高回転速度(min-1)6000
電流(A)0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力)
寸法a(mm)0.1
抵抗(Ω)35(過励磁出力)、35(定常励磁出力)
容量(W)16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力)
耐熱クラスF
リード線UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)
アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ
質量(kg)0.045
出力電圧DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V)
入力電圧(V)AC100/200/400
出力容量周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W
使用環境-20~+60℃/10~90%RH(結露無きこと)
絶縁耐圧AC2200V 50Hz 1分間
整流方式半波整流全波整流 共用
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ
質量(kg)0.021
使用環境-20~+60℃
整流方式半波整流
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
・制動用・保持用の2タイプ
同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・長寿命
耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。
・低騒音
消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。
・ステータ内付け・外付け両用
熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
コイル電圧(V)24(at20℃)
・制動専用
コンパクトな制動専用ブレーキです。
・高信頼性
磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
・長寿命
耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。
・低騒音
ロータスプリングにより、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
・安定制動
トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
レバー形式解放レバーなし
・薄型設計のブレーキです。
・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。
・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。
コイル電圧(V)24
励磁電圧(V)DC24
耐熱クラスF
連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)
最高回転速度(min-1)1500
励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
コイル電圧(V)24
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ5
タイプ保持・制動用
シリーズBXW
寸法A(mm)【径方向】75
寸法B(mm)【径方向】66
レバー形式解放レバー付
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)4
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)13
コイル電流(A)(at20℃)0.542
1個
¥22,418
税込¥24,660
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ4
タイプ保持用
シリーズBXW
寸法A(mm)【径方向】65
寸法B(mm)【径方向】58
レバー形式解放レバー付
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)2.6
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)11.5
コイル電流(A)(at20℃)0.479
1個
¥20,328
税込¥22,361
20日以内出荷
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
最高回転速度(m/min)10000
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
適合電源装置BES・BEH
・保持専用
コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。
・高トルク
BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・高信頼性
磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
レバー形式解放レバーなし
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ10
本体寸法(mm)A1:130、A2:140、B1:160
トルク(N・m)動摩擦Td:30
コイル抵抗(Ω)クラッチ:27(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)クラッチ:28(at20℃)、ブレーキ:21(at20℃)
コイル電流(A)クラッチ:1.17(at20℃)、ブレーキ:0.88(at20℃)
1個
¥285,924
税込¥314,516
30日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ8
本体寸法(mm)A1:107.5、A2:120、B1:130
トルク(N・m)動摩擦Td:15
コイル抵抗(Ω)クラッチ:36(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)クラッチ:20(at20℃)、ブレーキ:16(at20℃)
コイル電流(A)クラッチ:0.83(at20℃)、ブレーキ:0.67(at20℃)
1個
¥223,230
税込¥245,553
30日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ8
本体寸法(mm)A1:107.5、A2:120、B1:130
トルク(N・m)動摩擦Td:15
コイル抵抗(Ω)クラッチ:36(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)クラッチ:20(at20℃)、ブレーキ:16(at20℃)
コイル電流(A)クラッチ:0.83(at20℃)、ブレーキ:0.67(at20℃)
1個
¥223,230
税込¥245,553
30日以内出荷
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応。ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ。中継接続に適したリード線入・出力タイプです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合無励磁ブレーキ
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間
使用環境-15~+60℃(結露無きこと)
出力電流(A)DC1.0(周囲温度20℃時)DC0.6A(周囲温度60℃時)
型式AHM-02
質量(kg)23
サイズ06
出力(kW)0.2
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)413
変速比1/4
寸法H(mm)409
電流(A)0.46
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)190
寸法F(mm)105
寸法S(mm)14
ベルト型式:1422V240S
寸法D(mm)160
抵抗(Ω)52
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5
寸法E(mm)52.5
寸法B(mm)200
寸法C(mm)160
寸法T(mm)12
寸法W(mm)5
寸法Z(mm)10×20
寸法N(mm)265
寸法J(mm)30
容量(W)11
寸法H1(mm)360
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4
寸法G(mm)170
寸法K(mm)40
寸法Q(mm)30
寸法R(mm)80
寸法U(mm)16
ハンドル回転回数11
寸法P1(mm)281
寸法P2(mm)80
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)5.5
寸法M1(mm)97
寸法M2(mm)97
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)130
減速機N-CPM-12
電圧(V)DC24
耐熱クラスB
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ6
本体寸法(mm)A1:82.5、A2:100、B1:100
トルク(N・m)動摩擦Td:7.5
コイル抵抗(Ω)クラッチ:50(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)クラッチ:15(at20℃)、ブレーキ:11.5(at20℃)
コイル電流(A)クラッチ:0.63(at20℃)、ブレーキ:0.48(at20℃)
1個
¥184,283
税込¥202,711
30日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ4
呼び径8
トルク(N・m)動摩擦Td:1
耐熱クラス3600
コイル抵抗(Ω)98(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)5.9(at20℃)
コイル電流(A)0.25(at20℃)
回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)5.15×10^-6、(Jロータ)1.00×10^-5
許容連結仕事Eeal(J)1900
1個
¥25,363
税込¥27,899
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ3
呼び径6
トルク(N・m)動摩擦Td:0.5
耐熱クラス3600
コイル抵抗(Ω)105(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)5.5(at20℃)
コイル電流(A)0.23(at20℃)
回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)1.30×10^-6、(Jロータ)1.85×10^-6
許容連結仕事Eeal(J)900
1個
¥18,143
税込¥19,957
20日以内出荷
定格電圧DC24V/45V/90Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。クラッチブレーキの定格励磁電圧に対して、瞬間的に過電圧を印加する事で、アーマチュアの吸引時間やトルク立ち上がり時間を改善し、更にトルクアップを実現する電源装置です。これにより、各種機械装置の高頻度運転・高精度運転を実現します。軽量でコンパクト
電圧定常励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整
制御方式PWM制御
時間過励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100(ターミナルー本体間)
使用環境-10~+50℃/10~90%RH(結露なきこと)
保護機能入力側 速断ヒューズ(5A)
絶縁耐圧AC1000V 50Hz 1分間(ターミナルー本体間)
型式AHM-02
サイズ06
出力(kW)0.2
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)413
変速比1/4
寸法H(mm)409
電流(A)0.46
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)190
寸法F(mm)105
寸法S(mm)14
ベルト型式:1422V240S
寸法D(mm)160
抵抗(Ω)52
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5
寸法E(mm)52.5
寸法B(mm)200
寸法C(mm)160
寸法T(mm)12
寸法W(mm)5
寸法Z(mm)10×20
寸法N(mm)265
寸法J(mm)30
容量(W)11
寸法H1(mm)360
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4
寸法G(mm)170
寸法K(mm)40
寸法Q(mm)30
寸法R(mm)80
寸法U(mm)16
ハンドル回転回数11
寸法P1(mm)281
寸法P2(mm)80
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)5.5
寸法M1(mm)97
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)130
減速機N-CPM-12
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
耐熱クラスB
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用。電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)。アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)。弱励磁電源装置として使用。電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。低消費電力化(約1/4)。ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)。アーマチュア釈放時間の短縮。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ
質量(kg)0.065
制御方式過励磁:全波整流(0.5秒間保持)、定常励磁:半波整流
使用環境-20~+60℃(結露無きこと)
絶縁耐圧AC2000V 50Hz 1分間
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流定常励磁時周囲温度20℃の時/DC1.6A定常励磁時周囲温度60℃の時/DC1.3A
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ16
本体寸法(mm)A1:190、A2:185、B1:223
トルク(N・m)動摩擦Td:120
コイル抵抗(Ω)クラッチ:15(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)クラッチ:50(at20℃)、ブレーキ:38(at20℃)
コイル電流(A)クラッチ:2.08(at20℃)、ブレーキ:1.58(at20℃)
1個
¥505,354
税込¥555,889
30日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ16
本体寸法(mm)A1:190、A2:185、B1:223
トルク(N・m)動摩擦Td:120
コイル抵抗(Ω)クラッチ:15(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)クラッチ:50(at20℃)、ブレーキ:38(at20℃)
コイル電流(A)クラッチ:2.08(at20℃)、ブレーキ:1.58(at20℃)
1個
¥505,354
税込¥555,889
30日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ12
本体寸法(mm)A1:155、A2:160、B1:180
トルク(N・m)動摩擦Td:60
コイル抵抗(Ω)クラッチ:21(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)クラッチ:35(at20℃)、ブレーキ:28(at20℃)
コイル電流(A)クラッチ:1.46(at20℃)、ブレーキ:1.17(at20℃)
1個
¥371,416
税込¥408,558
30日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ12
本体寸法(mm)A1:155、A2:160、B1:180
トルク(N・m)動摩擦Td:60
コイル抵抗(Ω)クラッチ:21(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)クラッチ:35(at20℃)、ブレーキ:28(at20℃)
コイル電流(A)クラッチ:1.46(at20℃)、ブレーキ:1.17(at20℃)
1個
¥371,416
税込¥408,558
30日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ10
本体寸法(mm)A1:135、A2:140、B1:160
トルク(N・m)動摩擦Td:30
コイル抵抗(Ω)クラッチ:27(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)クラッチ:28(at20℃)、ブレーキ:21(at20℃)
コイル電流(A)クラッチ:1.17(at20℃)、ブレーキ:0.88(at20℃)
1個
¥285,924
税込¥314,516
30日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ6
本体寸法(mm)A1:82.5、A2:100、B1:100
トルク(N・m)動摩擦Td:7.5
コイル抵抗(Ω)クラッチ:50(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)クラッチ:15(at20℃)、ブレーキ:11.5(at20℃)
コイル電流(A)クラッチ:0.63(at20℃)、ブレーキ:0.48(at20℃)
1個
¥189,800
税込¥208,780
30日以内出荷
質量(kg)13
サイズ8
電流(A)0.63
電圧(V)DC24
抵抗(Ω)38
容量(W)15
トルク(N・m)動摩擦Td:11、Ts:11
耐熱クラスB
許容総仕事量(J)空隙再調整:60×106
モータ出力(kW)0.4
回転部慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-4
アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016
トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042
トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025
1個
¥230,267
税込¥253,294
翌日出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ25
呼び径6
トルク(N・m)動摩擦Td:0.4
耐熱クラス3600
コイル抵抗(Ω)128(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)4.5(at20℃)
コイル電流(A)0.188(at20℃)
回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)1.00×10^-6、(Jロータ)1.43×10^-6
許容連結仕事Eeal(J)800
1個
¥15,579
税込¥17,137
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ3
呼び径8
トルク(N・m)動摩擦Td:0.5
耐熱クラス3600
コイル抵抗(Ω)105(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)5.5(at20℃)
コイル電流(A)0.23(at20℃)
回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)1.30×10^-6、(Jロータ)1.85×10^-6
許容連結仕事Eeal(J)900
1個
¥18,143
税込¥19,957
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ4
呼び径10
トルク(N・m)動摩擦Td:1
耐熱クラス3600
コイル抵抗(Ω)98(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)5.9(at20℃)
コイル電流(A)0.25(at20℃)
回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)5.15×10^-6、(Jロータ)1.00×10^-5
許容連結仕事Eeal(J)1900
1個
¥25,363
税込¥27,899
20日以内出荷
寸法L(mm)15
電圧(V)DC24
寸法S(mm)25
寸法W(mm)8
寸法J(mm)110
寸法G(mm)160
寸法Q(mm)50
寸法U(mm)28
耐熱クラスB
油量(L)0.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ