85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。取付・取扱いが簡単です。・汎用三相モータとクラッチ・ブレーキユニットとを直結したタイプで、取付けスペースが小さく、心出しや取付け部の加工などの手間が省けます。また、出力軸を負荷側と連結するだけですので、取扱いが簡単です。高頻度運転が可能になります。・モータを止めることなく出力軸の起動・停止をくり返すことができますので、モータによるON-OFF操作に比べ高頻度断続運転が可能です。
1個
299,800 税込329,780
40日以内出荷

1個
29,867 税込32,854
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類汎用モーター 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 寸法B(mm)3 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:10、界磁側 FU2:0.5(ガラス管) 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類汎用モーター 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 寸法B(mm)3 寸法J(mm)40 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])80~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
76,980 税込84,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)DC90 時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り) 耐熱クラスB 空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.4(限界値)
1台
84,980 税込93,478
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

質量(kg)13 サイズ8 電流(A)0.63 電圧(V)DC24 抵抗(Ω)38 容量(W)15 トルク(N・m)動摩擦Td:11、Ts:11 耐熱クラスB 許容総仕事量(J)空隙再調整:60×106 モータ出力(kW)0.4 回転部慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-4 アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016 トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042 トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025
1個
230,267 税込253,294
翌日出荷

・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き 質量(kg)10.7 モーター極数(P)6 モーター容量(kW)0.4 出力トルク(N・m)【50Hz】44.6【60Hz】37.3 減速比率20 減速機【枠番】50 最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)82.5
1個
187,301 税込206,031
19日以内出荷

・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き 質量(kg)10.7 モーター極数(P)6 モーター容量(kW)0.4 出力トルク(N・m)【50Hz】60.9【60Hz】51 減速比率30 減速機【枠番】50 最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)55
1個
187,301 税込206,031
19日以内出荷

・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き 質量(kg)10.7 モーター極数(P)6 モーター容量(kW)0.4 出力トルク(N・m)【50Hz】75.6【60Hz】63.2 減速比率40 減速機【枠番】50 最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)41.3
1個
187,301 税込206,031
30日以内出荷

・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き 質量(kg)10.7 モーター極数(P)6 モーター容量(kW)0.4 出力トルク(N・m)【50Hz】68【60Hz】68 減速比率60 減速機【枠番】50 最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)27.5
1個
187,301 税込206,031
19日以内出荷

1台
479,800 税込527,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き 質量(kg)10.7 モーター極数(P)6 モーター容量(kW)0.4 出力トルク(N・m)【50Hz】73【60Hz】73 減速比率50 減速機【枠番】50 最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)33
1個
187,301 税込206,031
19日以内出荷

・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き 質量(kg)10.7 モーター極数(P)6 モーター容量(kW)0.4 出力トルク(N・m)【50Hz】24.3【60Hz】20.3 減速比率10 減速機【枠番】50 最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)165
1個
187,301 税込206,031
19日以内出荷

1台
549,800 税込604,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

寸法L(mm)15 電圧(V)DC24 寸法S(mm)25 寸法W(mm)8 寸法J(mm)110 寸法G(mm)160 寸法Q(mm)50 寸法U(mm)28 耐熱クラスB 油量(L)0.5
1台
249,800 税込274,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)



1個
24,980 税込27,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9 変速比1:2/1:1.9 全幅(mm)166 ベルトA 変速機【従動側】P-98/P-124 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)62 プーリ外径(mm)98 軸穴径(Φmm)14
1個
37,460 税込41,206
当日出荷

レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。
質量(kg)15 変速比1:4/1:2 ベルトA/B 伝達容量(kW)0.4~0.75
1個
75,491 税込83,040
当日出荷


・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
質量(kg)3.2 変速比0.04375 全幅(mm)120 ベルト1422V モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 伝達容量(kW)【中速】1【低速】0.4【高速】1.5 軸穴径(Φmm)150
1個
77,868 税込85,655
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトA モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2~0.4 寸法P.D.(mm)51~77 伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7 プーリ外径(mm)78 軸穴径(Φmm)15
1個
18,635 税込20,499
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトA モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2~0.4 寸法P.D.(mm)51~77 伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7 プーリ外径(mm)78 軸穴径(Φmm)12
1個
18,635 税込20,499
29日以内出荷

1台
57,980 税込63,778
30日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~315●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~380 タイプ単体 許容トルク(N・m)出力軸:6.9 回転方向出力軸:反時計方向 比率(変速比率)0.05 適合モーター出力(kW)0.4
1個
279,083 税込306,991
20日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9 変速比1:2/1:1.9 全幅(mm)166 ベルトA 変速機【従動側】P-98/P-124 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)62 プーリ外径(mm)98 軸穴径(Φmm)11
1個
38,696 税込42,566
20日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9 変速比1:2/1:1.9 全幅(mm)166 ベルトA 変速機【従動側】P-98/P-124 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)62 プーリ外径(mm)98 軸穴径(Φmm)12
1個
38,696 税込42,566
20日以内出荷

ハンドル操作により変速し、変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれるU型。
変速機タイプベルト式無段変速
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4~0.75 寸法P.D.(mm)58~95 伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3 プーリ外径(mm)96 軸穴径(Φmm)16
1個
22,723 税込24,995
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4~0.75 寸法P.D.(mm)58~95 伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3 プーリ外径(mm)96 軸穴径(Φmm)12
1個
23,959 税込26,355
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4~0.75 寸法P.D.(mm)58~95 伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3 プーリ外径(mm)96 軸穴径(Φmm)15
1個
23,959 税込26,355
29日以内出荷

周波数(Hz)50/60 電圧(V)200、電機子:160、界磁:180 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62 ブレーキ連続 種類ギヤードモーター 寸法E(mm)7 寸法X(mm)124 時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り) 制動方式無励磁作動 耐熱クラスブレーキ:B 寸法KL(mm)116 寸法LE(mm)2.5 ブレーキ電流(A)0.2 極数(P)4 寸法X1(mm)137 空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
80,980 税込89,078
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)