・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。取付・取扱いが簡単です。・汎用三相モータとクラッチ・ブレーキユニットとを直結したタイプで、取付けスペースが小さく、心出しや取付け部の加工などの手間が省けます。また、出力軸を負荷側と連結するだけですので、取扱いが簡単です。高頻度運転が可能になります。・モータを止めることなく出力軸の起動・停止をくり返すことができますので、モータによるON-OFF操作に比べ高頻度断続運転が可能です。
1個
¥299,800
税込¥329,780
40日以内出荷
種類汎用モーター
制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御
寸法B(mm)3
操作標準:電源スイッチ・速度設定器
ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:10、界磁側 FU2:0.5(ガラス管)
回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500
変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500
電圧変動許容範囲±10%
構成要素直流モータ・制御盤
種類汎用モーター
制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御
寸法B(mm)3
寸法J(mm)40
操作標準:電源スイッチ・速度設定器
回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500
変速範囲(min-1[r.p.m])80~2500
電圧変動許容範囲±10%
構成要素直流モータ・制御盤
電圧(V)DC90
時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り)
耐熱クラスB
空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.4(限界値)
質量(kg)13
サイズ8
電流(A)0.63
電圧(V)DC24
抵抗(Ω)38
容量(W)15
トルク(N・m)動摩擦Td:11、Ts:11
耐熱クラスB
許容総仕事量(J)空隙再調整:60×106
モータ出力(kW)0.4
回転部慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-4
アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016
トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042
トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025
1個
¥230,267
税込¥253,294
翌日出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】44.6【60Hz】37.3
減速比率20
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)82.5
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】60.9【60Hz】51
減速比率30
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)55
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】75.6【60Hz】63.2
減速比率40
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)41.3
1個
¥187,301
税込¥206,031
30日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】68【60Hz】68
減速比率60
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)27.5
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】73【60Hz】73
減速比率50
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)33
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】24.3【60Hz】20.3
減速比率10
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)165
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
寸法L(mm)15
電圧(V)DC24
寸法S(mm)25
寸法W(mm)8
寸法J(mm)110
寸法G(mm)160
寸法Q(mm)50
寸法U(mm)28
耐熱クラスB
油量(L)0.5
減速比10・20・30・40・50・60
種類汎用モーター
極数(P)4
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9
変速比1:2/1:1.9
全幅(mm)166
ベルトA
変速機【従動側】P-98/P-124
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)62
プーリ外径(mm)98
軸穴径(Φmm)14
1個
¥37,460
税込¥41,206
当日出荷
レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。
質量(kg)15
変速比1:4/1:2
ベルトA/B
伝達容量(kW)0.4~0.75
1個
¥75,491
税込¥83,040
当日出荷
・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
質量(kg)3.2
変速比0.04375
全幅(mm)120
ベルト1422V
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
伝達容量(kW)【中速】1【低速】0.4【高速】1.5
軸穴径(Φmm)150
1個
¥77,868
税込¥85,655
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2~0.4
寸法P.D.(mm)51~77
伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7
プーリ外径(mm)78
軸穴径(Φmm)15
1個
¥18,635
税込¥20,499
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2~0.4
寸法P.D.(mm)51~77
伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7
プーリ外径(mm)78
軸穴径(Φmm)12
1個
¥18,635
税込¥20,499
29日以内出荷
・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~315●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~380
タイプ単体
許容トルク(N・m)出力軸:6.9
回転方向出力軸:反時計方向
比率(変速比率)0.05
適合モーター出力(kW)0.4
1個
¥279,083
税込¥306,991
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9
変速比1:2/1:1.9
全幅(mm)166
ベルトA
変速機【従動側】P-98/P-124
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)62
プーリ外径(mm)98
軸穴径(Φmm)11
1個
¥38,696
税込¥42,566
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9
変速比1:2/1:1.9
全幅(mm)166
ベルトA
変速機【従動側】P-98/P-124
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)62
プーリ外径(mm)98
軸穴径(Φmm)12
1個
¥38,696
税込¥42,566
20日以内出荷
ハンドル操作により変速し、変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれるU型。
変速機タイプベルト式無段変速
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)16
1個
¥22,723
税込¥24,995
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)12
1個
¥23,959
税込¥26,355
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)15
1個
¥23,959
税込¥26,355
29日以内出荷
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200、電機子:160、界磁:180
電源単相
制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御
操作標準:電源スイッチ・速度設定器
電圧変動許容範囲±10%
構成要素直流モータ・制御盤
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62
ブレーキ連続
種類ギヤードモーター
寸法E(mm)7
寸法X(mm)124
時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り)
制動方式無励磁作動
耐熱クラスブレーキ:B
寸法KL(mm)116
寸法LE(mm)2.5
ブレーキ電流(A)0.2
極数(P)4
寸法X1(mm)137
空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
周波数(Hz)50/60
電源単相
制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御
操作標準:電源スイッチ・速度設定器
回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500
変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500
電圧変動許容範囲±10%
構成要素直流モータ・制御盤
関連キーワード
1
2
3
次へ