励磁電圧(V)DC24
耐熱クラスF
連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)
最高回転速度(min-1)1500
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。
・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。
・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。
・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。
・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。
・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。
・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。
・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。
・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。
・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。
定格時間連続
ブレーキクラッチ、ブレーキ
電圧(V)DC24
寸法X(mm)M16
耐熱クラスB
最高回転速度(min-1)1800
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ
質量(kg)0.021
使用環境-20~+60℃
整流方式半波整流
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)
取付方式直接取付
電源53
対応機種励磁ツースクラッチ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】31・32
出力電流4.0A
入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
¥46,831
税込¥51,514
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)
取付方式直接取付
電源62
対応機種無励磁ブレーキ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・14・16
出力電流2.0A
入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
¥30,587
税込¥33,646
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)
取付方式直接取付
電源61
対応機種無励磁ブレーキ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】01・02・03・04・05・06・08・10
出力電流2.0A
入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
¥30,587
税込¥33,646
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)
取付方式直接取付
電源10
対応機種励磁クラッチ・ブレーキ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】06・08・10
出力電流2.0A
入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
¥30,587
税込¥33,646
17日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)
取付方式直接取付
電源25
対応機種励磁クラッチ・ブレーキ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】25
出力電流4.0A
入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
¥46,831
税込¥51,514
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)
取付方式直接取付
電源63
対応機種無励磁ブレーキ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】18・20・25
出力電流2.0A
入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
¥30,587
税込¥33,646
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)
取付方式直接取付
電源16
対応機種励磁クラッチ・ブレーキ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・16
出力電流2.0A
入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
¥30,587
税込¥33,646
10日以内出荷
・静音設計。運転時の励磁音が発生しません。・コンビネーション制御が簡単。寸動運動のような高頻度のクラッチ・ブレーキの切り替え動作を1つの入力信号で実現します。・多彩な運転モードで、色々なアプリケーションに対応します。・オートチューニング機能で、簡単に最適な運転条件に設定します。さらに、アラーム表示により簡単に不具合原因が判ります。
質量(kg)0.85
出力容量50W
適応【クラッチ・ブレーキサイズ】02~16
出力電流2A
入力電圧AC200V±10%
1個
¥112,090
税込¥123,299
当日出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【半波】DC45V(AC100V)【全波】DC90V(AC100V)
出力容量【全波周囲温度20℃】180W(AC100V)【全波周囲温度60℃】100W(AC100V)【半波周囲温度20℃】50W(AC100V)
適応クラッチ・ブレーキ全般
整流方式半波整流・全波整流 共用
入力電圧範囲(V)AC90~140
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃】DC2.0A【周囲温度60℃】DC1.5A
入力電圧AC100V
1個
¥13,394
税込¥14,733
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)
取付方式DINレール取付
電源63
対応機種無励磁ブレーキ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】18・20・25
出力電流2.0A
入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
¥34,672
税込¥38,139
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)
取付方式DINレール取付
電源61
対応機種無励磁ブレーキ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】01・02・03・04・05・06・08・10
出力電流2.0A
入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
¥34,672
税込¥38,139
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)
取付方式DINレール取付
電源51
対応機種励磁ツースクラッチ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・13・15
出力電流2.0A
入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
¥34,672
税込¥38,139
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)
取付方式DINレール取付
電源10
対応機種励磁クラッチ・ブレーキ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】06・08・10
出力電流2.0A
入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
¥34,672
税込¥38,139
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時)
取付方式直接取付
電源63
対応機種無励磁ブレーキ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】18・20・25
出力電流2.0A
入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
¥30,587
税込¥33,646
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時)
取付方式直接取付
電源10
対応機種励磁クラッチ・ブレーキ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】06・08・10
出力電流2.0A
入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
¥30,587
税込¥33,646
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置・機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC180V(AC400V)
出力容量【20℃】180W(AC400V)【60℃】100W(AC400V)
絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100/200/400V
1個
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【半波】DC90V(AC200V)
出力容量【半波周囲温度20℃】50W(AC200V)
適応無励磁ブレーキ
整流方式半波整流
入力電圧範囲(V)最大AC280
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃】DC1.0A【周囲温度60℃】DC0.7A
入力電圧AC100/200V
1個
¥5,434
税込¥5,977
翌々日出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)
取付方式直接取付
電源52
対応機種励磁ツースクラッチ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】21・23・25
出力電流2.0A
入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
¥30,587
税込¥33,646
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)
取付方式直接取付
電源51
対応機種励磁ツースクラッチ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・13・15
出力電流2.0A
入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
¥30,587
税込¥33,646
10日以内出荷
・静音設計。運転時の励磁音が発生しません。・コンビネーション制御が簡単。寸動運動のような高頻度のクラッチ・ブレーキの切り替え動作を1つの入力信号で実現します。・多彩な運転モードで、色々なアプリケーションに対応します。・オートチューニング機能で、簡単に最適な運転条件に設定します。さらに、アラーム表示により簡単に不具合原因が判ります。
質量(kg)0.9
出力容量100W
適応【クラッチ・ブレーキサイズ】02~32
出力電流4A
入力電圧AC200V±10%
1個
¥185,233
税込¥203,756
当日出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【半波】DC180V(AC400V)【全波】DC360V(AC400V)
出力容量【全波周囲温度20℃】252W(AC400V)【全波周囲温度60℃】180W(AC400V)【半波周囲温度20℃】90W(AC400V)
適応クラッチ・ブレーキ全般
整流方式半波整流・全波整流 共用
入力電圧範囲(V)AC360~480
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃】DC0.7A【周囲温度60℃】DC0.5A
入力電圧AC400V
1個
¥13,394
税込¥14,733
10日以内出荷
定格電圧DC24V/45V/90Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。クラッチブレーキの定格励磁電圧に対して、瞬間的に過電圧を印加する事で、アーマチュアの吸引時間やトルク立ち上がり時間を改善し、更にトルクアップを実現する電源装置です。これにより、各種機械装置の高頻度運転・高精度運転を実現します。軽量でコンパクト
電圧定常励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整
制御方式PWM制御
時間過励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100(ターミナルー本体間)
使用環境-10~+50℃/10~90%RH(結露なきこと)
保護機能入力側 速断ヒューズ(5A)
絶縁耐圧AC1000V 50Hz 1分間(ターミナルー本体間)
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)
取付方式直接取付
電源20
対応機種励磁クラッチ・ブレーキ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】20
出力電流2.0A
入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
¥30,587
税込¥33,646
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【半波】DC180V(AC400V)
出力容量【半波周囲温度20℃】100W(AC400V)
適応無励磁ブレーキ
整流方式半波整流
入力電圧範囲(V)最大AC480
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃】DC1.0A【周囲温度60℃】DC0.7A
入力電圧AC100/200/400V
1個
¥10,657
税込¥11,723
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【半波】DC90V(AC200V)【全波】DC180V(AC200V)
出力容量【全波周囲温度20℃】180W(AC200V)【全波周囲温度60℃】100W(AC200V)【半波周囲温度20℃】50W(AC200V)
適応クラッチ・ブレーキ全般
整流方式半波整流・全波整流 共用
入力電圧範囲(V)AC180~280
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃】DC1.0A【周囲温度60℃】DC0.7A
入力電圧AC200V
1個
¥11,114
税込¥12,225
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)
取付方式DINレール取付
電源62
対応機種無励磁ブレーキ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・14・16
出力電流2.0A
入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
¥34,672
税込¥38,139
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)
取付方式DINレール取付
電源52
対応機種励磁ツースクラッチ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】21・23・25
出力電流2.0A
入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
¥34,672
税込¥38,139
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)
取付方式DINレール取付
電源20
対応機種励磁クラッチ・ブレーキ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】20
出力電流2.0A
入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
¥34,672
税込¥38,139
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時)
取付方式直接取付
電源53
対応機種励磁ツースクラッチ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】31・32
出力電流4.0A
入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
¥46,831
税込¥51,514
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時)
取付方式直接取付
電源25
対応機種励磁クラッチ・ブレーキ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】25
出力電流4.0A
入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
¥46,831
税込¥51,514
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時)
取付方式直接取付
電源61
対応機種無励磁ブレーキ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】01・02・03・04・05・06・08・10
出力電流2.0A
入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
¥30,587
税込¥33,646
10日以内出荷
・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時)
取付方式直接取付
電源52
対応機種励磁ツースクラッチ
適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】21・23・25
出力電流2.0A
入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
¥30,587
税込¥33,646
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ