1,203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・静音設計。運転時の励磁音が発生しません。・コンビネーション制御が簡単。寸動運動のような高頻度のクラッチ・ブレーキの切り替え動作を1つの入力信号で実現します。・多彩な運転モードで、色々なアプリケーションに対応します。・オートチューニング機能で、簡単に最適な運転条件に設定します。さらに、アラーム表示により簡単に不具合原因が判ります。
質量(kg)0.85 出力容量50W 適応【クラッチ・ブレーキサイズ】02~16 出力電流2A 入力電圧AC200V±10%
1個
112,090 税込123,299
当日出荷

・静音設計。運転時の励磁音が発生しません。・コンビネーション制御が簡単。寸動運動のような高頻度のクラッチ・ブレーキの切り替え動作を1つの入力信号で実現します。・多彩な運転モードで、色々なアプリケーションに対応します。・オートチューニング機能で、簡単に最適な運転条件に設定します。さらに、アラーム表示により簡単に不具合原因が判ります。
質量(kg)0.9 出力容量100W 適応【クラッチ・ブレーキサイズ】02~32 出力電流4A 入力電圧AC200V±10%
1個
185,233 税込203,756
当日出荷

・静音設計。運転時の励磁音が発生しません。・コンビネーション制御が簡単。寸動運動のような高頻度のクラッチ・ブレーキの切り替え動作を1つの入力信号で実現します。・多彩な運転モードで、色々なアプリケーションに対応します。・オートチューニング機能で、簡単に最適な運転条件に設定します。さらに、アラーム表示により簡単に不具合原因が判ります。
質量(kg)0.9 出力容量100W 適応【クラッチ・ブレーキサイズ】02~32 出力電流4A 入力電圧AC100V±10%
1個
185,233 税込203,756
10日以内出荷

・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

電圧(V)24(過励磁出力)、7(定常励磁出力) 最高回転速度(min-1)6000 電流(A)0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力) 寸法a(mm)0.1 抵抗(Ω)35(過励磁出力)、35(定常励磁出力) 容量(W)16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力) 耐熱クラスF リード線UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ) アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
1台
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・制動専用 コンパクトな制動専用ブレーキです。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 ロータスプリングにより、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。 ・安定制動 トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
レバー形式解放レバーなし
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G) ・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。 ・堅牢な構造でしかも軽量。 ・取りけは簡単、長寿命です。 ・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ダブルクラッチユニット(121-□-10G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。 ・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。 ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。 ・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。 ・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
コイル電圧(V)DC24
1個
86,980 税込95,678
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ5 タイプ保持・制動用 シリーズBXW 寸法A(mm)【径方向】75 寸法B(mm)【径方向】66 レバー形式解放レバー付 コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)4 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)13 コイル電流(A)(at20℃)0.542
1個
22,418 税込24,660
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ4 タイプ保持用 シリーズBXW 寸法A(mm)【径方向】65 寸法B(mm)【径方向】58 レバー形式解放レバー付 コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)2.6 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)11.5 コイル電流(A)(at20℃)0.479
1個
20,328 税込22,361
20日以内出荷

・保持専用 コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。 ・高トルク BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
レバー形式解放レバーなし
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・薄型設計のブレーキです。 ・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。 ・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。
コイル電圧(V)24
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
コイル電圧(V)24
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。 ・取付け・取扱いが簡単です。 ・高頻度運転が可能になります。
コイル電圧(V)DC24
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ25 タイプ通し軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:320、静摩擦:350 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)60(at20℃)
1個
809,326 税込890,259
40日以内出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ16 タイプ通し軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:80、静摩擦:90 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)35(at20℃)
1個
334,370 税込367,807
40日以内出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ8 タイプ通し軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)15(at20℃)
1個
159,800 税込175,780
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ8 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチユニット トルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)15(at20℃)
1個
179,800 税込197,780
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
サイズ20 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチ・ブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:160、静摩擦:175 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)45(at20℃)
1個
824,525 税込906,978
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
サイズ8 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチ・ブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)15(at20℃)
1個
252,677 税込277,945
40日以内出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ16 タイプ突合せ軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:80、静摩擦:90 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)35(at20℃)
1個
351,468 税込386,615
40日以内出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ20 タイプ通し軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:160、静摩擦:175 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)45(at20℃)
1個
485,406 税込533,947
40日以内出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ10 タイプ通し軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:20、静摩擦:22 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)20(at20℃)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ25 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチユニット トルク(N・m)動摩擦:320、静摩擦:350 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)60(at20℃)
1個
940,415 税込1,034,457
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ6 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチユニット トルク(N・m)動摩擦:5、静摩擦:5.5 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)11(at20℃)
1個
139,800 税込153,780
40日以内出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ8 タイプ突合せ軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)15(at20℃)
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ6 タイプ突合せ軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:5、静摩擦:5.5 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)11(at20℃)
1個
127,288 税込140,017
当日出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ12 タイプ通し軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:40、静摩擦:45 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)25(at20℃)
1個
251,646 税込276,811
40日以内出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ6 タイプ通し軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:5、静摩擦:5.5 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)11(at20℃)
1個
120,639 税込132,703
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ20 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチユニット トルク(N・m)動摩擦:160、静摩擦:175 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)45(at20℃)
1個
579,447 税込637,392
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ16 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチユニット トルク(N・m)動摩擦:80、静摩擦:90 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)35(at20℃)
1個
401,813 税込441,994
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
サイズ16 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチ・ブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:80、静摩擦:90 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)35(at20℃)
1個
571,848 税込629,033
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
サイズ6 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチ・ブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:5、静摩擦:5.5 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)11(at20℃)
1個
201,382 税込221,520
40日以内出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ12 タイプ突合せ軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:40、静摩擦:45 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)25(at20℃)
1個
263,126 税込289,439
当日出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ10 タイプ突合せ軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:20、静摩擦:22 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)20(at20℃)
1個
206,131 税込226,744
当日出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ12 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチユニット トルク(N・m)動摩擦:40、静摩擦:45 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)25(at20℃)
1個
299,800 税込329,780
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ10 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチユニット トルク(N・m)動摩擦:20、静摩擦:22 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)20(at20℃)
1個
228,929 税込251,822
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
サイズ12 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチ・ブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:40、静摩擦:45 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)25(at20℃)
1個
414,162 税込455,578
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
サイズ10 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチ・ブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:20、静摩擦:22 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)20(at20℃)
1個
323,921 税込356,313
40日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ16 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)158 寸法B(mm)142 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)3000 静摩擦トルク(Nm)22 コイル電圧(V)(at20℃)DC90 コイル容量(W)(at20℃)39 コイル電流(A)(at20℃)0.43
1個
59,560 税込65,516
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ10 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)116 寸法B(mm)104 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)4000 静摩擦トルク(Nm)8 コイル電圧(V)(at20℃)DC45 コイル容量(W)(at20℃)25 コイル電流(A)(at20℃)0.54
1個
29,827 税込32,810
29日以内出荷

関連キーワード