・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥46,071
税込¥50,678
当日出荷
制動・保持両用。長寿命でしかも高トルク、制動・保持の両用に最適なブレーキです。静かな制動音。独自の特殊アーマチュアの採用により、制動時の耳ざわりな高周波摩擦音を低減。トルク調整可能。トルク調整リングを回すことにより、制動トルクを広範囲に調整できます。しかも、二重制動構造になっているため、最低トルクは確保できます。手動解放可能。制動、保持状態でも、手動解放レバーを引くことにより、ブレーキ力を解除できます。防じん用カバー。ゴム製のダストカバーを付けることによって、悪環境下でも使用することができます。
用途制動保持両用
寸法a(mm)0.2
寸法S(mm)23
寸法U(mm)13
寸法V(mm)8
使用可能温度範囲-10~+40℃
寸法n(mm)3
角度α(°)120
耐熱クラスF
バックラッシ極小
適合電源装置BEW・BEW-S・BEW-W・BEW-FH・BEM・BEM-T
振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
種別AB
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ18
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)425
静摩擦トルク(Nm)Ts150
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)85
コイル電流(A)(at20℃)0.45
軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)40
1個
¥401,813
税込¥441,994
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ18
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)425
静摩擦トルク(Nm)Ts150
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)85
コイル電流(A)(at20℃)0.45
軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)40
1個
¥415,112
税込¥456,623
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ18
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)6.8
静摩擦トルク(Nm)Ts150
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)85
コイル電流(A)(at20℃)3.57
軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)
軸穴寸法dH7(mm)40
1個
¥401,813
税込¥441,994
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ18
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)425
静摩擦トルク(Nm)Ts150
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)85
コイル電流(A)(at20℃)0.45
軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)
軸穴寸法dH7(mm)40
1個
¥415,112
税込¥456,623
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)602
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)60
コイル電流(A)(at20℃)0.32
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥278,325
税込¥306,158
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ18
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)108
静摩擦トルク(Nm)Ts150
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)85
コイル電流(A)(at20℃)0.89
軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)
軸穴寸法dH7(mm)40
1個
¥415,112
税込¥456,623
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)602
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)60
コイル電流(A)(at20℃)0.32
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥244,128
税込¥268,541
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)602
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)60
コイル電流(A)(at20℃)0.32
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥263,126
税込¥289,439
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)602
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)60
コイル電流(A)(at20℃)0.32
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥244,128
税込¥268,541
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)168
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)55
コイル電流(A)(at20℃)0.57
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥264,076
税込¥290,484
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)168
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)55
コイル電流(A)(at20℃)0.57
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥229,879
税込¥252,867
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ14
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)184
静摩擦トルク(Nm)Ts60
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)50
コイル電流(A)(at20℃)0.52
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥174,784
税込¥192,262
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)602
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)60
コイル電流(A)(at20℃)0.32
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥264,076
税込¥290,484
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)168
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)55
コイル電流(A)(at20℃)0.57
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥231,779
税込¥254,957
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ14
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)184
静摩擦トルク(Nm)Ts60
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)50
コイル電流(A)(at20℃)0.52
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥181,434
税込¥199,577
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ14
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)722
静摩擦トルク(Nm)Ts60
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)50
コイル電流(A)(at20℃)0.26
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥202,332
税込¥222,565
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)55
コイル電流(A)(at20℃)2.29
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥231,779
税込¥254,957
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)55
コイル電流(A)(at20℃)2.29
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥250,777
税込¥275,855
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)602
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)60
コイル電流(A)(at20℃)0.32
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥250,777
税込¥275,855
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ14
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5
静摩擦トルク(Nm)Ts60
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)50
コイル電流(A)(at20℃)2.09
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥169,085
税込¥185,994
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ14
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5
静摩擦トルク(Nm)Ts60
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)50
コイル電流(A)(at20℃)2.09
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥174,784
税込¥192,262
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ14
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)722
静摩擦トルク(Nm)Ts60
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)50
コイル電流(A)(at20℃)0.26
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥174,784
税込¥192,262
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)1.67
軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)
軸穴寸法dH7(mm)20
1個
¥149,136
税込¥164,050
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)1.67
軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)
軸穴寸法dH7(mm)20
1個
¥144,387
税込¥158,826
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)230
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)0.42
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥144,387
税込¥158,826
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)903
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)0.21
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥144,387
税込¥158,826
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)903
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)0.21
軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)
軸穴寸法dH7(mm)20
1個
¥149,136
税込¥164,050
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)1.67
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥144,387
税込¥158,826
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)1.67
軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)
軸穴寸法dH7(mm)20
1個
¥172,884
税込¥190,172
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)1.67
軸穴径b(Φmm)5 (E9:+0.050/+0.020)
軸穴寸法dH7(mm)20
1個
¥185,233
税込¥203,756
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)903
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)0.21
軸穴径b(Φmm)5 (E9:+0.050/+0.020)
軸穴寸法dH7(mm)20
1個
¥155,786
税込¥171,365
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)903
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)0.21
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥160,535
税込¥176,589
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)230
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)0.42
軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)
軸穴寸法dH7(mm)20
1個
¥189,983
税込¥208,981
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)903
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)0.21
軸穴径b(Φmm)5 (E9:+0.050/+0.020)
軸穴寸法dH7(mm)20
1個
¥160,535
税込¥176,589
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)230
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)0.42
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥178,584
税込¥196,442
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)1.67
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥189,983
税込¥208,981
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)1.67
軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)
軸穴寸法dH7(mm)20
1個
¥160,535
税込¥176,589
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ