13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)


型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64 ブレーキ連続 種類ギヤードモーター 寸法W(mm)8 時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り) 制動方式無励磁作動 耐熱クラスブレーキ:B 寸法LE(mm)3 ブレーキ電流(A)0.61 極数(P)4 空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
169,800 税込186,780
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

型式AHM-15 質量(kg)82 サイズ12 出力(kW)1.5 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)593 変速比1/4 寸法H(mm)584 電流(A)1.09 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)260 寸法F(mm)155 寸法S(mm)24 ベルト型式:1922V363S 寸法D(mm)230 抵抗(Ω)23 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40 寸法E(mm)80 寸法B(mm)280 寸法C(mm)230 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)390 寸法J(mm)50 容量(W)25 寸法H1(mm)534 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0 寸法G(mm)255 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数15 寸法P1(mm)398.5 寸法P2(mm)121 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)45 寸法M1(mm)138 寸法M2(mm)150 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)196 減速機N-CPM-22
1台
549,800 税込604,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

型式AHM-15 サイズ12 出力(kW)1.5 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)593 変速比1/4 寸法H(mm)584 電流(A)1.09 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)260 寸法F(mm)155 寸法S(mm)24 ベルト型式:1922V363S 寸法D(mm)230 抵抗(Ω)23 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40 寸法E(mm)80 寸法B(mm)280 寸法C(mm)230 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)390 寸法J(mm)50 容量(W)25 寸法H1(mm)534 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0 寸法G(mm)255 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数15 寸法P1(mm)398.5 寸法P2(mm)121 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)45 寸法M1(mm)138 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)196 減速機N-CPM-22
1台
479,800 税込527,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-15 質量(kg)75 サイズ12 出力(kW)1.5 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)593 変速比1/4 寸法H(mm)584 電流(A)1.09 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)260 寸法F(mm)155 寸法S(mm)24 ベルト型式:1922V363S 寸法D(mm)230 抵抗(Ω)23 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40 寸法E(mm)80 寸法B(mm)280 寸法C(mm)230 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)390 寸法J(mm)50 容量(W)25 寸法H1(mm)534 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0 寸法G(mm)255 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数15 寸法P1(mm)398.5 寸法P2(mm)121 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)45 寸法M1(mm)138 寸法M2(mm)138 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)196 減速機N-CPM-22
1台
389,800 税込428,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)