8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ25 規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応 寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032) トルク(N・m)静摩擦Ts:400 コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃) コイル電圧(V)24(at20℃) コイル容量(W)110(at20℃) コイル電流(A)4.62(at20℃) 軸穴寸法dH7(mm)50
1個
909,067 税込999,974
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ25 規格(軸穴寸法)JIS規格対応 寸法b(mm)軸穴18 (P9 -0.018/-0.061) トルク(N・m)静摩擦Ts:400 コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃) コイル電圧(V)24(at20℃) コイル容量(W)110(at20℃) コイル電流(A)4.62(at20℃) 軸穴寸法dH7(mm)60
1個
909,067 税込999,974
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ25 規格(軸穴寸法)JIS規格対応 寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061) トルク(N・m)静摩擦Ts:400 コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃) コイル電圧(V)24(at20℃) コイル容量(W)110(at20℃) コイル電流(A)4.62(at20℃) 軸穴寸法dH7(mm)50
1個
909,067 税込999,974
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ25 規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応 寸法b(mm)軸穴15 (E9:+0.075/+0.032) トルク(N・m)静摩擦Ts:400 コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃) コイル電圧(V)24(at20℃) コイル容量(W)110(at20℃) コイル電流(A)4.62(at20℃) 軸穴寸法dH7(mm)60
1個
909,067 税込999,974
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー サイズ12 規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4 静摩擦トルク(Nm)Ts32 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)40 コイル電流(A)(at20℃)1.67 軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025) 軸穴寸法dH7(mm)25
1個
178,584 税込196,442
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー サイズ12 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4 静摩擦トルク(Nm)Ts32 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)40 コイル電流(A)(at20℃)1.67 軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051) 軸穴寸法dH7(mm)25
1個
178,584 税込196,442
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー サイズ12 規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4 静摩擦トルク(Nm)Ts32 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)40 コイル電流(A)(at20℃)1.67 軸穴径b(Φmm)5 (E9:+0.050/+0.020) 軸穴寸法dH7(mm)20
1個
178,584 税込196,442
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー サイズ12 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4 静摩擦トルク(Nm)Ts32 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)40 コイル電流(A)(at20℃)1.67 軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042) 軸穴寸法dH7(mm)20
1個
178,584 税込196,442
20日以内出荷

関連キーワード