カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • BIGM(丸山製作所)(154)
  • SMC(84)
  • CKD(33)
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
  • 日立産機システム(22)
  • ワルター(14)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • エスコ(10)
  • TRUSCO(10)
  • FPC(8)
  • 鈴木ブロンズ継手(7)
  • 空調服(6)
  • ノーリツ(6)
  • スーパーツール(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6s-24」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-02-12S-24V-6 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-02-12S-24V-6三木プーリ
17,763税込19,539
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ2タイプ保持用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】47寸法B(mm)【径方向】40レバー形式解放レバー付コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)0.75コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)6.6コイル電流(A)(at20℃)0.275
無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-02-10S-24V-6 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-02-10S-24V-6三木プーリ
14,249税込15,674
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ2タイプ保持用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】47寸法B(mm)【径方向】40レバー形式解放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)0.75コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)6.6コイル電流(A)(at20℃)0.275
無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-01-10S-24V-6 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-01-10S-24V-6三木プーリ
12,919税込14,211
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ1タイプ保持用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】37寸法B(mm)【径方向】32レバー形式解放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)0.36コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)5コイル電流(A)(at20℃)0.208
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
24,980税込27,478
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)30表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント)三木プーリ
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)40材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
無励磁作動形ブレーキモータ BMMモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキモータ BMMモデル三木プーリ
159,800税込175,780
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
電圧(V)DC180寸法V(mm)M6×1深さ20耐熱クラスB
無励磁作動形ブレーキモータ BMSモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキモータ BMSモデル三木プーリ
169,800税込186,780
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
電圧(V)DC90寸法V(mm)M6×1深さ20耐熱クラスB
無励磁作動形ブレーキ BXWモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXWモデル三木プーリ
9,698税込10,668
1台
18日以内出荷
電圧(V)24最高回転速度(min-1)5000耐熱クラスF
無励磁作動形ブレーキ BXHモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXHモデル三木プーリ
16,980税込18,678
1台
31日以内出荷から41日以内出荷
耐熱クラスF
無励磁作動形ブレーキ BXLモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXLモデル三木プーリ
15,980税込17,578
1台
31日以内出荷から41日以内出荷
耐熱クラスF
関連キーワード
s-260-20特集