カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(258)
  • TRACO POWER(30)
  • ジーベック(28)
  • 空調服(17)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(14)
  • マルヤス電業(11)
  • M&H(10)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • エスコ(6)
  • コガネイ(6)
  • RECOM(6)
  • SCHURTER(6)
  • SMC(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • STANLEY(スタンレー電気)(4)
  • マザーツール(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v 25w」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-10-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-10-96V-15DIN

    三木プーリ
    90,242税込99,266
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-12-96V-15JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-12-96V-15JIS

    三木プーリ
    99,741税込109,715
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ8規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴5 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-15-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-15-96V-15DIN

    三木プーリ
    117,789税込129,568
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-12-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-12-96V-15DIN

    三木プーリ
    99,741税込109,715
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-11-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-11-96V-15DIN

    三木プーリ
    93,661税込103,027
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-14-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-14-96V-15DIN

    三木プーリ
    124,439税込136,883
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-13-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-13-96V-15DIN

    三木プーリ
    113,990税込125,389
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-10-96V-15JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-10-96V-15JIS

    三木プーリ
    90,242税込99,266
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ8規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴5 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-16-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-16-96V-15DIN

    三木プーリ
    103,541税込113,895
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-16-96V-15JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-16-96V-15JIS

    三木プーリ
    103,541税込113,895
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ8規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴5 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-14-96V-15JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-14-96V-15JIS

    三木プーリ
    124,439税込136,883
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ8規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴5 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-13-96V-15JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-13-96V-15JIS

    三木プーリ
    113,990税込125,389
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ8規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴5 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-11-96V-15JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-11-96V-15JIS

    三木プーリ
    93,661税込103,027
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ8規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴5 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-17-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-17-96V-15DIN

    三木プーリ
    127,288税込140,017
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-17-96V-15JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-17-96V-15JIS

    三木プーリ
    127,288税込140,017
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ8規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴5 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-15-96V-15JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-15-96V-15JIS

    三木プーリ
    117,789税込129,568
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ8規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴5 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 電磁クラッチ・ブレーキユニット 125モデル(クラッチ・ブレーキ) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキユニット 125モデル(クラッチ・ブレーキ)

    三木プーリ
    219,800税込241,780
    1台
    22日以内出荷から23日以内出荷
  • ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル

    三木プーリ
    629,800税込692,780
    1台
    30日以内出荷
    種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400励磁電圧(V)DC24極数(P)4
  • クラッチ・ブレーキユニット 125モデル 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット 125モデル

    三木プーリ
    219,800税込241,780
    1台
    40日以内出荷から41日以内出荷
    電圧(V)DC24耐熱クラスB最高回転速度(min-1)3000