8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-106-AN-14N 質量(kg)【モータ側使用変速機】1.7 変速比1:4 回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4 変速機【機械側使用】PE-125-AN-15H モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max41 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】106【機械側使用変速機】125 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】14
1個
85,759 税込94,335
15日以内出荷

変速比1/4 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400 極数(P)4
1台
63,980 税込70,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 耐熱クラスB 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4
1台
389,800 税込428,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)