カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(85)
  • ホンダ(42)
  • CKD(37)
  • ERECTA(エレクター)(27)
  • エスコ(23)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • ミツビシ(22)
  • トヨタ(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • P・O・Pプロダクツ(13)
  • サンコー(三甲)(12)
  • TRUSCO(12)
  • オイレス工業(9)
  • omron(オムロン)(9)
  • 酒井製作所(9)
  • NOK(9)
  • ダイハツ(9)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b142」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-90V-28DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-90V-28DIN三木プーリ
59,560税込65,516
1個
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ16タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)0.43
無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-24V-28DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-24V-28DIN三木プーリ
59,560税込65,516
1個
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ16タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)1.64
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-16-10G-90V-28DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-16-10G-90V-28DIN三木プーリ
64,689税込71,158
1個
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ16タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)44コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)0.43
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-16-10G-24V-28DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-16-10G-24V-28DIN三木プーリ
64,689税込71,158
1個
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ16タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)44コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)1.64
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-14-20H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-14-20H三木プーリ
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)20締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-14-20 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-14-20三木プーリ
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)20締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
無励磁作動形ブレーキ BXHモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXHモデル三木プーリ
48,980税込53,878
1台
31日以内出荷から41日以内出荷
耐熱クラスF
無励磁作動形ブレーキ BXLモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXLモデル三木プーリ
44,980税込49,478
1台
31日以内出荷から41日以内出荷
耐熱クラスF
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B三木プーリ
4,898税込5,388
1個
18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)34常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11900許容偏心(mm)0.2質量(kg)0.15材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)3.86×10-5エレメント型式Bタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)400軸方向変位(mm)-0.5~+1.2半径方向ばね定数(N/mm)640
BXH 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリBXH 無励磁作動形ブレーキ三木プーリ
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・保持専用 コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。 ・高トルク BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
レバー形式解放レバーなし
BXL 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリBXL 無励磁作動形ブレーキ三木プーリ
43,980税込48,378
1個
31日以内出荷
・制動専用 コンパクトな制動専用ブレーキです。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 ロータスプリングにより、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。 ・安定制動 トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
レバー形式解放レバーなし