「b86 v」の検索結果
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ8
タイプ制動用
シリーズBXL
寸法A(mm)96
寸法B(mm)86
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)4
コイル電圧(V)(at20℃)DC90
コイル容量(W)(at20℃)18
コイル電流(A)(at20℃)0.21
1個
¥22,798
税込¥25,078
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ8
タイプ制動用
シリーズBXL
寸法A(mm)96
寸法B(mm)86
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)4
コイル電圧(V)(at20℃)DC45
コイル容量(W)(at20℃)18
コイル電流(A)(at20℃)0.41
1個
¥22,798
税込¥25,078
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ8
タイプ保持・制動用
シリーズBXH
寸法A(mm)96
寸法B(mm)86
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)8
コイル電圧(V)(at20℃)DC90
コイル容量(W)(at20℃)18
コイル電流(A)(at20℃)0.21
1個
¥24,318
税込¥26,750
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ8
タイプ保持・制動用
シリーズBXH
寸法A(mm)96
寸法B(mm)86
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)8
コイル電圧(V)(at20℃)DC45
コイル容量(W)(at20℃)18
コイル電流(A)(at20℃)0.41
1個
¥24,318
税込¥26,750
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ8
タイプ制動用
シリーズBXL
寸法A(mm)96
寸法B(mm)86
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)4
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)23
コイル電流(A)(at20℃)0.94
1個
¥22,798
税込¥25,078
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ8
タイプ保持・制動用
シリーズBXH
寸法A(mm)96
寸法B(mm)86
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)8
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)23
コイル電流(A)(at20℃)0.94
1個
¥24,318
税込¥26,750
29日以内出荷
・制動専用
コンパクトな制動専用ブレーキです。
・高信頼性
磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
・長寿命
耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。
・低騒音
ロータスプリングにより、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
・安定制動
トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
レバー形式解放レバーなし
・保持専用
コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。
・高トルク
BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・高信頼性
磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
レバー形式解放レバーなし
種類変速機
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4