・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
サイズ4
タイプシャフト取付(薄型)
シリーズ112
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
寸法A1(mm)【径方向】40
穴径d(Φmm)【アーマチュア】8
コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)0.33
アーマチュアキー溝規格新JIS
1個
¥25,648
税込¥28,213
15日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
サイズ4
タイプシャフト取付(一般)
シリーズ112
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
寸法A1(mm)【径方向】40
穴径d(Φmm)【アーマチュア】10
コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)0.33
アーマチュアキー溝規格新JIS
1個
¥25,648
税込¥28,213
15日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
サイズ4
タイプシャフト取付(一般)
シリーズ112
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
寸法A1(mm)【径方向】40
穴径d(Φmm)【アーマチュア】8
コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)0.33
アーマチュアキー溝規格新JIS
1個
¥25,648
税込¥28,213
15日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
サイズ4
タイプシャフト取付(薄型)
シリーズ112
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
寸法A1(mm)【径方向】40
穴径d(Φmm)【アーマチュア】10
コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)0.33
アーマチュアキー溝規格新JIS
1個
¥25,648
税込¥28,213
15日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプダイレクト取付け用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
穴径d1(Φmm)【ロータ】10
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)72
最高回転速度(min-1)10000
1個
¥27,737
税込¥30,511
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプダイレクト取付け用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
穴径d1(Φmm)【ロータ】8
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)72
最高回転速度(min-1)10000
1個
¥27,737
税込¥30,511
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプ通し軸用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
穴径d1(Φmm)【ロータ】8
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)72
最高回転速度(min-1)500
1個
¥32,107
税込¥35,318
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプ通し軸用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
穴径d1(Φmm)【ロータ】10
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)72
最高回転速度(min-1)500
1個
¥32,107
税込¥35,318
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプ通し軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:1.2
穴径d1(Φmm)ロータ:8
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)8(at20℃)
コイル電流(A)72(at20℃)
ロータキー溝規格新JIS
最高回転速度(min-1)500
1個
¥32,107
税込¥35,318
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプ通し軸用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
穴径d1(Φmm)【ロータ】10
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)72
最高回転速度(min-1)500
1個
¥32,107
税込¥35,318
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
穴径d1(Φmm)【ロータ】10
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)72
最高回転速度(min-1)10000
1個
¥30,777
税込¥33,855
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
穴径d1(Φmm)【ロータ】10
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)72
最高回転速度(min-1)10000
1個
¥30,777
税込¥33,855
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
穴径d1(Φmm)【ロータ】8
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)72
最高回転速度(min-1)10000
1個
¥30,777
税込¥33,855
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
穴径d1(Φmm)【ロータ】8
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)72
最高回転速度(min-1)10000
1個
¥30,777
税込¥33,855
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
穴径d1(Φmm)【ロータ】10
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)72
最高回転速度(min-1)10000
1個
¥30,777
税込¥33,855
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
穴径d1(Φmm)【ロータ】8
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)72
最高回転速度(min-1)10000
1個
¥30,777
税込¥33,855
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:1.2
穴径d1(Φmm)ロータ:10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)8(at20℃)
コイル電流(A)72(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥32,392
税込¥35,631
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:1.2
穴径d1(Φmm)ロータ:8
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)8(at20℃)
コイル電流(A)72(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥32,392
税込¥35,631
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:1.2
穴径d1(Φmm)ロータ:10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)8(at20℃)
コイル電流(A)72(at20℃)
最高回転速度(min-1)500
1個
¥32,392
税込¥35,631
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
規格【キー溝】旧JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
穴径d1(Φmm)【ロータ】10
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)72
最高回転速度(min-1)10000
1個
¥30,777
税込¥33,855
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
規格【キー溝】旧JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
穴径d1(Φmm)【ロータ】10
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)72
最高回転速度(min-1)10000
1個
¥30,777
税込¥33,855
20日以内出荷
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
最高回転速度(m/min)10000
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
適合電源装置BES・BEH
三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
適合電源装置BES・BEH
寸法a(mm)0.15
耐熱クラスB
リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)
励磁電圧(V)DC24
三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
最高回転速度(m/min)500
寸法R(mm)1.6
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
寸法Y1(mm)3.1
寸法Y2(mm)8
ロータキー溝規格-
適合電源装置BES・BEH
関連キーワード