カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • 大阪魂(114)
  • SMC(88)
  • FYH(日本ピローブロック)(18)
  • RS PRO(17)
  • Igus(イグス)(16)
  • 旭精工(15)
  • エスコ(15)
  • コガネイ(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • アズワン(11)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • New-Era(ニューエラー)(8)
  • アズビル金門(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • エレコム(6)
  • ムラテックKDS(6)
  • 十川ゴム(6)
  • イマオコーポレーション(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 115mm」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロスタテンショナー SEモデル 三木プーリ

    ロスタテンショナー SEモデル

    三木プーリ(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。アームが取付いただけの基本形SEモデルです。
  • センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ

    センターフレックス [Aモデル]

    三木プーリ(4件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
  • シュミットカップリング 三木プーリ

    シュミットカップリング

    三木プーリ
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。 軸の平行移動が可能 回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。 摺動を吸収 駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。 省スペース 従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。 誤差が少ない 角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。
    材質(本体)S45C相当品種類シュミットカップリング
  • ポジロック PSL-Gシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Gシリーズ

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ

    センターフレックスカップリング [Bモデル]

    三木プーリ(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。優れた耐久性。軸心の狂いが大きくとれる。2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。
    用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
    材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
  • ブレーキモータ BMSモデル 三木プーリ

    ブレーキモータ BMSモデル

    三木プーリ
    84,980税込93,478
    1台
    18日以内出荷から23日以内出荷
    電圧(V)DC90時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り)耐熱クラスB空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.4(限界値)
  • ブレーキモータ BMMモデル 三木プーリ

    ブレーキモータ BMMモデル

    三木プーリ
    76,980税込84,678
    1台
    18日以内出荷
    電圧(V)DC180耐熱クラスB
  • SFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    209,800税込230,780
    1個
    22日以内出荷から31日以内出荷
    金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 最も剛性の高いシングルタイプは、最大で10780000N・m/radのねじりばね定数です。 剛性の高いシングルエレメントのSタイプです。
    許容偏角(°)1材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
  • SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品) 三木プーリ

    SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品)

    三木プーリ
    319,800税込351,780
    1個
    22日以内出荷から31日以内出荷
    金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 エレメントを2枚配置して、中間をフローティングシャフトでつないだフレキシブル性の高いGタイプです。 フローティングシャフトはお客様の要望に応じた長さ設定にも対応可能です。
    許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
  • 中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル 三木プーリ

    中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル

    三木プーリ
    169,800税込186,780
    1台
    22日以内出荷から23日以内出荷
    種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
  • 電磁クラッチ・ブレーキユニット 125モデル(クラッチ・ブレーキ) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキユニット 125モデル(クラッチ・ブレーキ)

    三木プーリ
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷から23日以内出荷
  • クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機) 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機)

    三木プーリ
    149,800税込164,780
    1台
    30日以内出荷から31日以内出荷
    電圧(V)DC24耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800
  • ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ

    三木プーリ
    209,800税込230,780
    1台
    30日以内出荷
    種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
  • ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ

    三木プーリ
    199,800税込219,780
    1台
    30日以内出荷
    種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
  • 中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ

    三木プーリ
    349,800税込384,780
    1台
    30日以内出荷
    型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法W(mm)8時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法LE(mm)3ブレーキ電流(A)0.61極数(P)4空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
  • ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル

    三木プーリ
    519,800税込571,780
    1台
    30日以内出荷
    種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4
  • 無励磁作動形ブレーキ BXRモデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXRモデル

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1台
    31日以内出荷
    電圧(V)24耐熱クラスFリード線UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)
  • 中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル 三木プーリ

    中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル

    三木プーリ
    159,800税込175,780
    1台
    31日以内出荷
    種類変速機取付方式中空軸周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相寸法X(mm)131寸法L3(mm)28寸法R(mm)27寸法KL(mm)118寸法LE(mm)2.5極数(P)4
  • クラッチ・ブレーキユニット CMWモデル (クラッチ・ブレーキ+モータ+減速機) 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット CMWモデル (クラッチ・ブレーキ+モータ+減速機)

    三木プーリ
    349,800税込384,780
    1台
    40日以内出荷
    寸法L(mm)15電圧(V)DC24寸法S(mm)25寸法W(mm)8寸法J(mm)110寸法G(mm)160寸法Q(mm)50寸法U(mm)28耐熱クラスB油量(L)0.5
  • ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-C 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-C

    三木プーリ
    249,800税込274,780
    1台
    50日以内出荷
    型式AHM-04サイズ08出力(kW)0.4種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)467変速比1/4寸法H(mm)447電流(A)0.63電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)200寸法F(mm)115寸法S(mm)19ベルト型式:1422V270S寸法D(mm)170抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10寸法E(mm)70寸法B(mm)220寸法C(mm)170寸法T(mm)17寸法W(mm)5寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)310寸法J(mm)35容量(W)15寸法H1(mm)397出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0寸法G(mm)188寸法K(mm)50寸法Q(mm)40寸法R(mm)80寸法U(mm)21ハンドル回転回数13寸法P1(mm)312寸法P2(mm)92耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)11寸法M1(mm)106励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-15
  • ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-B 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-B

    三木プーリ
    289,800税込318,780
    1台
    50日以内出荷
    型式AHM-04質量(kg)36サイズ08出力(kW)0.4種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)467変速比1/4寸法H(mm)447電流(A)0.63電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)200寸法F(mm)115寸法S(mm)19ベルト型式:1422V270S寸法D(mm)170抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10寸法E(mm)70寸法B(mm)220寸法C(mm)170寸法T(mm)17寸法W(mm)5寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)310寸法J(mm)35容量(W)15寸法H1(mm)397出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0寸法G(mm)188寸法K(mm)50寸法Q(mm)40寸法R(mm)80寸法U(mm)21ハンドル回転回数13寸法P1(mm)312寸法P2(mm)92耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)11寸法M1(mm)106寸法M2(mm)120励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-15
  • ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-A 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-A

    三木プーリ
    189,800税込208,780
    1台
    50日以内出荷
    型式AHM-04質量(kg)33サイズ08出力(kW)0.4種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)467変速比1/4寸法H(mm)447電流(A)0.63電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)200寸法F(mm)115寸法S(mm)19ベルト型式:1422V270S寸法D(mm)170抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10寸法E(mm)70寸法B(mm)220寸法C(mm)170寸法T(mm)17寸法W(mm)5寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)310寸法J(mm)35容量(W)15寸法H1(mm)397出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0寸法G(mm)188寸法K(mm)50寸法Q(mm)40寸法R(mm)80寸法U(mm)21ハンドル回転回数13寸法P1(mm)312寸法P2(mm)92耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)11寸法M1(mm)106寸法M2(mm)106励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-15
  • 電磁クラッチ・ブレーキユニット 180モデル(密閉型クラッチ・ブレーキ) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキユニット 180モデル(密閉型クラッチ・ブレーキ)

    三木プーリ
    149,800税込164,780
    1台
    60日以内出荷から61日以内出荷
    ブレーキクラッチ、ブレーキ電圧(V)DC24寸法X(mm)M16耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800