カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(397)
  • メカニカル部品(309)
  • 制御機器(241)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(241)
  • 測定用品(112)
  • パソコン/周辺機器(104)
  • 機構部品(103)
  • 科学研究・開発用品(79)
  • 切削工具(63)
  • 物流用品(51)
  • 作業工具(50)
  • 電気材料(44)
  • 電動工具(43)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 測量用品(土木/建設)(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 研磨材(23)
  • 防犯用品(21)
  • 建築金物(21)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 医療(18)
  • 家電(15)
  • 測定関連サービス(13)
  • 梱包用品(11)
  • 安全標識(11)
  • テープ(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 保管用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 防災用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 安全用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業機械(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 事務用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 農具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • カー用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 120mm」の検索結果

2,276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(7件のレビュー)
    359税込395
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ

    大阪魂(35件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(20件のレビュー)
    469税込516
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    659税込725
    1パック(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • M12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    495税込545
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1217種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
  • 六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ 大阪魂

    六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ

    大阪魂(1件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ長さ(mm)125材質/仕上鉄/ユニクロメッキ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125ねじの呼びW1/2有効ねじ長さB(mm)42
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(20件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ねじ材質材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • M10x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコ

    M10x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA638SG-10ねじ径M10
  • M10x120mm ステンレス製 Uボルト エスコ

    M10x120mm ステンレス製 Uボルト

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BJ-10材質ステンレスねじの呼びM10
  • M10x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x120mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(18件のレビュー)
    569税込626
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • M10x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M10x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-105材質ステンレスねじの呼びM10
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)

    大阪魂(66件のレビュー)
    859税込945
    1パック(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(43個)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • OMEGA TYPHOON 120mm 高速タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 120mm 高速タイプ

    アイネックス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
    セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])2000±10%センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル34.3dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/3.00W最大風量(CFM)93.96期待寿命(時間)60000(40℃)
  • スタットボルト ネジ M10 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M10

    TRUSCO
    299税込329
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • 120mmファン Thermalright

    120mmファン

    Thermalright
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドの高風量 高静圧120mm15mm厚PWMファンです。 三相・6極モーターと日本製ベアリングを採用しました。 Liquid Crystal Polymer(LCP)製の15枚ブレードです。 Polyphenylene sulfide(PPS)製のファンフレームです。 1.5mm厚ながら、83.61CFMの高風量と、3.4mmH2Oの高静圧を実現しました。 豪華なパッケージの中には、Thermalrightロゴ入りファンガードです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×15質量(g)144ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.4最大回転数(min-1[r.p.m])3150(±10%)最大静圧(mmH2O)3.4接続4PIN PWMノイズレベル最大37.07dBAケーブル長(cm)43最大風量(CFM)83.61
  • 120mmファン DARKFLASH

    120mmファン

    DARKFLASH
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    円筒状の筐体と平面の土台で構成される特徴的なデザインを採用しています。 前面から吸気するノーマル、背面側から吸気するリバース、ブラック、ホワイトの組み合わせでお選びいただけます。 中央にアルミニウムプレートを搭載。 ファンブレードが発光し側面のクリア樹脂から発光色が透過します。 5V_ARGBで接続し、汎用的なARGBコントロールで発光をカスタマイズ可能です。 PWMファン電源と、5V_ARGB端子の連結接続に対応しています。 複数ファン搭載時の配線が簡易になります。 CPUクーラーやラジエーターなどへの取付にも好適です。 設置個所により、吸気/排気の向きでお選びいただけます。
    付属品取付ネジ仕様対応ライティングコントロール:AURA SYNC、Mystic Light Sync、RGB FUSION2.0、POLYCHROME RGB、他材質樹脂、クリア樹脂質量(g)156回転数(min-1[r.p.m])800~1900±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×30保証期間ご購入日より1年間(日本国内での使用に限定)端子連結:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)ケーブル長(cm)50対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボード
  • 120mmケースファン Thermalright

    120mmケースファン

    Thermalright
    2,709税込2,980
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 素材は液晶ポリマーを採用し、デュアルボールベアリングを採用した高耐久な通常回転モデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×25.6質量(g)205ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.16最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%)最大静圧(mmH2O)2.87接続PWM 4ピンノイズレベル最大28.1dB(A)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)69
  • 120mmケースファン サイズ

    120mmケースファン

    サイズ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    薄型PWM120mmケースファン 15mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    仕様リブ無し寸法(mm)120×120×15質量(g)106回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10%ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.18最大静圧(mmH2O)0.045~1.36接続PWM 4ピン最大静圧(Pa)0.44~13.34ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)8.16~48動作電圧(V)DC12標準ノイズ(dB)2.58~27.8
  • ケース用ファン120mm(静音タイプ)CFY-120S アイネックス

    ケース用ファン120mm(静音タイプ)CFY-120S

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    簡易流体軸受使用のお手ごろケース用ファン(静音タイプ)
    仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし、ケーブル長: 38cm、取付用テーパーネジ×4付本体サイズ(mm)120×120×25最大風量(CFM)38.14ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000(±10%)
  • 120mmケースファン XINRUILIAN

    120mmケースファン

    XINRUILIAN
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    3800rpm超高速回転タイプの120mmファン。マイニングやサーバーに最適。軸受けには高寿命の2ボールベアリング採用
    付属品タッピングネジ×4本仕様リブなし回転数(min-1[r.p.m])380±10%定格12V/1.3A最大静圧(mmH2O)14.58騒音レベル(dB(A))52コネクタパルスセンサー付き3pinコネクタリード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)軸受種類2ボールベアリング最大風量(CFM)154期待寿命(時間)約50000
  • 120mmケースファン Thermalright

    120mmケースファン

    Thermalright
    2,709税込2,980
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 デュアルボールベアリングを採用した高回転で高静圧なモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×25.6質量(g)215ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.35最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】3150(±10%)最大静圧(mmH2O)5接続PWM 4ピンノイズレベル最大40.5dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)112
  • 120mmケースファン Thermalright

    120mmケースファン

    Thermalright
    891税込980
    1個
    6日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたARGBライティング対応の PWM 120mmファンです。 さりげなく光を演出する繊細な0.6mm幅の両面発光するライトリングを採用しました。 7枚のファンブレードは、回転数・風量・静圧のバランスを重視した設計です。 ベアリングにはS-FDB Bearingを採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様リブありその他【ARGB】5V 3ピン寸法(mm)120×120×25質量(g)175ベアリングS-FDB Bearing定格電流(A)0.15最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1500(±10%)最大静圧(mmH2O)1.31接続PWM 4ピンノイズレベル最大23.2dB(A)ケーブル長(cm)ファン 50、ARGB 50+5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)47.6
  • 120mmケースファン Thermalright

    120mmケースファン

    Thermalright
    2,345税込2,580
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 ARGBライティングに対応した通常回転のモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様リブありその他【ARGB】5V 3ピン寸法(mm)120×120×25.6質量(g)205ベアリングS-FDB V2 Bearing定格電流(A)0.16最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%)最大静圧(mmH2O)2.87接続PWM 4ピンノイズレベル最大28.1dB(A)ケーブル長(cm)ファン 50、ARGB 50+5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)69
  • 120mmケースファン サイズ

    120mmケースファン

    サイズ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    PWM120mmケースファン 新設計のファンフレーム 26mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    仕様リブ無し寸法(mm)120×120×26ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)接続PWM 4ピンケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能)動作電圧(V)DC12
  • 120mmケースファン Thermalright

    120mmケースファン

    Thermalright
    1,982税込2,180
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×25.6質量(g)205ベアリングS-FDB V2 Bearing定格電流(A)0.16最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%)最大静圧(mmH2O)2.87接続PWM 4ピンノイズレベル最大28.1dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)69
  • 120mmケースファン DARKFLASH

    120mmケースファン

    DARKFLASH
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    ライン発光でソリッドなイメージと、インフィニティーミラーによる奥行感を構築できます。 抵抗と騒音を低減し耐用時間は40000時間。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 連結接続が可能なので配線が容易です。 マザーボードメーカー各社のARGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 空気力学による風量の確保と静音性を両立したファンブレード。
    材質樹脂質量(g)168回転数(min-1[r.p.m])800~1600±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25騒音レベル(dB(A))32.5端子連結:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)最大風量(CFM)56対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万
  • 120mmリバースケースファン DARKFLASH

    120mmリバースケースファン

    DARKFLASH
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    ライン発光でソリッドなイメージと、インフィニティーミラーによる奥行感を構築できます。 抵抗と騒音を低減し耐用時間は40000時間。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 連結接続が可能なので配線が容易です。 マザーボードメーカー各社のARGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 空気力学による風量の確保と静音性を両立したファンブレード。
    材質樹脂質量(g)168回転数(min-1[r.p.m])800~1600±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25騒音レベル(dB(A))32.5端子連結:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)最大風量(CFM)56対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万
  • 100mm/M10/#120 ヘアライン研磨ホイール エスコ

    100mm/M10/#120 ヘアライン研磨ホイール

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AX-21
  • 120mmツインタワークーラー CPS

    120mmツインタワークーラー

    CPS
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-BK」ブラックモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本ブラック質量(g)980(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200 (±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×138適合ソケット【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25最大風量(CFM)73.32標準ノイズ(dB)最大34.9
  • 120mmサイドフロークーラー CPS

    120mmサイドフロークーラー

    CPS
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの6mm径×5本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mm サイドフロー型CPUクーラーです。 全高152mmのコンパクトな全高により多くのPCケースに搭載可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しております。 フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 5本のヒートパイプが、IntelやAMDの新世代CPUのホットスポットを完全にカバーいたします。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインによりメモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと、静圧を最適化させ、エアフローを集中させたファンブレード設計します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様TDP/245W、搭載ヒートパイプ/6mm径×5本寸法(mm)ファン/120×120×厚さ25ブラック回転数(min-1[r.p.m])ファン/500~2200±10%(PWM)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28ノイズレベル最大34.9dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×152×70 (奥行きは付属ファン含む)
  • 120mmツインタワークーラー CPS

    120mmツインタワークーラー

    CPS
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-BK」ホワイトモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本ホワイト質量(g)980(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200 (±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×138適合ソケット【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25最大風量(CFM)73.32標準ノイズ(dB)最大34.9
  • 120mmツインタワークーラー CPS

    120mmツインタワークーラー

    CPS
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-DIGITAL-BK」ブラックモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本ブラック質量(g)1044(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200 (±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×157×138適合ソケット【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25最大風量(CFM)73.32標準ノイズ(dB)最大34.9
  • シムロンロッド 軽巻ケース120mm幅 タジマツール(TJMデザイン)

    シムロンロッド 軽巻ケース120mm幅

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
    用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)120材質(ケース)ABS樹脂
  • 120mmメモリクーラー MC-2 ARGB?BLACK Thermalright

    120mmメモリクーラー MC-2 ARGB?BLACK

    Thermalright
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのメモリクーラー「MC-2 ARGB BLACK」ブラックモデルです。 メモリスロットのラッチ部分に装着、ブラケットとスペーサーでマザーボードに装着の2通りの取り付け方法がございます。 小口径ファンを2基搭載、回転数3,200rpm±10%、最大風量16.17CFM×2、最大静圧1.60mmH2O、最大騒音20.17 dBAです。 トップとサイド、ファンフレーム内部にはARGB LEDが搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品Flat Cooler Bracket ×1、Long Screw ×2、Washer ×2、Short Screw ×2、Adapter Screw ×2寸法(mm)120×65×25質量(g)247ベアリングS-FDB V2 Bearing最大静圧(mmH2O)1.6接続4PIN PWM保証期間1年間ピン数(ピン)ARGB:5V 3PIN騒音レベル(dB(A))最大20.17ケーブル長(cm)55+10(デイジーチェーン部)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)16.17×2ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大3200rpm±10%
  • 120mmメモリクーラー MC-2 ARGB WHITE Thermalright

    120mmメモリクーラー MC-2 ARGB WHITE

    Thermalright
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのメモリクーラー「MC-2 ARGB WHITE」ホワイトモデルです。 メモリスロットのラッチ部分に装着、ブラケットとスペーサーでマザーボードに装着の2通りの取り付け方法がございます。 小口径ファンを2基搭載、回転数3,200rpm±10%、最大風量16.17CFM×2、最大静圧1.60mmH2O、最大騒音20.17 dBAです。 トップとサイド、ファンフレーム内部にはARGB LEDが搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品Flat Cooler Bracket ×1、Long Screw ×2、Washer ×2、Short Screw ×2、Adapter Screw ×2寸法(mm)120×65×25質量(g)247ベアリングS-FDB V2 Bearing最大静圧(mmH2O)1.6接続4PIN PWM保証期間1年間ピン数(ピン)ARGB:5V 3PIN騒音レベル(dB(A))最大20.17ケーブル長(cm)55+10(デイジーチェーン部)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)16.17×2ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大3200±10%
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱

    大阪魂(54件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
...