「z形」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・クラッチの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
寸法(mm)軸穴bH9:3(+0.030/0)、軸穴d1H7:10 サイズ5 寸法B(mm)径方向:54 寸法C(mm)径方向:50 寸法d2(mm)軸穴10.2 寸法A1(mm)径方向:50 寸法A2(mm)径方向:47 寸法A3(mm)径方向:28(0/-0.009) 寸法G1(mm)径方向:28 軸穴寸法t(mm)1.5(+0.3/0)
1個
55,285 税込60,814
30日以内出荷

・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・クラッチの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
寸法(mm)軸穴bH9:5(+0.030/0)、軸穴d1H7:15 サイズ8 寸法B(mm)径方向:85 寸法C(mm)径方向:85 寸法d2(mm)軸穴15.5 寸法A1(mm)径方向:80 寸法A2(mm)径方向:70 寸法A3(mm)径方向:47(0/-0.011) 寸法G1(mm)径方向:57.5 軸穴寸法t(mm)2(+0.3/0)
1個
69,724 税込76,696
30日以内出荷

・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・クラッチの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
寸法(mm)軸穴bH9:4(+0.030/0)、軸穴d1H7:12 サイズ6 寸法B(mm)径方向:67.5 寸法C(mm)径方向:67.5 寸法d2(mm)軸穴12.2 寸法A1(mm)径方向:63 寸法A2(mm)径方向:55 寸法A3(mm)径方向:37(0/-0.011) 寸法G1(mm)径方向:42.5 軸穴寸法t(mm)2(+0.3/0)
1個
62,504 税込68,754
30日以内出荷

・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
サイズ8 寸法L(mm)【軸方向】28.5 寸法A(mm)【径方向】80 寸法F(mm)【径方向】25 寸法T(mm)【軸方向】2.6 寸法P(mm)【軸方向】8.3 寸法Y(mm)【軸方向】6 寸法M(mm)【軸方向】8 寸法C1(mm)【径方向】100 寸法C2(mm)【径方向】90 寸法C3(mm)【径方向】42
1個
64,879 税込71,367
29日以内出荷

・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
サイズ6 寸法L(mm)【軸方向】25.5 寸法A(mm)【径方向】63 寸法F(mm)【径方向】20 寸法T(mm)【軸方向】2 寸法P(mm)【軸方向】7.3 寸法Y(mm)【軸方向】5 寸法M(mm)【軸方向】10 寸法C1(mm)【径方向】80 寸法C2(mm)【径方向】72 寸法C3(mm)【径方向】37
1個
52,910 税込58,201
29日以内出荷

・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
サイズ5 寸法L(mm)【軸方向】28.3 寸法A(mm)【径方向】50 寸法F(mm)【径方向】15 寸法T(mm)【軸方向】2 寸法P(mm)【軸方向】8.2 寸法Y(mm)【軸方向】3.4 寸法M(mm)【軸方向】9.8 寸法C1(mm)【径方向】65 寸法C2(mm)【径方向】58 寸法C3(mm)【径方向】28
1個
48,066 税込52,873
29日以内出荷

三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するクラッチです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、クラッチに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800 使用可能温度範囲-10~+40℃ 寸法m(mm)M4 耐熱クラスB コイル電圧(V)DC24(at20℃) バックラッシゼロ 適合電源装置BES・BEH
1個
43,980 税込48,378
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800 使用可能温度範囲-10~+40℃ 耐熱クラスB コイル電圧(V)DC24(at20℃) バックラッシゼロ 適合電源装置BES・BEH
1個
37,980 税込41,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)