132件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポイト 瑞穂化成工業

    スポイト

    瑞穂化成工業(6件のレビュー)
    629税込692
    1パック(10個)
    当日出荷
    樹脂製の簡易スポイドです。目盛り付
    材質ポリエチレン(PE)容量(mL)2目盛あり耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合吸上量(mL)2
  • 扁平缶用中栓 瑞穂化成工業

    扁平缶用中栓

    瑞穂化成工業
    289税込318
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
    用途中栓の交換・紛失等適合0192、0192GY、0194、0194GY種別中栓(内蓋)材質ポリエチレン(PE)タイプ10L/20L用基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • キャップロート5L・10L用 瑞穂化成工業

    キャップロート5L・10L用

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
    用途液体・廃液の回収等適合0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GY材質ポリエチレン(PE)ブラウン内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)44
  • PPコップ 瑞穂化成工業

    PPコップ

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    509税込560
    1パック(10個)
    当日出荷
    透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
    用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。材質ポリプロピレン(PP)
  • キャップロート20L用 瑞穂化成工業

    キャップロート20L用

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。
    用途液体・廃液の回収等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MGトラスコ品番226-7900材質ポリエチレン(PE)ブラウン質量(g)70内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×124×163基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ポリエチレンビーカー 瑞穂化成工業

    ポリエチレンビーカー

    瑞穂化成工業(10件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
    仕様目盛付、取手なし材質ポリエチレン(PE)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 広口瓶 取手付 瑞穂化成工業

    広口瓶 取手付

    瑞穂化成工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし口形状広口耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり
  • 扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) 瑞穂化成工業

    扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)

    瑞穂化成工業(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N
    用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)容量(L)20寸法H(mm)4161目盛(mL)5000幅B(mm)350寸法A(mm)50寸法D(mm)178口内径(Φmm)44×50材質(パッキング)ポリエチレン発泡体寸法W(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410目盛間隔5Lノズルなし全高H(mm)410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410内径A(Φmm)50奥行E(mm)170把手幅D(mm)90高さC(mm)370(首下まで)内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44
  • スポイトボトル用中栓 瑞穂化成工業

    スポイトボトル用中栓

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業のスポイトボトル専用の中栓です。
    用途中栓の交換・紛失時等適合0820、0821、0822、0823、0824適合本体No.0820材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業

    MJテナーケミカルコック(液残り防止)

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体形状ケミカルコックタイプ広口ねじの呼び寸法20A目盛あり寸法D(mm)230口内径(Φmm)99寸法W(mm)318口数片口目盛間隔2Lノズルなし耐熱温度(℃)80コックあり(ケミカルコック)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99幅W(mm)318取手ありパッキンあり
  • 扁平缶用 キャンピングコック 瑞穂化成工業

    扁平缶用 キャンピングコック

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。食品にも使用できます。
    用途適合容器へコックをつけたい際に材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 細口黒色瓶 瑞穂化成工業

    細口黒色瓶

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 洗浄瓶 瑞穂化成工業

    洗浄瓶

    瑞穂化成工業(5件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    先端ノズルとキャップを一体化。ノズル先端内径1mm。食品にも使用できます。
    仕様目盛付材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛あり耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 扁平缶 4L 瑞穂化成工業

    扁平缶 4L

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等幅(mm)192高さ(mm)280質量(g)267.3奥行(mm)120容量(L)4口径(Φmm)30
  • 扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) 瑞穂化成工業

    扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)

    瑞穂化成工業(15件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております
    用途液体の保存・保管等容量(L)20目盛なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416
  • 広口茶色瓶 瑞穂化成工業

    広口茶色瓶

    瑞穂化成工業(4件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)
  • 扁平缶ボールコック付 瑞穂化成工業

    扁平缶ボールコック付

    瑞穂化成工業
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
    用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/8ソケット付、BH-1310コック付材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ケミカルコック ナット付き 瑞穂化成工業

    ケミカルコック ナット付き

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
    用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)適合2100、2101、2102材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)寸法H(mm)87寸法B(mm)17.5寸法W(mm)90耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合寸法E(ねじ寸)20A
  • スポイトボトル 本体のみ 瑞穂化成工業

    スポイトボトル 本体のみ

    瑞穂化成工業
    139税込153
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    食品にも使用できます。
    用途本体のみ交換した場合等仕様目盛付、ノズルキャップなし材質(本体)ポリエチレン(PE)内径(Φmm)15目盛あり口内径(Φmm)15耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
  • 扁平缶 1L Aタイプ スリット入 瑞穂化成工業

    扁平缶 1L Aタイプ スリット入

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    便利なスリット&目盛が付いているカラー容器、液体の残量が見えます。スリット部以外は遮光性がございます。
    用途液体の保存・保管等幅(mm)116高さ(mm)193質量(g)92.3奥行(mm)66容量(L)1口径(Φmm)24
  • ポリロート(スピードタイプ・足ねじ式) 瑞穂化成工業

    ポリロート(スピードタイプ・足ねじ式)

    瑞穂化成工業
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。足のパイプはねじ込み式で、保管に場所をとらず、洗浄が簡単です。
    用途液体のろ過、回収等トラスコ品番280-2473材質PE(ポリエチレン)型式300Φ質量(g)293足長(mm)225足径(Φmm)25最大口径(mm)300外径A(Φmm)300足径B(Φmm)25足長H(mm)225
  • 広口瓶用 中栓 瑞穂化成工業

    広口瓶用 中栓

    瑞穂化成工業
    129税込142
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
    用途中栓の交換・紛失等材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • スチロール棒瓶 瑞穂化成工業

    スチロール棒瓶

    瑞穂化成工業
    249税込274
    1個
    当日出荷
    本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
  • 広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業

    広口瓶ケミカルコック付

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 扁平缶(片口・取っ手付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・取っ手付き)

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    中栓付きです。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)1目盛(mL)-目盛なしノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 扁平缶〈部品〉カラーキャップ ななめ側用用メクラキャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶〈部品〉カラーキャップ ななめ側用用メクラキャップ

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の「0207シリーズ 扁平缶ノズル無20L」の斜め側にご使用頂けます。
    用途キャップの交換・紛失時等ブラック内径(Φmm)60外径(Φmm)70
  • 正角広口 20L 瑞穂化成工業

    正角広口 20L

    瑞穂化成工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    中栓付き。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付、持ち手くぼみ付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)容量(L)20寸法H(mm)400幅B(mm)250寸法D(mm)250寸法W(mm)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400口形状広口全高H(mm)400耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)179奥行E(mm)250高さC(mm)385ボトル形状角型中栓あり取手あり(くぼみ)
  • 扁平缶 1L Aタイプ 瑞穂化成工業

    扁平缶 1L Aタイプ

    瑞穂化成工業
    369税込406
    1個
    当日出荷
    中栓仕様の扁平缶1L Aタイプ
    用途液体の保存・保管等幅(mm)116ナチュラル高さ(mm)193質量(g)92.3奥行(mm)66容量(L)1口径(Φmm)24
  • 扁平缶(両口・取っ手付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶(両口・取っ手付き)

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    パッキン付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様両口、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。トラスコ品番353-8290材質ポリエチレン(PE)質量(g)621容量(L)10寸法H(mm)3551目盛(mL)-寸法A(mm)14目盛なし寸法D(mm)140口内径(Φmm)14×44寸法W(mm)258寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×140×355ノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm258×140×350本体高さC(mm)300(首下まで)奥行E(mm)140口径A1(Φmm)14把手幅D(mm)85寸法A'(mm)44口内径×胴幅×高さ(mm)44×258×350
  • ポリビーカー 両手付 10L 瑞穂化成工業

    ポリビーカー 両手付 10L

    瑞穂化成工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
    材質ポリエチレンナチュラル質量(g)698種類手付ビーカー容量(L)10
  • 扁平缶縦口 5L 瑞穂化成工業

    扁平缶縦口 5L

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中栓仕様のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質本体、ふた、パッキン:ポリエチレン(PE)幅(mm)200高さ(mm)280質量(g)330奥行(mm)140容量(L)5口径(Φmm)33
  • 正角黒色瓶 瑞穂化成工業

    正角黒色瓶

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等仕様遮光性、中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 広口瓶 ボールコック付き 瑞穂化成工業

    広口瓶 ボールコック付き

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
    用途液体の保管、排出等材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
  • バロンボックス用 ノズル 瑞穂化成工業

    バロンボックス用 ノズル

    瑞穂化成工業
    359税込395
    1個
    当日出荷
    バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用ノズルです。
    用途バロンコンテナーからの液体の排出適合0360、0361、0362種別ノズル材質ポリエチレン(PE)質量(g)18耐熱温度(℃)60口径D(Φmm)13
  • 扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    中栓付き。ノズル付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様片口、目盛なし、中栓付材質ポリエチレン(PE)容量(mL)5000容量(L)5内径(Φmm)33寸法H(mm)2801目盛(mL)-目盛なし寸法D(mm)140寸法W(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×280ノズルあり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
  • スチロール容器3型 瑞穂化成工業

    スチロール容器3型

    瑞穂化成工業
    679税込747
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    用途粉末・錠剤の保存、保管等
  • スパウトバッグ 瑞穂化成工業

    スパウトバッグ

    瑞穂化成工業
    739税込813
    1個(3L)ほか
    7日以内出荷
    スパウトバッグは利便性と環境貢献性を兼ね備えるサスティナブル容器です。 特長である「立体形状」「大口径注出口」「減容・減量化」に加えて、バリアフィルムが内容物の酸化による劣化を抑制します。
    用途醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・焼酎・ワイン・コーヒー・果汁など シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など材質ポリエチレン内径(mm)32
  • 扁平缶10L カラー容器 瑞穂化成工業

    扁平缶10L カラー容器

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体容量(L)10目盛なし口内径(Φmm)44×44外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
  • MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業

    MJテナーケミカルコック(液残り防止)

    瑞穂化成工業
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)トラスコ品番836-6413材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体形状ケミカルコックねじの呼び寸法20A容量(L)10寸法H(mm)370寸法A(mm)99目盛あり寸法D(mm)230寸法W(mm)318寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×370目盛間隔2L耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
  • 広口瓶5Lキャップ 瑞穂化成工業

    広口瓶5Lキャップ

    瑞穂化成工業
    279税込307
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の「0092 広口瓶5L」専用のキャップです。
    用途キャップの交換・紛失時等適合0092、0092BR、0092BK材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合