絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
瑞穂化成工業のロゴ

瑞穂化成工業

各産業業界から高い評価を獲得しているMIZUHOブランド、その根幹を支えるのは高品質の定番商品です。
MIZUHOはプラスチック容器製造の豊富な経験と実績でプラスチック容器を使用する多くの場面をサポートします。
また、豊富なバリエーションの容器の常時在庫により、迅速な対応を実現します。

会社情報
会社名瑞穂化成工業株式会社
所在地〒547-0001 大阪府大阪市平野区加美北9-3-28
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) 瑞穂化成工業

    扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)

    瑞穂化成工業(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
    用途液体の保存・保管、廃液回収 等仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
  • 広口瓶 瑞穂化成工業

    広口瓶

    瑞穂化成工業(58件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)中栓あり
  • オイルジョッキ 瑞穂化成工業

    オイルジョッキ

    瑞穂化成工業(308件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
    用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)寸法L(mm)230目盛あり色(フタ)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • スポイトボトル 瑞穂化成工業

    スポイトボトル

    瑞穂化成工業(79件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
    仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛あり口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
  • 扁平缶( 片口・広口・取っ手付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶( 片口・広口・取っ手付き)

    瑞穂化成工業(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
    用途液体の保存・保管等内径A(Φmm)99仕様目盛なし、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口内径(Φmm)99口数片口最小目盛(mL)-ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり取手あり
  • 扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)

    瑞穂化成工業(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等内径A(Φmm)30その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)30口数片口ノズルありコックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合取手ありパッキンあり
  • 扁平缶(片口・取っ手なし) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・取っ手なし)

    瑞穂化成工業(31件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    中栓付き。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等内径A(Φmm)24仕様目盛付、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛あり口内径(Φmm)24口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり取手なし
  • ポリエチレン手付ビーカー 瑞穂化成工業

    ポリエチレン手付ビーカー

    瑞穂化成工業(23件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
    材質ポリエチレン(PE)種類手付ビーカー目盛あり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
  • Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業

    Mボトル広口瓶

    瑞穂化成工業(27件のレビュー)
    96税込106
    1個ほか
    当日出荷
    作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
    用途液体の保管等目盛なし色(フタ)色(本体)中栓なし
  • 扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付 瑞穂化成工業

    扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付

    瑞穂化成工業(10件のレビュー)
    759税込835
    1セット
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
    用途液体の排出用です仕様先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)幅B(mm)51外径(Φmm)43全高H(mm)350耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)35内径A1(Φmm)約23
  • 扁平缶用 メクラキャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶用 メクラキャップ

    瑞穂化成工業(15件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
    用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
  • 広口軟こう瓶 瑞穂化成工業

    広口軟こう瓶

    瑞穂化成工業(19件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様パッキン付材質ポリエチレン(PE)目盛なし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)
  • 扁平缶グレー色 瑞穂化成工業

    扁平缶グレー色

    瑞穂化成工業(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)グレー口数片口ノズルなしコックなし取手あり
  • バロンボックス用 オプション 瑞穂化成工業

    バロンボックス用 オプション

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
    用途バロンコンテナーからの液体の排出トラスコ品番280-2431種別コンテナ用コック材質ポリエチレン(PE)質量(g)20
  • ポリロート 瑞穂化成工業

    ポリロート

    瑞穂化成工業(4件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
    用途液体のろ過、回収等仕様スピードタイプ材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 正角缶(片口・取っ手付き) 瑞穂化成工業

    正角缶(片口・取っ手付き)

    瑞穂化成工業(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    中栓付き。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり取手あり
  • スポイトボトルキャップ 瑞穂化成工業

    スポイトボトルキャップ

    瑞穂化成工業(20件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
    用途内用液の識別等適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • PPパック 瑞穂化成工業

    PPパック

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)色(本体)半透明材質(中栓)ポリエチレン(PE)中栓あり
  • 正角瓶 瑞穂化成工業

    正角瓶

    瑞穂化成工業(12件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)本体:80、中栓:60仕様目盛付、中栓付材質ポリエチレン(PE)形状角型目盛あり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)中栓あり
  • バロンダンボール 瑞穂化成工業

    バロンダンボール

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    バロンボックス専用ケースです
    用途バロンコンテナーの保管・使用時種類ダンボール
  • 細口瓶 瑞穂化成工業

    細口瓶

    瑞穂化成工業(20件のレビュー)
    98税込108
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 広口黒色瓶 瑞穂化成工業

    広口黒色瓶

    瑞穂化成工業(6件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)中栓あり
  • 扁平缶用ノズル 瑞穂化成工業

    扁平缶用ノズル

    瑞穂化成工業(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶(0185.0187.0188.0190)専用のノズルです。
    用途液体の排出用です材質ポリエチレン(PE)
  • 広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業

    広口瓶ケミカルコック付

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
  • PPナンコー瓶 瑞穂化成工業

    PPナンコー瓶

    瑞穂化成工業(11件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
    用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合危険等級その他のもの材質(中栓)ポリエチレン(PE)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業

    扁平缶ケミカルコック付

    瑞穂化成工業(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体ノズルなし耐熱温度(℃)80コックあり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業

    扁平缶ケミカルコック付

    瑞穂化成工業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等容量(L)20仕様パッキン付材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックあり(ケミカルコック)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合取手ありパッキンあり
  • PP手付ビーカー 瑞穂化成工業

    PP手付ビーカー

    瑞穂化成工業(12件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
    仕様目盛付、取手付材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
  • オイルジョッキ ノズル 瑞穂化成工業

    オイルジョッキ ノズル

    瑞穂化成工業(33件のレビュー)
    379税込417
    1セット
    当日出荷
    瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のノズルです。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
    用途ノズルの交換等仕様先端キャップ付適合0150、0151、0152、0153、0154材質PE長さ(mm)230寸法L(mm)230ノズル長(mm)230メモリーなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
    用途液体の保存・保管等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)乳白色中栓あり
  • 塩ビ広口容器 1型(パッキン付き) 瑞穂化成工業

    塩ビ広口容器 1型(パッキン付き)

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)材質(本体)塩ビ(PVC)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(パッキン)発泡ポリエチレン中栓なしパッキンあり
  • 正角缶(遮光性) 瑞穂化成工業

    正角缶(遮光性)

    瑞穂化成工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)グレー目盛なし口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合遮光性能あり中栓あり取手あり
  • 扁平缶(片口・広口・取っ手なし・小ノズル付) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・広口・取っ手なし・小ノズル付)

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等仕様片口、目盛付、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)容量(mL)2000タイプ広口容量(L)2寸法H(mm)2101目盛(mL)200幅B(mm)145目盛あり高さH(mm)210寸法D(mm)90口内径(Φmm)30寸法W(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210口数片口最小目盛(mL)200ノズルあり全高H(mm)210耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210内径A(Φmm)30幅W(mm)145本体高さC(mm)186(首下まで)奥行E(mm)90口内径×胴幅×高さ(mm)30×145×90×210取手ありパッキンあり
  • オイルジョッキ ロングノズル 瑞穂化成工業

    オイルジョッキ ロングノズル

    瑞穂化成工業(12件のレビュー)
    669税込736
    1セット
    当日出荷
    瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のロングノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
    用途ノズルの交換等仕様先端キャップ付、収納ホルダー付適合0150、0151、0152、0153、0154材質PE寸法L(mm)500ノズル長(mm)500メモリーなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)22危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • オイルジョッキ ロングノズル 瑞穂化成工業

    オイルジョッキ ロングノズル

    瑞穂化成工業(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
    用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付、収納ホルダー付材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)250寸法L(mm)500容量(L)5内径×外径(Φmm)75×22目盛あり目盛間隔1000mL色(フタ)全高H(mm)340耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)75ノズル口径D1(Φmm)22底径A(Φmm)195危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 扁平缶用キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶用キャップ

    瑞穂化成工業(8件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
  • PPビーカー 瑞穂化成工業

    PPビーカー

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
    仕様目盛付、取手なし材質ポリプロピレン(PP)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 扁平缶用 ツル付キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶用 ツル付キャップ

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
    用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
  • 正角広口コック付20L 瑞穂化成工業

    正角広口コック付20L

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。 食品にも使用できます。 コック取り外し不可。
    用途液体の保管、排出等容量(L)20仕様中栓付、広口タイプトラスコ品番321-6071質量(kg)1.4材質(本体)ポリエチレン(PE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)口形状広口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(パッキン)バイトン(FKM)ボトル形状角型中栓あり
  • スポイト 瑞穂化成工業

    スポイト

    瑞穂化成工業(6件のレビュー)
    629税込692
    1パック(10個)
    当日出荷
    樹脂製の簡易スポイドです。目盛り付
    材質ポリエチレン(PE)容量(mL)2目盛あり耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合吸上量(mL)2