132件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扁平缶ボールコック付(広口) 瑞穂化成工業

    扁平缶ボールコック付(広口)

    瑞穂化成工業
    10,980税込12,078
    1個(1個)
    4日以内出荷
    容器本体にPT3/8のナットを取り付けていますので、他のコックも取替え可能です。
    材質本体・蓋/PE コック/黄銅 パッキン付口内径(Φmm)99
  • スポイドボトル 瑞穂化成工業

    スポイドボトル

    瑞穂化成工業
    1,798税込1,978
    1組(10本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ボトルを絞ると液が出るようになっています。別売で4色のカラーノズルキャップがございます(標準付属はホワイトです)。
    付属品目盛材質PE口内径(Φmm)15入数10本
  • スポイトボトル用カラーキャップ 瑞穂化成工業

    スポイトボトル用カラーキャップ

    瑞穂化成工業
    929税込1,022
    1組(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 扁平缶両口 5L ノズルなし 瑞穂化成工業

    扁平缶両口 5L ノズルなし

    瑞穂化成工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズル・ロートもございます。
    用途液体の保存・保管等幅(mm)260高さ(mm)285質量(g)438.2奥行(mm)120容量(L)5口径(Φmm)44
  • 扁平缶縦口 5L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業

    扁平缶縦口 5L 封印キャップ容器

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
    用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)200グレー高さ(mm)280質量(g)330奥行(mm)140容量(L)5口径(Φmm)33
  • ポリ両手付ビーカー 瑞穂化成工業

    ポリ両手付ビーカー

    瑞穂化成工業
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    大型の両手付ビーカーです。耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
    仕様目盛なし、両取手付材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業
    289税込318
    1個
    欠品中
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付トラスコ品番836-6419材質ポリエチレン(PE)容量(mL)150内径(Φmm)57寸法H(mm)81寸法W(mm)67耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)57口内径×胴径×高さ(mm)57×67×64
  • ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業

    ポリエチレン容器ソケット付

    瑞穂化成工業
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。
    用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。材質(本体)PEねじの呼び寸法10A目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合材質(取手)PP
  • PPコップ 瑞穂化成工業

    PPコップ

    瑞穂化成工業
    55税込61
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
    用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。耐熱温度(℃)120
  • Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業

    Mボトル広口瓶

    瑞穂化成工業
    89税込98
    1個
    10日以内出荷
    作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
  • 減容ボトル 4L 瑞穂化成工業

    減容ボトル 4L

    瑞穂化成工業
    589税込648
    1個(4L)
    5日以内出荷
    使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。使用後の廃棄処分が楽になります。
    長さ(mm)202幅(mm)202ナチュラル色高さ(mm)245質量(g)135容量(L)4口内径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業

    Mボトル広口瓶

    瑞穂化成工業
    119税込131
    1個
    当日出荷
    本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。中栓の取り外しがないので、作業効率が向上します。
    材質ポリエチレン(PE)乳白色内径(Φmm)28.5色(フタ)乳白色中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリ角型規格瓶(中栓付) 瑞穂化成工業

    ポリ角型規格瓶(中栓付)

    瑞穂化成工業
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。
    用途液体の保存・保管等材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正角 20L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業

    正角 20L 封印キャップ容器

    瑞穂化成工業
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
    用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)265グレー高さ(mm)385質量(g)1460奥行(mm)265容量(L)20口径(Φmm)50
  • 多目的収納ケース 瑞穂化成工業

    多目的収納ケース

    瑞穂化成工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    本体がフタ付なので、メガネ、ゴーグルケースを保管する際にメガネのキズ防止に最適です。
    材質塩ビ(PVC)寸法H(mm)290有効内寸(mm)(1ブロック)70×90×H182寸法W(mm)368
  • 扁平缶片口5L用キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶片口5L用キャップ

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の「0190 扁平缶片口5L」専用のキャップです。
    用途キャップの交換・紛失時等適合0190、0190GY、0313適合本体No.0313材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 広口瓶 瑞穂化成工業

    広口瓶

    瑞穂化成工業
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。食品に使用できます。
    用途あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)37乳白色色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80(中栓は60)口径(mm)28.5中栓あり
  • 減容ボトル 2L 瑞穂化成工業

    減容ボトル 2L

    瑞穂化成工業
    419税込461
    1個(2L)
    5日以内出荷
    使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。使用後の廃棄処分が楽になります。
    長さ(mm)162幅(mm)162ナチュラル色高さ(mm)210質量(g)75容量(L)2口内径(Φmm)23.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減容ボトル 18L 瑞穂化成工業

    減容ボトル 18L

    瑞穂化成工業
    1,298税込1,428
    1個(18L)
    欠品中
    使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
    長さ(mm)254幅(mm)254ナチュラル色高さ(mm)380質量(g)330容量(L)18口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
  • 減容ボトル 10L 瑞穂化成工業

    減容ボトル 10L

    瑞穂化成工業
    1,198税込1,318
    1個(10L)
    5日以内出荷
    使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
    長さ(mm)225幅(mm)225ナチュラル色高さ(mm)290質量(g)230容量(L)10口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
  • PPロート 瑞穂化成工業

    PPロート

    瑞穂化成工業
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    透明度に優れています。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品に使用できます。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内の螺旋リブがフィルターの密着防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。
    用途液体のろ過、回収等仕様スピードタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 正角 封印キャップ 瑞穂化成工業

    正角 封印キャップ

    瑞穂化成工業
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
    用途液体の保存・保管等仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付材質ポリエチレン(PE)容量(L)20内径(Φmm)50寸法H(mm)385目盛なし寸法D(mm)265寸法W(mm)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×385耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)50
  • 扁平缶 封印キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶 封印キャップ

    瑞穂化成工業
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
    用途液体の保存・保管等仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付材質ポリエチレン(PE)容量(L)5内径(Φmm)33寸法H(mm)280目盛なし寸法D(mm)200寸法W(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×200×280耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
  • 正角缶 瑞穂化成工業

    正角缶

    瑞穂化成工業
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    片口タイプの正角缶です。中栓付き。食品にも使用できます。オプションで「0839 キャップロート5L・10L用」があります。
    用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)容量(L)10寸法H(mm)300寸法D(mm)215寸法W(mm)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×215×300耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • キャンピングボトル 瑞穂化成工業

    キャンピングボトル

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    コックの付いた予備キャップ付で保管にも安心。屋外での作業、レジャー用にも最適です。食品にも使用できます。
    用途液体の保管、排出等、防災やキャンプにも最適です。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合寸法A'(mm)44
  • PPコップキャリー 瑞穂化成工業

    PPコップキャリー

    瑞穂化成工業
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    瑞穂化成工業のPPコップ200ml(0161)専用のキャリーです。
    用途PPコップの持ち運びに。適合0161材質塩ビ(PVC)寸法H(mm)150寸法D(mm)190内径A(Φmm)68
  • 扁平缶ゲージ管付 瑞穂化成工業

    扁平缶ゲージ管付

    瑞穂化成工業
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    内容液の残量を確認することができます。内容液の排出に便利なコック付です。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。仕様パッキン付材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ゲージ・ゲージバルブ/塩ビ(PVC)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 扁平缶広口10L用パッキン 瑞穂化成工業

    扁平缶広口10L用パッキン

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の「0192.0194 扁平缶広口10L・20L」専用のパッキンです。
    用途パッキンの交換・紛失時等適合0192、0192GY、0194、0194GY材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外径×内径×厚さ(mm)約112×92×3
  • 細口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業

    細口瓶ケミカルコック付

    瑞穂化成工業
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。口径の広いPE製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
    用途サンプル、小物から粉末、ペーストを入れる容器。トラスコ品番151-9204材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)乳白色容量(mL)610高さ(mm)120色(フタ)乳白色外径(mm)99中栓あり内径(mm)89
  • スポイト 瑞穂化成工業

    スポイト

    瑞穂化成工業
    4,398税込4,838
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    ポリエチレン製ですので液体を手軽に吸入、排出できます。
    用途液体を吸い上げて他の物へ移すときに使う道具。材質ポリエチレン(PE)
  • 平角缶(2口タイプ) 瑞穂化成工業

    平角缶(2口タイプ)

    瑞穂化成工業
    2,598税込2,858
    1個(1個)
    翌日出荷
    2口タイプのポリエチレン製平角缶です。排出に便利なノズルが付属しています。
    材質HDPE 取手・ノズル付容量(L)5口内径(Φmm)斜口44 縦口44外寸(mm)120×260×285
  • ポリエチレンビーカー 瑞穂化成工業

    ポリエチレンビーカー

    瑞穂化成工業
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    耐薬品性、耐久性に優れています。ポリエチレン製射出成型品です。
    材質ポリエチレン(PE)種類ポリエチレンビーカー耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減容ボトル 20L 瑞穂化成工業

    減容ボトル 20L

    瑞穂化成工業
    1,298税込1,428
    1個(20L)
    5日以内出荷
    使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
    長さ(mm)254幅(mm)254ナチュラル色高さ(mm)395質量(g)350容量(L)20口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
  • スパウトバッグ(ケース) 瑞穂化成工業

    スパウトバッグ(ケース)

    瑞穂化成工業
    329税込362
    1個(3L)ほか
    7日以内出荷
    スパウトバッグ専用のケースです。
    用途スパウトバッグの保管等材質ダンボール
  • 扁平缶片口 20L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業

    扁平缶片口 20L 封印キャップ容器

    瑞穂化成工業
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
    用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)360グレー高さ(mm)410質量(g)1370奥行(mm)206容量(L)20口径(Φmm)50
  • 扁平缶 4L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業

    扁平缶 4L 封印キャップ容器

    瑞穂化成工業
    879税込967
    1個
    8日以内出荷
    キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)192高さ(mm)280質量(g)267.3奥行(mm)120容量(L)4口径(Φmm)30
  • ポリロート 瑞穂化成工業

    ポリロート

    瑞穂化成工業
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。
    用途液体のろ過、回収等仕様スピードタイプ材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業
    499税込549
    1個
    10日以内出荷
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付トラスコ品番836-6420材質ポリエチレン(PE)容量(mL)470内径(Φmm)89寸法H(mm)100寸法W(mm)99耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)89口内径×胴径×高さ(mm)89×99×100
  • 扁平缶片口 封印キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶片口 封印キャップ

    瑞穂化成工業
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
    用途液体の保存・保管等仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付材質ポリエチレン(PE)容量(L)20内径(Φmm)50寸法H(mm)410目盛なし寸法D(mm)206寸法W(mm)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×206×410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)50