絞り込み
ブランド
- 瑞穂化成工業
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 瑞穂化成工業のすべての商品
特価

扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷中栓付き。ノズル付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等容量(L)5材質ポリエチレン(PE)仕様片口、目盛なし、中栓付容量(mL)5000内径(Φmm)33寸法H(mm)2801目盛(mL)-目盛なし寸法D(mm)140寸法W(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×280ノズルあり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
スポイドボトル
瑞穂化成工業¥1,798~税込¥1,978~1組(10本)翌々日出荷から5日以内出荷ボトルを絞ると液が出るようになっています。別売で4色のカラーノズルキャップがございます(標準付属はホワイトです)。付属品目盛材質PE口内径(Φmm)15入数10本
広口瓶5Lキャップ
瑞穂化成工業¥279税込¥3071個当日出荷瑞穂化成工業の「0092 広口瓶5L」専用のキャップです。用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0092、0092BR、0092BK基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
PPコップ
瑞穂化成工業¥55~税込¥61~1個ほか当日出荷から6日以内出荷透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。耐熱温度(℃)120
減容ボトル 4L
瑞穂化成工業¥589税込¥6481個(4L)5日以内出荷使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。使用後の廃棄処分が楽になります。長さ(mm)202幅(mm)202色ナチュラル色高さ(mm)245質量(g)135容量(L)4口内径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ角型規格瓶(中栓付)
瑞穂化成工業¥149~税込¥164~1個4日以内出荷正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。用途液体の保存・保管等材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入)RoHS指令(10物質対応)対応
正角 20L 封印キャップ容器
瑞穂化成工業¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に質量(g)1460色グレー口径(Φmm)50幅(mm)265奥行(mm)265高さ(mm)385容量(L)20
ポリパック
瑞穂化成工業¥289税込¥3181個欠品中口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等容量(mL)150仕様中栓付トラスコ品番836-6419材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)57寸法H(mm)81寸法W(mm)67耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)57口内径×胴径×高さ(mm)57×67×64
扁平缶片口5L用キャップ
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷瑞穂化成工業の「0190 扁平缶片口5L」専用のキャップです。用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0190、0190GY、0313適合本体No.0313基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
Mボトル広口瓶
瑞穂化成工業¥89税込¥981個10日以内出荷作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)色乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
扁平缶ボールコック付(広口)
瑞穂化成工業¥10,980~税込¥12,078~1個(1個)4日以内出荷容器本体にPT3/8のナットを取り付けていますので、他のコックも取替え可能です。材質本体・蓋/PE コック/黄銅 パッキン付口内径(Φmm)99
減容ボトル 2L
瑞穂化成工業¥419税込¥4611個(2L)5日以内出荷使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。使用後の廃棄処分が楽になります。長さ(mm)162幅(mm)162色ナチュラル色高さ(mm)210質量(g)75容量(L)2口内径(Φmm)23.8RoHS指令(10物質対応)対応
Mボトル広口瓶
瑞穂化成工業¥119税込¥1311個当日出荷本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。中栓の取り外しがないので、作業効率が向上します。材質ポリエチレン(PE)色乳白色内径(Φmm)28.5色(フタ)乳白色中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応
扁平缶縦口 5L 封印キャップ容器
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に質量(g)330色グレー口径(Φmm)33幅(mm)200奥行(mm)140高さ(mm)280容量(L)5
ポリ洗浄瓶ノズルセット レッド
瑞穂化成工業¥169~税込¥186~1本5日以内出荷から8日以内出荷洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)用途ノズルの交換・液体の識別等材質ポリエチレン(PE)ノズル内径(Φmm)1色レッド
ポリ洗浄瓶ノズルセット ブルー
瑞穂化成工業¥169~税込¥186~1本5日以内出荷洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)用途ノズルの交換・液体の識別等材質ポリエチレン(PE)ノズル内径(Φmm)1色ブルー
多目的収納ケース
瑞穂化成工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷本体がフタ付なので、メガネ、ゴーグルケースを保管する際にメガネのキズ防止に最適です。材質塩ビ(PVC)寸法H(mm)290有効内寸(mm)(1ブロック)70×90×H182寸法W(mm)368
ポリエチレン容器ソケット付
瑞穂化成工業¥5,898~税込¥6,488~1個6日以内出荷から9日以内出荷容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。材質(本体)PE色白ねじの呼び寸法10A目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合材質(取手)PP
扁平缶広口10L用パッキン
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷瑞穂化成工業の「0192.0194 扁平缶広口10L・20L」専用のパッキンです。用途パッキンの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0192、0192GY、0194、0194GY基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外径×内径×厚さ(mm)約112×92×3
広口瓶
瑞穂化成工業¥129税込¥1421個6日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。食品に使用できます。用途あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)37色乳白色色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80(中栓は60)口径(mm)28.5中栓あり
減容ボトル 18L
瑞穂化成工業¥1,298税込¥1,4281個(18L)5日以内出荷使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。長さ(mm)254幅(mm)254色ナチュラル色高さ(mm)380質量(g)330容量(L)18口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
減容ボトル 10L
瑞穂化成工業¥1,198税込¥1,3181個(10L)5日以内出荷使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。長さ(mm)225幅(mm)225色ナチュラル色高さ(mm)290質量(g)230容量(L)10口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
扁平缶 1L スリット入 目盛付 0189シリーズ
瑞穂化成工業¥569税込¥6261個12日以内出荷から16日以内出荷残量が見える便利なスリット&目盛付き(目盛間隔100mL)仕様●容量:1L●内径:24mm●寸法:W116×D66×H193mm●材質:ポリエチレン●中栓付
扁平缶 ボールコック付
瑞穂化成工業¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。用途液体の保管、排出等仕様正角 広口材質容器/ポリエチレン(PE)・コック・黄銅寸法(mm)テトロンホース:10×16品番762容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×250×400(コック部含む)ホース長さ(m)テトロン:1内径A(Φmm)179アズワン品番63-1277-37
ポリ洗浄瓶ノズルセット グリーン
瑞穂化成工業¥169~税込¥186~1本当日出荷から5日以内出荷洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)用途ノズルの交換・液体の識別等材質ポリエチレン(PE)色グリーンノズル内径(Φmm)1
ポリ洗浄瓶ノズルセット イエロー
瑞穂化成工業¥169~税込¥186~1本5日以内出荷洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)用途ノズルの交換・液体の識別等材質ポリエチレン(PE)色イエローノズル内径(Φmm)1
ポリ両手付ビーカー
瑞穂化成工業¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から7日以内出荷大型の両手付ビーカーです。耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。仕様目盛なし、両取手付材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
PPロート
瑞穂化成工業¥199~税込¥219~1個6日以内出荷透明度に優れています。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品に使用できます。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内の螺旋リブがフィルターの密着防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。用途液体のろ過、回収等材質ポリプロピレン(PP)仕様スピードタイプ耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
正角 封印キャップ
瑞穂化成工業¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途液体の保存・保管等容量(L)20材質ポリエチレン(PE)仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付内径(Φmm)50寸法H(mm)385目盛なし寸法D(mm)265寸法W(mm)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×385耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)50
扁平缶 封印キャップ
瑞穂化成工業¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途液体の保存・保管等容量(L)5材質ポリエチレン(PE)仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付内径(Φmm)33寸法H(mm)280目盛なし寸法D(mm)200寸法W(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×200×280耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
正角缶
瑞穂化成工業¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷片口タイプの正角缶です。中栓付き。食品にも使用できます。オプションで「0839 キャップロート5L・10L用」があります。用途液体の保存・保管等容量(L)10材質ポリエチレン(PE)寸法H(mm)300寸法D(mm)215寸法W(mm)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×215×300耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
PPコップキャリー
瑞穂化成工業¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷瑞穂化成工業のPPコップ200ml(0161)専用のキャリーです。用途PPコップの持ち運びに。適合0161材質塩ビ(PVC)寸法H(mm)150寸法D(mm)190内径A(Φmm)68
扁平缶ゲージ管付
瑞穂化成工業¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷内容液の残量を確認することができます。内容液の排出に便利なコック付です。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ゲージ・ゲージバルブ/塩ビ(PVC)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体仕様パッキン付目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
細口瓶ケミカルコック付
瑞穂化成工業¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
扁平缶用ノズルセット
瑞穂化成工業¥569税込¥6261個5日以内出荷瑞穂化成工業の「0205.0206.0191 扁平缶ノズル無5L・10L」両口扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。用途液体の排出用です適合No.0202、No.0203、No.0205、No.0206材質ポリエチレン(PE)品番2043N容量(L)5/10用アズワン品番63-1278-26