絞り込み
ブランド
- 瑞穂化成工業
- モノタロウ(120)
- アズワン(8,723)
- Merck(メルクミリポア)(2,976)
- TGK(東京硝子器械)(2,761)
- 三商(2,386)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- ADVANTEC(1,690)
- Thermo Fisher Scientific(1,630)
- ケニス(1,549)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,062)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(709)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)
瑞穂化成工業(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。用途液体の保存・保管、廃液回収 等仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
広口瓶
瑞穂化成工業(58件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし色(フタ)白口形状広口耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり
スポイトボトル
瑞穂化成工業(79件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛あり口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
扁平缶( 片口・広口・取っ手付き)
瑞穂化成工業(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)用途液体の保存・保管等仕様目盛なし、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口内径(Φmm)99口数片口最小目盛(mL)-ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり取手あり
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)
瑞穂化成工業(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)30口数片口ノズルありコックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
扁平缶(片口・取っ手なし)
瑞穂化成工業(31件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷中栓付き。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等仕様目盛付、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛あり口内径(Φmm)24口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)24中栓あり取手なし
ポリエチレン手付ビーカー
瑞穂化成工業(23件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。材質ポリエチレン(PE)種類手付ビーカー目盛あり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
Mボトル広口瓶
瑞穂化成工業(27件のレビュー)¥96~税込¥106~1個ほか当日出荷作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。用途液体の保管等目盛なし色(フタ)白色(本体)白中栓なし
扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付
瑞穂化成工業(10件のレビュー)¥759~税込¥835~1セット当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。用途液体の排出用です仕様先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)幅B(mm)51外径(Φmm)43全高H(mm)350耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)35内径A1(Φmm)約23
バロンボックス用 オプション
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。用途バロンコンテナーからの液体の排出トラスコ品番280-2431種別コンテナ用コック材質ポリエチレン(PE)質量(g)20
広口軟こう瓶
瑞穂化成工業(19件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等仕様パッキン付材質ポリエチレン(PE)目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白
扁平缶用 メクラキャップ
瑞穂化成工業(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷瑞穂化成工業製の容器専用部品です。用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)色ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
正角缶(片口・取っ手付き)
瑞穂化成工業(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷中栓付き。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり取手あり
スポイトボトルキャップ
瑞穂化成工業(20件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。用途内用液の識別等適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
正角瓶
瑞穂化成工業(12件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等仕様目盛付、中栓付材質ポリエチレン(PE)形状角型目盛あり耐熱温度(℃)本体:80、中栓:60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり
細口瓶
瑞穂化成工業(20件のレビュー)¥98~税込¥108~1個ほか当日出荷から6日以内出荷あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
広口瓶ケミカルコック付
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から8日以内出荷内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
PP手付ビーカー
瑞穂化成工業(12件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。仕様目盛付、取手付材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
扁平缶ケミカルコック付
瑞穂化成工業¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途液体の保管、排出等仕様パッキン付材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体容量(L)20目盛なし口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックあり(ケミカルコック)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合取手ありパッキンあり
扁平缶ケミカルコック付
瑞穂化成工業(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体ノズルなし耐熱温度(℃)80コックあり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶(片口・広口・取っ手なし・小ノズル付)
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等仕様片口、目盛付、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)容量(mL)2000タイプ広口容量(L)2寸法H(mm)2101目盛(mL)200幅B(mm)145目盛あり高さH(mm)210寸法D(mm)90口内径(Φmm)30寸法W(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210口数片口最小目盛(mL)200ノズルあり全高H(mm)210耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210内径A(Φmm)30幅W(mm)145本体高さC(mm)186(首下まで)奥行E(mm)90口内径×胴幅×高さ(mm)30×145×90×210取手ありパッキンあり
塩ビ広口容器 1型(パッキン付き)
瑞穂化成工業(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)材質(本体)塩ビ(PVC)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(パッキン)発泡ポリエチレン中栓なしパッキンあり
扁平缶用 ツル付キャップ
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
正角広口コック付20L
瑞穂化成工業(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷内容液の排出に便利なコック付です。 食品にも使用できます。 コック取り外し不可。用途液体の保管、排出等仕様中栓付、広口タイプトラスコ品番321-6071質量(kg)1.4材質(本体)ポリエチレン(PE)容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)口形状広口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(パッキン)バイトン(FKM)ボトル形状角型中栓あり
ポリエチレンビーカー
瑞穂化成工業(10件のレビュー)¥93~税込¥102~1個当日出荷耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。仕様目盛付、取手なし材質ポリエチレン(PE)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶用中栓
瑞穂化成工業¥289税込¥3181個当日出荷瑞穂化成工業製の容器専用部品です。用途中栓の交換・紛失等適合0192、0192GY、0194、0194GY種別中栓(内蓋)材質ポリエチレン(PE)タイプ10L/20L用基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
広口瓶 取手付
瑞穂化成工業¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし口形状広口耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり