標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
容量(L)5
仕様中栓付、先端キャップ付、収納ホルダー付
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)250
寸法L(mm)500
内径×外径(Φmm)75×22
目盛あり
目盛間隔1000mL
色(フタ)黒
全高H(mm)340
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)75
ノズル口径D1(Φmm)22
底径A(Φmm)195
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先端ノズルとキャップを一体化。ノズル先端内径1mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様目盛付
材質(本体)ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のロングノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等
仕様先端キャップ付、収納ホルダー付
適合0150、0151、0152、0153、0154
材質PE
寸法L(mm)500
ノズル長(mm)500
メモリーなし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)22
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1セット
¥529
税込¥582
当日出荷
標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体・廃液の回収等
材質ポリエチレン(PE)
適合0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GY
色ブラウン
内径(Φmm)99
寸法H(mm)163
外径(Φmm)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)44
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード