18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様中栓付、先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 寸法L(mm)230 目盛あり 色(フタ) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり 仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体)ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)15 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です 内径A(Φmm)35 内径A1(Φmm)約23 仕様先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 幅B(mm)51 外径(Φmm)43 全高H(mm)350 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1セット
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 仕様パッキン付 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のノズルです。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等 仕様先端キャップ付 適合0150、0151、0152、0153、0154 材質PE 長さ(mm)230 寸法L(mm)230 ノズル長(mm)230 メモリーなし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット
299 税込329
当日出荷

瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のロングノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等 仕様先端キャップ付、収納ホルダー付 適合0150、0151、0152、0153、0154 材質PE 寸法L(mm)500 ノズル長(mm)500 メモリーなし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)22 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット
529 税込582
当日出荷

瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
用途0207シリーズのタンク識別等 適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462 材質ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)67 外径(Φmm)73 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838) パッキンあり
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 容量(L)5 仕様中栓付、先端キャップ付、収納ホルダー付 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)250 寸法L(mm)500 内径×外径(Φmm)75×22 目盛あり 目盛間隔1000mL 色(フタ) 全高H(mm)340 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)75 ノズル口径D1(Φmm)22 底径A(Φmm)195 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。
用途液体・廃液の回収等 材質ポリエチレン(PE) 適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG トラスコ品番226-7900 ブラウン 質量(g)70 内径(Φmm)99 寸法H(mm)163 外径(Φmm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×124×163 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

先端ノズルとキャップを一体化。ノズル先端内径1mm。食品にも使用できます。
目盛あり 仕様目盛付 材質(本体)ポリエチレン(PE) 耐熱温度(℃)60 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等 仕様中栓付、取手付 材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP) 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体・廃液の回収等 材質ポリエチレン(PE) 適合0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GY ブラウン 内径(Φmm)99 寸法H(mm)163 外径(Φmm)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)44
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

瑞穂化成工業の「0205.0206.0191 扁平缶ノズル無5L・10L」両口扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です 適合No.0202、No.0203、No.0205、No.0206 材質ポリエチレン(PE) 品番2043N 容量(L)5/10用 アズワン品番63-1278-26
1個
449 税込494
5日以内出荷

片口タイプの正角缶です。中栓付き。食品にも使用できます。オプションで「0839 キャップロート5L・10L用」があります。
用途液体の保存・保管等 容量(L)10 材質ポリエチレン(PE) 寸法H(mm)300 寸法D(mm)215 寸法W(mm)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×215×300 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コックの付いた予備キャップ付で保管にも安心。屋外での作業、レジャー用にも最適です。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等、防災やキャンプにも最適です。 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 寸法A'(mm)44
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業広口びん 白
高品質のポリエチレン容器です。あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。キャップ・中栓付き。パッキン付き。中栓付き。目盛は付いていません。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。
用途液体の保存・保管等 材質ポリエチレン 型式84 容量(mL)250 内径A(Φmm)30 アズワン品番63-1279-27
1本
119 税込131
5日以内出荷