カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 水本機械製作所のすべての商品

ステンレス 二重リンク
水本機械製作所(2件のレビュー)¥8~税込¥9~1個当日出荷から3日以内出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス Cクランプ 開口部分26mm
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)26寸法S(mm)26アゴの深さ(mm)29寸法T(mm)29材質(本体)ステンレス寸法A(mm)16寸法B(mm)23.5寸法L(mm)59寸法W(mm)60トラスコ品番849-1200質量(g)68
プチカラビナ ステンレス製・環付
水本機械製作所(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
A型シンブル(ステンレス製)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレス 豆ブロック
水本機械製作所(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。仕様スイベル式材質(車輪)ステンレスタイプスイベル式種類滑車材質(枠)ステンレス
ステンレス SカンSAH
水本機械製作所¥72税込¥791個当日出荷用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6155材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60寸法D(mm)2寸法L2(mm)56寸法H1(mm)22寸法H2(mm)30寸法S1(mm)3.5寸法S2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.005
ネットフック ステンレス製
水本機械製作所(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。用途防鳥ネット取り付けなどに。付属品六角ナット、座金材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
ステンレス グレーチングクリップGCF型
水本機械製作所(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途グレーチング固定用の部品として使用します。材質ステンレス(SUS304)
グレーチング用金具GCH型専用ハンドル
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します マイナスドライバー状の部分でGCH天面のオネジを外すことができ、GCHのメネジにハンドルをネジ込むと、マンホール蓋の引上用取手となります用途別売の「グレーチング金具GCH型」専用ハンドルです。トラスコ品番202-3717アズワン品番64-8394-95
ステンレス スパイキ
水本機械製作所(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法h(mm)5.5
豆Uボルト (ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。用途壁面・床面・地面への固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(5件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス ボートハッカー
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨寸法d(mm)4
プチカラビナ ステンレス製・ハズレ止め付
水本機械製作所(6件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
パッドアイ丸カン ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
三角リンク ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接続部は溶接しているため丈夫です。 一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
つば付リングボルト (ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
スナップフックシャックル(ステンレス製)
水本機械製作所(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋当日出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 チェーンなどのよりとりに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
ステンレス グレーチング用金具GCH型専用ハンドル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。仕様ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドルトラスコ品番849-1531材質鉄質量(g)348仕上亜鉛メッキ仕上げ
ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ38~55mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ボルトで固定するガッチリタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げねじ径M-8トラスコ品番849-1527質量(g)78寸法L(mm)75寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)38~55
三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ
水本機械製作所(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様両ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
吊りフック
水本機械製作所¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法T(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(カットアンカー)鉄
ビッグアイボルト(鋳造製)
水本機械製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ラブフック 平面用
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷平面用です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に種類スナップフック寸法T(mm)6
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径3mm長さ25mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途一番スタンダードなジョイント金具です材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-2120材質(本体)ステンレス質量(g)4種類カラビナ寸法L(mm)25寸法S(mm)5寸法D(mm)3寸法W(mm)10表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
ステンレス SカンSAE
水本機械製作所(4件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷片側の懐の深いSカンです。用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
物干しSフック(ツイスト)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196