カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(545,892)
- MAZDA(マツダ)(216,607)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,742)
- ニッサン(87,639)
- エスコ(69,775)
- スズキ(67,771)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,613)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,486)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 水本機械製作所
- 11ページ目
11ページ目: 水本機械製作所のすべての商品

ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ
水本機械製作所(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
ウォールフック ステンレス製
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法d(mm)4.2寸法W1(mm)34寸法W2(mm)22吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
アイナット ステンレス製
水本機械製作所¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から9日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
回転アイボルト
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
プーリーブロック(ベケなしタイプ)
水本機械製作所(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。仕様ベケなし材質(車輪)プラスチックタイプベケなし種類滑車材質(枠)ステンレス車数1
ナイロンプーリー 使用ロープ径Φ~9mm
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681袋当日出荷軽量の滑車です。用途ロープ用調整滑車として。仕様フックタイプトラスコ品番351-4617車輪径(Φmm)66質量(g)75材質(車輪)ナイロンタイプフックタイプ種類滑車基本使用荷重(t)0.02寸法a(mm)115寸法B(mm)66寸法C(mm)19使用ロープ径(mm)(最大)9車数1
丸リンク
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質ステンレス(SUS304)質量(g)170種類リンク内径(Φmm)60線径(Φmm)11使用荷重(kg)250RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.45
ステンレス 金具付きチェーン 5-B リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-6 1個、スナップフックB型 B-6 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)5使用荷重(kN)0.78内長P(mm)27内幅W(mm)8
環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ
水本機械製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から8日以内出荷施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
ステンレス スナップフックA型 リング付 線径3mm 長さ38mm
水本機械製作所¥689~税込¥758~1個8日以内出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス シンブル
水本機械製作所¥709~税込¥780~1個8日以内出荷懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
ステンレス コートフック CHE 使用荷重0.10kN CHEシリーズ
水本機械製作所¥689税込¥7581個6日以内出荷コートフックとして。、物掛けとして。仕様●使用荷重(kN):0.10●L(mm):50●B(mm):10●W(mm):15●H(mm):40●d(mm):3.5●t(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4584アズワン品番67-7186-93
ステンレス グランドフックTFA 8mm×9.5mm
水本機械製作所¥259~税込¥285~1個8日以内出荷使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
アイSカン ツイストタイプ
水本機械製作所¥529~税込¥582~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。90度ひねっているので角度を変えることができます。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アイSカン ストレートタイプ
水本機械製作所¥529~税込¥582~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス カップリング
水本機械製作所¥24税込¥261個当日出荷ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。トラスコ品番317-7665材質ステンレス寸法D(mm)3.4チェーン径(Φmm)適合:3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナス型カラビナ(環なし)
水本機械製作所¥559税込¥6151個当日出荷ワンタッチで付け外しができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番336-9627材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)45寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
ステンレス フックアイボルト
水本機械製作所¥3,490税込¥3,8391個欠品中従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具としてトラスコ品番318-0750材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法H(mm)74ねじ径M12寸法A(mm)30寸法S(mm)16寸法D(mm)12寸法B(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
ステンレス オープンアイナット
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スナップフックシャックル
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーンなどのよりとりに。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
Sカン SA型
水本機械製作所¥169税込¥1861袋(2個)当日出荷細い径のSカンです。用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
グレーチングクリップGCJ型
水本機械製作所¥339税込¥3731個当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番849-0827材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法(mm)(縦×横×内幅)35×20×9寸法L(mm)35寸法T(mm)1寸法W(mm)20寸法W1(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
吊りフック
水本機械製作所¥579~税込¥637~1個当日出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄寸法T(mm)2
アルミカラーフック
水本機械製作所¥469~税込¥516~1個当日出荷スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。用途アクセサリーなどに。材質/仕上本体:アルミ軽合金、二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)材質(本体)アルミ軽合金種類カラビナ表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ包装JAN付袋入り材質(二重リンク)鉄
ステンレス 埋込みフック
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷埋め込みタイプなので、設置後に突起などが邪魔にならず、スマートな外観です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入り表面処理(本体)ヘアーライン
ステンレス 沈みヒネリシャックル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から翌々日出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 沈みダブルシャックル
水本機械製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。ねじシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン等のよりとりに。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス ロープ用Sカン ツイスト
水本機械製作所¥519~税込¥571~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています用途ロープの交差する部分に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り