カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 水本機械製作所
- 10ページ目
10ページ目: 水本機械製作所のすべての商品

ステンレス ハンガーユニットSQ型 28mm×28mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9727材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)27寸法L(mm)28寸法H(mm)7.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)17寸法A(mm)32寸法B(mm)18寸法D1(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)28寸法W1(mm)14アズワン品番64-8418-90使用荷重(kN)0.10
ステンレス 車体ドア留め金具B型 全長125mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個欠品中ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9735材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)57寸法H(mm)24寸法L1(mm)125寸法D(mm)6寸法L2(mm)94寸法W(mm)10寸法P(mm)31
ステンレス 車体ドア留め金具A型 89.5mm×44.5mm
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9734材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)76寸法H(mm)15寸法d(mm)6寸法L1(mm)89.5寸法A(mm)30寸法B(mm)7.5寸法L2(mm)76.5寸法T(mm)2寸法W1(mm)44.5寸法W2(mm)20
プーリーブロック 使用ロープ径5~7mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用しますトラスコ品番849-2138材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ質量(g)21材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1車溝幅(mm)7.5使用荷重(kN)0.29
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M10
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2891材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨質量(g)165寸法L(mm)150寸法W(mm)26
ステンレス 二重リンク 内径8mm
水本機械製作所¥12~税込¥13~1個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)8表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 三角リングキャッチ
水本機械製作所(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 丸リンク 線径8mm内径50mm
水本機械製作所¥499税込¥5491個当日出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2329材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)73種類リンク寸法L(mm)50寸法D(mm)8表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ59mm
水本機械製作所¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)55寸法L(mm)67ねじ径M8ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)7.1寸法T(mm)30寸法W(mm)59
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ57mm
水本機械製作所¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)30寸法L(mm)68ねじ径M6ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)5.3寸法T(mm)25寸法W(mm)57
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ25mm
水本機械製作所¥139~税込¥153~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)15寸法L(mm)33ねじ径M6ねじ長さ(mm)18寸法D(mm)5.3寸法T(mm)18寸法W(mm)25
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ126mm
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)183寸法L(mm)145ねじ径M10ねじ長さ(mm)35寸法D(mm)8.9寸法T(mm)35寸法W(mm)126
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ61mm内幅56mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2570材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)295寸法L(mm)61ねじ径M12寸法d(mm)24寸法t(mm)12寸法D(mm)12寸法B(mm)56使用荷重(kN)4.41
ステンレス ワイヤーキャッチ 全長480mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷両端を合わせてねじを締めて閉じます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1259全長(mm)480材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)39種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)140寸法A(mm)25寸法D(mm)4寸法E(mm)7寸法B(mm)9表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.98
ステンレス ロックフック
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷2回の動作でなければ開かないフックです。用途連結金具として使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類スナップフック表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス ミニクリップ 長さ15mm
水本機械製作所¥299税込¥3291個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具としてトラスコ品番849-1972材質ステンレス(SUS316)質量(g)0.6種類アイスナップ寸法W(mm)7.5寸法R(mm)2.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.01
ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ33mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。 はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-0812セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)33材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ質量(g)33種類洋灯吊ねじ径M-6ドリル径(Φmm)11.0寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5表面処理(カットアンカー)バレル研磨寸法B(mm)12寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.18材質(カットアンカー)鉄
ステンレス プチフックL型
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製なので、水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ種類洋折釘表面処理(カットアンカー)ヘアーライン寸法T(mm)2表面処理(本体)ヘアーライン材質(カットアンカー)鉄
ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径6mm内径30mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991袋当日出荷トラスコ品番849-1084材質ステンレス長さ(mm)30種類リンク内径(Φmm)30線径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パッドアイ
水本機械製作所¥819税込¥9011個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けますトラスコ品番849-2152材質ステンレス質量(g)38種類パッドアイ寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)40使用荷重(kN)0.20
ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイ表面処理(本体)電解研磨
ステンレス ナス型カラビナ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)
ステンレス スピードキャッチ
水本機械製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2603材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13適合ワイヤ径(Φmm)3~4
ステンレス グレーチングクリップGCK型 70mm×25mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)42寸法L(mm)70寸法H(mm)20寸法d(mm)8寸法T(mm)1.5寸法W(mm)25寸法W1(mm)8
ステンレス グレーチングクリップGCK型 55mm×15mm
水本機械製作所¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します質量(g)17寸法L(mm)55寸法W(mm)15
ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅16mm
水本機械製作所¥499税込¥5491袋当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0771材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)31寸法L(mm)30寸法H(mm)35寸法S(mm)9.5寸法D(mm)2寸法B(mm)10寸法W(mm)16
ステンレス カーテンフック 線径2mm長さ50mm
水本機械製作所¥299税込¥3291袋(2個)当日出荷トラスコ品番849-0832材質ステンレス長さ(mm)50種類カーテンフック線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Sカンフック 線径8mm長さ99mm
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番849-1064材質ステンレス長さ(mm)99種類Sカン線径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び12mm
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2523材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)230寸法L(mm)48ねじ径M12寸法d(mm)24寸法t(mm)12寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)7.35
ステンレス O型フック(ロープ用)線径2mm長さ15mm
水本機械製作所¥289税込¥3181個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1964材質(本体)ステンレス質量(g)1種類スナップフック寸法R(mm)2表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.02
ステンレス O型フック 線径8mm長さ57mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷シンプルな形状のフックです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1971材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)59種類スナップフック寸法L(mm)55寸法S(mm)17.5寸法D(mm)8寸法W(mm)22寸法R(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.49
ステンレス ボールチェーン30m
水本機械製作所(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。 チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。用途水栓用・プレートの吊り下げ等に材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ
ステンレス チェーンジョイント
水本機械製作所¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ1200mm
水本機械製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)1200