絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,154件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス シートフックE型 水本機械製作所

    ステンレス シートフックE型

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)使用荷重(kN)0.03
  • アイボルト(ステンレス製) ミリタイプ(鍛造製) 水本機械製作所

    アイボルト(ステンレス製) ミリタイプ(鍛造製)

    水本機械製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質材質:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm 水本機械製作所

    Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm

    水本機械製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷
    U字に曲げたステンレス丸棒です
    用途カシメたり、溶接したりして様々の用途にトラスコ品番317-4459材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38寸法L1(mm)30寸法D(mm)8寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm 水本機械製作所

    ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm

    水本機械製作所
    169税込186
    1個
    当日出荷
    。シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。ステンレス製でサビに強いです。物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
    仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4.0●L1(mm):44●L2(mm):36●S1(mm):6.0●S2(mm):11.0●W1(mm):12●W2(mm):19●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:849-0993アズワン品番67-2263-62
  • アルミスナップフックBE型 水本機械製作所

    アルミスナップフックBE型

    水本機械製作所
    669税込736
    1袋
    当日出荷
    軽量なスプリングフックです。開口部の形状をフックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
  • スナップフックB型 水本機械製作所

    スナップフックB型

    水本機械製作所
    859税込945
    1袋
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番382-8890材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)40寸法S(mm)6寸法D(mm)4寸法W(mm)20寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
  • パイプターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所

    パイプターンバックル(アイ&アイ)

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
    用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。トラスコ品番333-1835材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)80ねじ径M-4寸法d(mm)10寸法L1(mm)130寸法A(mm)40寸法D(mm)3.5寸法B(mm)65寸法L2(mm)195寸法W(mm)8寸法J(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.88
  • ピン止め口広リングキャッチ 水本機械製作所

    ピン止め口広リングキャッチ

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)、スプリングピン:ステンレス(SUS420J2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸カンボルトS型 水本機械製作所

    丸カンボルトS型

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1袋
    当日出荷
    座金・アンカープラグが付いています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ナス型Cリンク 水本機械製作所

    ステンレス ナス型Cリンク

    水本機械製作所
    589税込648
    1袋
    当日出荷
    2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS型シャックル(ステンレス製) SB型 水本機械製作所

    JIS型シャックル(ステンレス製) SB型

    水本機械製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)表面処理電解研磨
  • ステンレス 豆ブロック ベケ付1車タイプ 水本機械製作所

    ステンレス 豆ブロック ベケ付1車タイプ

    水本機械製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
    用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや、引っ張り作業に。材質(本体)ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨仕上げタイプベケ付1車寸法D2(mm)6車数1
  • ステンレス 棚受KLT型 水本機械製作所

    ステンレス 棚受KLT型

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    補強バーは取り外し可能です。 取り外してコーナーの補強金具として使用できます。 (座操りは内側からの片面のみです)
    用途棚作りにセット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上穴径(Φmm)5寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)30板厚(mm)3穴数6幅W(mm)25
  • ステンレス 棚受KLD型 水本機械製作所

    ステンレス 棚受KLD型

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
    用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上穴径(Φmm)5長さL(mm)120板厚(mm)5幅W(mm)30
  • ステンレス コーナー金具 水本機械製作所

    ステンレス コーナー金具

    水本機械製作所
    389税込428
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
    用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
  • ナイロンプーリー フック外れ止め付 水本機械製作所

    ナイロンプーリー フック外れ止め付

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    小型・軽量の滑車です。フックに外れ止めが付いています。
    用途ロープ用調整滑車として。トラスコ品番154-2756全長(mm)126材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン質量(g)76寸法L(mm)126寸法B(mm)19寸法W(mm)66使用ロープ径(mm)~Φ9
  • 打ち込みナスカン 水本機械製作所

    打ち込みナスカン

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩くだけなので、溶接などの作業が不要です
    用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
  • スイベルスナップZ型 水本機械製作所

    スイベルスナップZ型

    水本機械製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等のよりとりになります
    用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • カラビナ(環付) 水本機械製作所

    カラビナ(環付)

    水本機械製作所
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです スプリングフックです バネの力で開口部分が戻ります 環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
    用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番202-1990アズワン品番64-8416-14
  • カラビナ(環なし) 水本機械製作所

    カラビナ(環なし)

    水本機械製作所
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです スプリングフックです バネの力で開口部分が戻ります
    用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番202-1984アズワン品番64-8416-13
  • プチカラビナ(環付) 水本機械製作所

    プチカラビナ(環付)

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです 環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
    用途舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理黑色塗装(艶消し黒)入数20
  • プチカラビナ(スタンダード型) 水本機械製作所

    プチカラビナ(スタンダード型)

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます
    用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。一番スタンダードなジョイント金具です。
  • ロング吊りフック 水本機械製作所

    ロング吊りフック

    水本機械製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています
    用途床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)30寸法T(mm)2寸法A(Φmm)22
  • 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所

    枠式ターンバックル(アイ&アイ)

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます 枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番167-1078
  • アイSカン ツイスト 水本機械製作所

    アイSカン ツイスト

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 90度ひねっているので角度を変えることができます
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
  • パイプターンバックルJ&J 水本機械製作所

    パイプターンバックルJ&J

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます 枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番113-4547アズワン品番64-8414-85
  • 枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック) 水本機械製作所

    枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)

    水本機械製作所
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番849-2896
  • ネジシャックル 水本機械製作所

    ネジシャックル

    水本機械製作所
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです
    用途連結金具として使用します。トラスコ品番849-2781
  • Sカン 水本機械製作所

    Sカン

    水本機械製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷
    シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます
    用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。トラスコ品番849-2455
  • 丸カンプレート 水本機械製作所

    丸カンプレート

    水本機械製作所
    819税込901
    1個
    当日出荷
    丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-2206材質ステンレス(SUS304)質量(g)39寸法H(mm)19.5寸法D(Φmm)5寸法T(mm)2.5寸法d(Φmm)4.2寸法B2(mm)22寸法A1(mm)30寸法B1(mm)34寸法A2(mm)18寸法L(Φmm)30参考使用荷重(kN)0.15入数20
  • プチカラビナ(スタンダード型) 水本機械製作所

    プチカラビナ(スタンダード型)

    水本機械製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます
    用途一番スタンダードなジョイント金具です。トラスコ品番849-2115
  • ナスカン 水本機械製作所

    ナスカン

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アイの部分が回転するので連結した時にからみません ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます
    用途チェーンに。トラスコ品番849-2034
  • ロングアイスクリュー 水本機械製作所

    ロングアイスクリュー

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    直接木製の壁面などにねじ込めます
    用途木製の壁面・床・柱など。材質ステンレス(SUS304)
  • ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    ロングアイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
  • アイボルトミリネジ 水本機械製作所

    アイボルトミリネジ

    水本機械製作所
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
  • ボルトフック(カットアンカー付) 水本機械製作所

    ボルトフック(カットアンカー付)

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-1359材質ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄質量(g)41寸法L(mm)52ねじ径M-6寸法L1(mm)40ドリル径(Φmm)11寸法S(mm)8.5寸法D(Φmm)6寸法B(mm)12寸法T(mm)2寸法W(mm)19寸法A(Φmm)20参考使用荷重(kN)0.2入数20
  • 回転パッドアイ 水本機械製作所

    回転パッドアイ

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です 皿頭のネジをご使用下さい 回転するのでチェーンなどからみません
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーンなどの端末金具として。
  • ナスカンスナップOD型 水本機械製作所

    ナスカンスナップOD型

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで着脱可能です スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • スイベルアイ 水本機械製作所

    スイベルアイ

    水本機械製作所
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
    用途捻じれの生じるところに。
  • ライトフック 水本機械製作所

    ライトフック

    水本機械製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    重量フックと比べて小さいフックです ハズレ止め付です
    用途ワイヤーロープなどの端末金具として。