カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 水本機械製作所
- 36ページ目
36ページ目: 水本機械製作所のすべての商品

ステンレス オープンフックN型
水本機械製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途様々な接続に。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ステンレス オープンフックA型
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。環のついた外開きの構造です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入り
ステンレス オーバルキャッチC型
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ゆるみ止めナット付なので、不用意にフックが開くことがなく安心です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-0280材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)56種類スナップフック寸法L(mm)46寸法S(mm)14寸法D(mm)8包装JAN付袋入り寸法W(mm)17.5アズワン品番64-8411-68使用荷重(kN)1.96
ステンレス ウルトラロングアイボルト
水本機械製作所¥759~税込¥835~1個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー×各1個材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス アイボルト
水本機械製作所¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から5日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)34寸法A(mm)30寸法D(mm)13寸法B(mm)27包装JAN付袋入り
ステンレス アイストラップ
水本機械製作所¥309~税込¥340~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。用途支柱や壁面等に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ包装JAN付袋入り
ステンレス T型アイ
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷皿頭のねじをご使用下さい。4箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番205-1885材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5包装JAN付袋入り寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24H(mm)30使用荷重(kN)0.29
ステンレス Sカンフック
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類Sカン包装JAN付袋入り
ステンレス SBUシャックル
水本機械製作所¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
ステンレス SBMシャックル
水本機械製作所¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
ステンレス R型フック
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス Qフック
水本機械製作所¥399税込¥4391個当日出荷ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番205-0299材質ステンレス(SUS304)質量(g)12寸法L(mm)47.5ねじ径M-6寸法S(mm)4.5寸法D(mm)6寸法B(mm)25包装JAN付袋入り寸法W(mm)8使用荷重(kN)0.20
ステンレス K型ロングアイボルト
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス Jリンク
水本機械製作所¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から5日以内出荷連結部分を回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類リンク包装JAN付袋入り入数20
ステンレス Dリンク
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷溶接付です。用途荷役ベルト等の金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類リンク寸法D(mm)7包装JAN付袋入り
ステンレス DCリングキャッチ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
アルミリングキャッチ(アルマイト付)
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途装飾用に。材質アルミ軽合金材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ種類リングキャッチ包装JAN付袋入り表面処理(本体)アルマイト
ステンレス 引き取手(めねじ)
水本機械製作所¥579~税込¥637~1個5日以内出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 引き取手(おねじ)
水本機械製作所¥619~税込¥681~1個5日以内出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス パイプキャッチ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷施工済みのパイプ等に後付けできます。連結対象がパイプ等に接触しません。用途パイプ等の連結金具に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス トランク取手
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。耐荷重を重視したデザインです。用途各種コンテナ、業務機器に。各種キャビネットなどに。トラスコ品番205-1944材質/仕上SUS304質量(g)161寸法D(mm)9包装JAN付袋入り取付ピッチ(mm)69×82H(mm)13穴径(mm)5.1
ステンレス UボルトC型
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番204-7199セット内容楕円プレート・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)85寸法L(mm)94ねじ径M8寸法L1(mm)87寸法D(mm)7包装JAN付袋入り寸法L3(mm)55使用荷重(kN)0.78
カラビナ(環付)
水本機械製作所¥6,398税込¥7,0381個当日出荷舞台やイベントに反射せず目立ちにくい仕様K-2MB材質ステンレスSUS304色黒色(艶消)質量(g)164タイプ環付寸法L(mm)90寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)36使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])215[2.11]RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ(環なし)
水本機械製作所¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷舞台やイベントに反射せず目立ちにくい仕様K-1MB材質ステンレスSUS304色黒色(艶消)質量(g)153タイプ環なし寸法L(mm)90寸法S(mm)21寸法D(mm)10寸法W(mm)36使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])135[1.32]RoHS指令(10物質対応)対応
プチカラビナ(環付)
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷舞台やイベントに反射せず目立ちにくい材質ステンレスSUS304色黒色(艶消)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スイベルスナップ
水本機械製作所¥649~税込¥714~1袋4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質(本体)黄銅種類スナップフック寸法S(mm)7
スライド滑車 使用ロープ径~7mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。 枠もシーブもステンレス製です。用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用トラスコ品番160-3618材質ステンレス(SUS304)、ポリアセタール(POM)質量(g)52寸法L(mm)54寸法H(mm)15寸法E(mm)7寸法C(mm)9寸法T(mm)1.5寸法W(mm)26車径(mm)20使用ロープ径(mm)7車溝幅(mm)7使用荷重(kN)0.29
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
水本機械製作所¥979税込¥1,0771袋5日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番162-9843材質ステンレス(SUS304)質量(g)23.5寸法L(mm)57ねじ径M-4寸法L1(mm)92寸法A(mm)28寸法S(mm)6寸法B(mm)50寸法L2(mm)128寸法W(mm)13使用荷重(kN)0.39
ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)
水本機械製作所¥769~税込¥846~1袋翌々日出荷から4日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 豆Sカン
水本機械製作所¥249~税込¥274~1袋ほか4日以内出荷から5日以内出荷他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどのジョイントに材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス 丸リンク
水本機械製作所¥809~税込¥890~1袋(5個)翌々日出荷から4日以内出荷接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク寸法L(mm)20
ステンレス 引き取手用化粧座金
水本機械製作所¥279~税込¥307~1袋(2個)4日以内出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用ください材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 引き取手(めねじ)
水本機械製作所¥529~税込¥582~1袋翌々日出荷から4日以内出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 引き取手(おねじ)
水本機械製作所¥639~税込¥703~1袋4日以内出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用しますセット内容スプリングワッシャー・六角ナット各2個付材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)30ねじ径(mm)M5寸法B(mm)11参考使用荷重(kN)0.44
ステンレス ワイヤープレートフック
水本機械製作所¥819~税込¥901~1個ほか翌々日出荷フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ワイドスピードキャッチ
水本機械製作所¥899~税込¥989~1袋翌々日出荷から4日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。 太物との接続ができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス ロッキングピンシャックル
水本機械製作所¥589~税込¥648~1袋4日以内出荷ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ミニクリップ(二重リンク付)
水本機械製作所¥749~税込¥824~1袋(2個)当日出荷から4日以内出荷二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです。 SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック使用荷重(kN)0.01
ステンレス マガタマフック
水本機械製作所¥539税込¥5931袋4日以内出荷スプリングフックです。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。用途丸みがある形状なので、ネット、ロープなどが特に適しています、チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具にトラスコ品番162-9800材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)7種類スナップフック寸法L(mm)32寸法t(mm)4寸法S(mm)9寸法W(mm)17寸法d1(mm)5寸法d2(mm)7寸法R(mm)2.5使用荷重(kN)0.03