カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 水本機械製作所
- 37ページ目
37ページ目: 水本機械製作所のすべての商品

ステンレス パッドアイ
水本機械製作所¥989税込¥1,0881袋5日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用下さい。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。用途支柱や壁面などへの取付けにトラスコ品番162-9612材質ステンレス(SUS304)質量(g)38種類パッドアイ寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)40使用荷重(kN)20
ステンレス トランク取手
水本機械製作所¥2,698税込¥2,9681袋4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途機械部材の一部・取手として使用材質ステンレス(SUS304)質量(g)142寸法D(mm)8
ステンレス つば付きロングアイボルト(鍛造製)ミリネジ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1袋4日以内出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。 鍛造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)
ステンレス チェーンホルダー金具
水本機械製作所¥449~税込¥494~1袋翌々日出荷から4日以内出荷壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用
ステンレス セーフティーバー(カバー付) ヘアーライン仕上げ
水本機械製作所¥3,598~税込¥3,958~1袋4日以内出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5
ステンレス スナップフックB型
水本機械製作所¥599税込¥6591袋翌々日出荷スタンダードなスプリングフックです。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番162-9642材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)4種類スナップフック寸法L(mm)38寸法S(mm)6寸法D(mm)3寸法W(mm)19寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)7使用荷重(kN)0.1
ステンレス スイベルベルトアイ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷回転するのでねじれを取り除きます。 片側のアイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに種類スナップフック寸法d(mm)9寸法A(mm)7寸法D1(mm)5
ステンレス クイックキャッチ
水本機械製作所¥719~税込¥791~1袋4日以内出荷ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として、特に振動の多い箇所での使用に適しています材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス キーリンク
水本機械製作所¥319~税込¥351~1袋(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダに、チェーンの端末金具としてよく使用されます材質ステンレス(SUS316)種類リンク使用荷重(kN)0.04
ステンレス オープンアイボルト ブネジ
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981袋4日以内出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役トラスコ品番162-9844材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)99種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)40寸法H(mm)58ねじ径W-1/2寸法A(mm)19寸法S(mm)60寸法D(mm)9寸法B(mm)22使用荷重(kN)0.98
ステンレス 首ふりフック
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷フックが180°回転します。 使用しない時は倒すと邪魔になりません。 プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。用途現場設備のケーブル収納に材質ステンレス(SUS304)寸法D1(mm)2寸法L3(mm)80
ステンレス ラブフック 曲面用
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から5日以内出荷裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に種類スナップフック寸法T(mm)6
ステンレス スイベルベルトスナップ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から5日以内出荷アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに質量(g)49種類スナップフック寸法L(mm)80寸法H(mm)7.5寸法t(mm)4寸法S(mm)9寸法D(mm)5寸法W1(mm)28寸法W2(mm)28使用荷重(kN)0.39
ステンレス Sカンフック
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から翌々日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)300種類Sカン寸法L1(mm)150寸法S(mm)20寸法D(mm)12寸法L2(mm)126寸法W(mm)64寸法R(mm)16使用荷重(kN)1.47
マイクロシャックルネジシャックルタイプ
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番113-6116材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)12ねじ径M3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
スーパーロングSカン4ミリ
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コネクティングリンク
水本機械製作所¥579~税込¥637~1個当日出荷用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0943
ステンレス ロープフック
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック2018年トラスコ掲載ページ2 0954
ステンレス ラブフック 曲面用
水本機械製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。トラスコ品番833-7830材質ステンレス(SUS304)質量(g)140種類パッドアイ2018年トラスコ掲載ページ2 0979
ステンレス コートフック(CHF)
水本機械製作所¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。用途コートフックとして。物掛けとして。セット内容皿木ねじ×2本材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0981
ステンレス コートフック(CHE)
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。用途コートフックとして。物掛けとして。セット内容皿木ねじ×2本材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0983
ステンレス ワイヤーナット(ミリネジ)
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ表面処理(本体)バレル研磨2018年トラスコ掲載ページ2 0914
スイベルベルトナスカン(ステンレス製)
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)4仕上バレル研磨仕上げ
スクエアーキャッチ (ステンレス製)
水本機械製作所¥3,198~税込¥3,518~1袋当日出荷360°回転します。 幅のあるベルトなど使用できます。用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじ仕上バレル研磨仕上げ
ステンレス カットボルト 全長125mm
水本機械製作所¥139~税込¥153~1個翌々日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)125
ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ600mm
水本機械製作所¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法d(mm)5寸法P(mm)600
ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ500mm
水本機械製作所¥9,098~税込¥10,008~1個翌々日出荷から3日以内出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法P(mm)500
ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ400mm
水本機械製作所¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法d(mm)5寸法P(mm)400
ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ300mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法d(mm)5寸法P(mm)300
ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ250mm
水本機械製作所¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本トラスコ品番848-9804材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)240寸法H(mm)56寸法d(mm)5寸法D(mm)19寸法W(mm)46寸法P(mm)250
ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ200mm
水本機械製作所¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本トラスコ品番848-9802材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)210寸法H(mm)56寸法d(mm)5寸法D(mm)19寸法W(mm)46寸法P(mm)200
ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ150mm
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本トラスコ品番848-9800材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)180寸法H(mm)56寸法d(mm)5寸法D(mm)19寸法W(mm)46寸法P(mm)150