絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,750件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ビッグアイボルト 水本機械製作所

    ステンレス ビッグアイボルト

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス アイプレート 水本機械製作所

    ステンレス アイプレート

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番317-7602材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法h(mm)39.5寸法A2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
  • ステンレス ボールチェーン用カップリング 水本機械製作所

    ステンレス ボールチェーン用カップリング

    水本機械製作所
    199税込219
    1袋(6個)
    当日出荷
    ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの留め金具。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • ステンレス ヒネリシャックル 水本機械製作所

    ステンレス ヒネリシャックル

    水本機械製作所
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    90度ひねっているので角度を変えることができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • ステンレス Sカン 水本機械製作所

    ステンレス Sカン

    水本機械製作所
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷
    フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
    用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
  • ステンレス ねじ付座金 水本機械製作所

    ステンレス ねじ付座金

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    349税込384
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    ねじ切りがあるワッシャーです。ボルト等に取り付けて下さい。
    用途ワッシャーとして。包装JAN付袋入り
  • ステンレス 固定ベルトフック 水本機械製作所

    ステンレス 固定ベルトフック

    水本機械製作所
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    幅のあるベルトなど使用できます。
    用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに種類スナップフック
  • 黄銅ビクターチェーン 水本機械製作所

    黄銅ビクターチェーン

    水本機械製作所
    739税込813
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
  • ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ 水本機械製作所

    ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-5092材質SUS304質量(g)70寸法L(mm)70寸法H(mm)10ねじ径M-5寸法d(mm)9.5寸法L1(mm)110寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)66寸法L2(mm)166寸法W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.98使用荷重(N)980
  • ステンレス 洗浄カゴ(丸型) 水本機械製作所

    ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)6.3金網ピッチ(mm)6.3金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5
  • 二重リンク鉄ニッケルメッキ 内径20mm 水本機械製作所

    二重リンク鉄ニッケルメッキ 内径20mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダーやチェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1504材質材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ質量(g)2種類リンク寸法L(mm)20寸法D(mm)1.6表面処理(本体)ニッケルメッキ使用荷重(kN)0.02
  • ステンレス 沈みシャックル 呼び6mm 水本機械製作所

    ステンレス 沈みシャックル 呼び6mm

    水本機械製作所
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1220材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)22寸法L(mm)24ねじ径M-6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.67
  • ステンレス ローアイストラップ 線径6mmピッチ67.5mm 水本機械製作所

    ステンレス ローアイストラップ 線径6mmピッチ67.5mm

    水本機械製作所
    619税込681
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
    用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番849-0041材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)19種類アイストラップ寸法H(mm)15寸法d(mm)6.4寸法L1(mm)80寸法D(mm)6寸法L2(mm)67.5寸法T(mm)3寸法L3(mm)41寸法h(mm)9表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
  • ステンレス リングキャッチSUS316 水本機械製作所

    ステンレス リングキャッチSUS316

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具としてタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
  • ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種) 水本機械製作所

    ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類洋灯吊表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス スイベル 線径3mm長さ27.5mm 水本機械製作所

    ステンレス スイベル 線径3mm長さ27.5mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1992材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)5寸法L1(mm)27.5寸法A(mm)3寸法D(mm)3寸法L2(mm)5.5寸法W1(mm)14寸法W2(mm)8
  • ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm

    水本機械製作所
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)90寸法L(mm)42寸法H(mm)13.5寸法d(mm)10寸法A(mm)39寸法D(mm)4.5寸法B(mm)19寸法C(mm)10.5寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法P(mm)31寸法h(mm)20寸法W1(mm)7寸法W2(mm)6
  • ステンレス キーリンク 内径各種 水本機械製作所

    ステンレス キーリンク 内径各種

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダーに、チェーンの端末金具としてよく使用されます材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.04
  • ステンレス SカンSAP 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAP

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    欠品中
    フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
    用途荷役ロープなどの端末金具としてトラスコ品番849-2489材質(本体)ステンレス質量(g)76種類Sカン寸法L1(mm)100寸法D(mm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6寸法S2(mm)22使用荷重(kN)0.49
  • ステンレス O型フック 線径10mm長さ61mm 水本機械製作所

    ステンレス O型フック 線径10mm長さ61mm

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    シンプルな形状のフックです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1962材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)103種類スナップフック寸法L(mm)61寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)24寸法R(mm)7.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.18
  • ステンレス カットチェーン 水本機械製作所

    ステンレス カットチェーン

    水本機械製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
  • スナップシャックル 水本機械製作所

    スナップシャックル

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所

    パイプターンバックル(アイ&アイ)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304
  • シャックルキー 水本機械製作所

    シャックルキー

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)22寸法L1(mm)87寸法L2(mm)45寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所

    ネジ止め沈みシャックル

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。
    材質ステンレス(SUS304)レンチサイズ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングピンシャックル 水本機械製作所

    ロッキングピンシャックル

    水本機械製作所
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーロングSカン6ミリ 水本機械製作所

    スーパーロングSカン6ミリ

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法W(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
  • ドロップリング 水本機械製作所

    ドロップリング

    水本機械製作所
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナス型リングキャッチ 水本機械製作所

    ナス型リングキャッチ

    水本機械製作所
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス質量(g)8種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05使用荷重(N)49
  • カラビナジャンボ環なし 水本機械製作所

    カラビナジャンボ環なし

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類カラビナRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルベルトフック 水本機械製作所

    スイベルベルトフック

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ 水本機械製作所

    ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ

    水本機械製作所
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。仕様両ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
  • ネジ込みラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所

    ネジ込みラウンドアイ ステンレス製

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
    用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。付属品アンカープラグ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ材質(アンカープラグ)亜鉛合金
  • ナス型カラビナ ステンレス製・環付 水本機械製作所

    ナス型カラビナ ステンレス製・環付

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • オープンラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所

    オープンラウンドアイ ステンレス製

    水本機械製作所
    659税込725
    1個
    当日出荷
    皿頭のねじをご使用ください。 プレート部分が円形です。
    用途支柱や壁面などの取り付けに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
  • 回転アイボルト 水本機械製作所

    回転アイボルト

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
    仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワリカン 水本機械製作所

    ステンレスワリカン

    水本機械製作所
    179税込197
    1袋(1個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    プライヤ等でしぼって閉じます。
    用途連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス  オープンフックB型 水本機械製作所

    ステンレス オープンフックB型

    水本機械製作所
    849税込934
    1袋
    当日出荷
    環のついた外開きの構造です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • ウォールフックPD型 水本機械製作所

    ウォールフックPD型

    水本機械製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • Dフック 水本機械製作所

    Dフック

    水本機械製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応